カテゴリ
- 切削工具(2,497)
- メカニカル部品(1,099)
- 物流用品(851)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(844)
- 科学研究・開発用品(840)
- ねじ・ボルト・釘(506)
- 機構部品(474)
- 電気材料(292)
- 制御機器(277)
- 配管・水廻り設備部材(270)
- 空調・照明・電設資材(243)
- 作業工具(234)
- 事務用品(217)
- 研磨材(169)
- 測定用品(147)
- バイク部品(132)
- FA担当者のオススメ新商品(132)
- 油圧機器・油圧ホース(127)
- 農業・園芸資材(118)
- 電動工具(102)
- 厨房用品(100)
- 店舗什器・備品(92)
- 溶接用品(79)
- ポンプ・送風機・電熱機器(79)
- 学童・教育用品(75)
- 建築金物(66)
- 建材・エクステリア(61)
- 医療(58)
- 卓上消耗品(55)
- 自動車補修部品(54)
- 船舶用品・漁業資材(49)
- 安全保護具(46)
- 清掃用品(30)
- 家電(28)
- 空圧工具(26)
- オフィス家具(25)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 安全用品(23)
- 住設機器(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 防災用品(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- 縫製用品(21)
- 介護用品(18)
- 整備工具・収納(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 接着剤・補修材(14)
- 防犯用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- バッテリー・電装(12)
- 保管用品(11)
- 梱包用品(10)
- 農業機械(10)
- 安全標識(9)
- ヘルスケア(9)
- カー用品(9)
- 測定関連サービス(8)
- クリーンルーム用品(8)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(7)
- 救急・衛生(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 理美容(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 自転車部品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- タイヤ・足回り(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(429)
- エスコ(359)
- 大阪魂(266)
- SMC(260)
- ハンマーキャスター(255)
- OSG(オーエスジー)(198)
- NEG(日電理化硝子)(188)
- ワルター(173)
- NACHI(不二越)(169)
- TRUSCO(158)
- ユーエイキャスター(152)
- グーリング(131)
- 岡崎精工(126)
- アズワン(125)
- TAKIGEN(タキゲン)(102)
- EIKO(栄工舎)(101)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(94)
- 千代田通商(92)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ11」の検索結果

ノズル/シングルΦ11mm
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ノズル内径(Φmm)11適合883-13トラスコ品番469-2136種別ノズル(シングル)質量(g)40
フロートバルブ用Oリング Φ11
NTB(17件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
ホールプラグ(Φ11.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
クライオドット Φ11mmタイプ
GA International¥2,298~税込¥2,528~1袋(6シート×77ドット)ほか当日出荷から翌々日出荷低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。仕様FDA承認済材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+110適合チューブ1.5mL マイクロチューブドットサイズ(Φmm)11シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
ミニモ フェルトディスク Φ11
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(20枚)当日出荷上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)11トラスコ品番751-0900質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ファスナーキャップ(Φ11穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥103税込¥1131個当日出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)10寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12取付穴11用表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62022![鉄球 Φ11mm5個セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210293-220701-02.jpg)
鉄球 Φ11mm5個セット
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥182税込¥2001セット当日出荷工作やDIYに。材質:鉄。サイズ:Φ11mm 5個セット。セット内容:鉄球×5個用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容鉄球×5個材質鉄包装形態チャック付きポリ袋径(Φmm)11
ホースクリップ Φ11 10個セット
DAYTONA(デイトナ)¥339税込¥3731個当日出荷フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等あらゆるホースの緩み防止に。各10個入り。材質スチール。材質スチール寸法(Φ)11
G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
ツツミ工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管寸法D(mm)11最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ![32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500047-180221-02.jpg)
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム
エスコ¥499税込¥5491個当日出荷吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 Φ11mm~
二六製作所¥5,198~税込¥5,718~1個翌々日出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型材質N-40着磁パターン厚み方向着磁
M22ネジ式(Φ15用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ
ツツミ工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ15用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5寸法G1/2寸法A(mm)25寸法E(mm)35.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
HPN-250/HPN-250RL 標準セットP1・Φ11
ダイア¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷多目的工具プロマー用アタッチメントです。トラスコ品番764-0871タイプレースウェイカッター・パンチ能力適用レースウェイ:D1・S-D1穴あけ能力:Φ11
アングルパンチャーAP-18替刃 (Φ11・Φ14・Φ18)
ダイア¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷多目的工具プロマー用アタッチメントです。トラスコ品番764-0854能力穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ11、14:25~50×t3~t6(SS400相当)、25~50×t3~t5(SUS304相当)、穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ18:25~50×t4~t6(SS400相当)、25~50×t4~t5(SUS304相当)
M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ
ツツミ工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5寸法G1/2最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅
検尺機 Φ11-14用
MARVEL R&D(ミノル工業)¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷スーパーイエロー用検尺機管路などの長さの測定に寸法(mm)Φ11・Φ14(リール径Φ1200・Φ1400)用
メラミン Φ11.0 雅渕太スープボール 白グロス
福井クラフト¥739税込¥8131個5日以内出荷仕様●サイズ(W):111mm●サイズ(H):51mm●重量:87g●容量:290mL●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4637-89
ダイヤモンド 単石ドレッサ- 1ct Φ11X100L
TKX¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷特徴:シャンクにダイヤモンドを埋め込んだドレッサで、砥石の切れ味を回復・維持し、寿命延長と作業効率向上に貢献します。用途用途:砥石の目立て・型直し・成形用として使用します全長(mm)100シャンク径(Φmm)11カラット(ct)1
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥55,980~税込¥61,578~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥46,980~税込¥51,678~1本4日以内出荷外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
...










![鉄球 Φ11mm5個セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210293-220701-02.jpg)




![32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500047-180221-02.jpg)





















![長孔ねじ孔塞ぎ[Φ11x24] 新日軽(LIXIL)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64522178-240422-02.jpg)