RoHS指令(10物質対応)対応
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)12
ねじ径ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
シングルプレート(光電用)を直接取付できるシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当
形状中実
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.18
クランプ径(Φmm)12、12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容シャフトクランプΦ12×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1
材質A6N01S-T5
質量(g)30.2
表面処理アリマイト
1セット
¥1,101
税込¥1,211
9日以内出荷
形状L型
目盛(シャフト)レーザーマーキング
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1
クランプ径(Φmm)12、12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1
クランプ径(Φmm)12、12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番483-5255
色グレー
タイプゴム付車輪
シャフト径(Φmm)12
フォーク幅W(mm)55
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11
取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)
金具高さH(mm)118
材質(金具)鋼板
材質(芯金)ナイロン樹脂(青)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)35
最大荷重(kg)200
トッププレート(mm)102/102
偏心(mm)39.5
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番483-5239
色グレー
タイプゴム付車輪
シャフト径(Φmm)12
フォーク幅W(mm)55
ストッパーなし
最大荷重(N)1960
取付穴径(Φmm)11
金具高さH(mm)118
材質(金具)鋼板
材質(芯金)ナイロン樹脂(青)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)35
最大荷重(kg)200
トッププレート(mm)102/102
偏心(mm)39.5
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個
質量(kg)0.1
高さ(mm)130
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。スタンドに立てるΦ12mm長さ60mmのシャフト付です。
適合機種LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF
固定方法ライトガイドΦ14部をクランプねじで固定
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)最小組み合わせ/20(2本のライトガイドを平行にする場合)
1個
¥19,980
税込¥21,978
40日以内出荷
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個
質量(kg)0.08
高さ(mm)100
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個
質量(kg)0.06
高さ(mm)70
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個
質量(kg)0.03
高さ(mm)35
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1
クランプ径(Φmm)12、20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
用途上下方向に微動調整できるスタンドです。
質量(kg)0.12
高さ(mm)70~75
ねじクランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1
適合シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.21
クランプ径(Φmm)12、20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1
クランプ径(Φmm)12、20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1
クランプ径(Φmm)8、12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)22~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
材質S20C(機械構造用炭素鋼)
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。
スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
材質ポリアセタール樹脂(POM)
寸法(mm)(スラストスキマ)0.15以下
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ