「φ120 管」の検索結果

40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 259
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。 材質NBR 寸法F(mm)19 寸法G(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)試験管
エコ商品
材質硼珪酸ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)サンプル管
エコ商品
確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)培養試験管
エコ商品
植物培養用平底タイプの試験管です。
材質硼珪酸ガラス 形状直口(リムなし) 入数100本 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番850-8015 形状ソケット 種類メカニカル継手 寸法L(mm)70 使用温度範囲-30~90 寸法D1(Φmm)87 寸法D2(Φmm)120 寸法l(mm)20 寸法W(mm)172 寸法D3(Φmm)76 耐圧力(MPa)1 寸法D4(Φmm)108 適合レンチ(6角)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他 規格10K 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性耐熱
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。 仕様センタードリル:コバルトハイス 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

低温でも瞬時点灯します。
用途住宅・店舗用照明 セット内容LEDランプGX53 1個 ファインホワイト 取付電気工事 高さ(mm)106 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鋳鉄 JIS G5501 FC200 形状捻込型 表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)160 保護等級IP44 扉開閉方式片開 アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
1面
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1 材質(扉)鉄 1.6mm スイッチスペースELCB3P100A×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ
1枚ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イノック面座付ブラインドフランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 形状平面座閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イノック閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イノック遊合フランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状遊合フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イノック平面座閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力20K
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イノックブラインドフランジ 316LBF
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316L 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状平面座差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

イノック差込み溶接フランジ
エコ商品
材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電パワーカッター 18V 5.0Ah
切れ味豪快!18Vパワー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。 さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。 材料に合わせて選べる6種類の専用刃。 サポート機能が充実。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 回転数(回/分)4500 ノコ刃外径(Φmm)135 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値) 本体質量(kg)2.55(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm) 回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理樹脂コーティング 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力5K
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イノックさし込み溶接フランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状平面座差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イノックスリップオンフランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イノック閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F316L 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イノック閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F304L 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イノック差込み溶接フランジ
エコ商品
材質SUS F304L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イノック差込み溶接フランジ
エコ商品
材質SUS F316L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316L 形状平面座差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)