カテゴリ
- メカニカル部品(118)
- 配管・水廻り設備部材(102)
- 科学研究・開発用品(74)
- 厨房用品(65)
- 空調・照明・電設資材(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 作業工具(34)
- 卓上消耗品(33)
- 機構部品(31)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 研磨材(19)
- 事務用品(18)
- 学童・教育用品(17)
- 電動工具(17)
- 清掃用品(16)
- 電気材料(15)
- 測定用品(15)
- 物流用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 切削工具(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 店舗什器・備品(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 安全用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 医療(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 梱包用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 制御機器(5)
- 塗料(5)
- 溶接用品(5)
- 建築金物(5)
- 整備工具・収納(5)
- 日用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- テープ(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- 介護用品(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- EBM(江部松商事)(10)
- KNIPEX(クニペックス)(11)
- NOK(15)
- NSK(日本精工)(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(76)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TRUSCO(21)
- アカギ(5)
- アサヒAV(7)
- アズワン(33)
- アーテック[学校教材・教育玩具](13)
- イノック(8)
- エスコ(109)
- ケニス(13)
- サンプラテック(6)
- セキスイ(12)
- ダイコー(5)
- 大塚刷毛製造(6)
- 未来工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ140」の検索結果

Φ140x75mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SA-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)1130寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75
18-8アルゴン 丸型 ケーキリング
EBM(江部松商事)(4件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から5日以内出荷アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
Φ140x80mm/1.20L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷エスコ品番EA508SG-43材質ステンレス(18-8)容量(mL)1200質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80
Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)2100寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140
セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
Φ140x480mm ひしゃく(亜鉛めっき)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷エスコ品番EA991X-20容量(mL)600質量(g)約160柄長さ(mm)約320材質(柄部)天然木材質(頭)亜鉛鉄板内寸法(直径Φ×深さ)(mm)140×60
Φ140x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷エスコ品番EA628WN-140厚さ(mm)11内径(Φmm)89折径(mm)140切り幅(mm)6
HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mm
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。直径(Φmm)バフ:140、マジック:130危険物の類別非危険物
筆洗バケット 2槽 Φ140×110mm
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷スケッチ用として持ち運びに適しています。多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使いわけできます。材質PPタイプ2槽寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ140×110
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)
KOITO(小糸製作所)¥15,980税込¥17,5781個欠品中ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)1.2色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
Φ140x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷仕様取手長:155mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ140×120線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4目開き(mm)2.11
集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140
スイデン¥12,900税込¥14,1901個当日出荷トラスコ品番813-1227質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155![Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61163018-240604-02.jpg)
Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸
エスコ¥13,100税込¥14,4101台翌日出荷「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°![紙管 内38Φx外Φ39.6×140mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210424-260406-02.jpg)
紙管 内38Φx外Φ39.6×140mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥55税込¥611本当日出荷工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:紙。サイズ:内Φ38×外Φ39.6×140mm。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質紙寸法(mm)140色ベージュ内径×外径(Φmm)38×39.6包装形態無
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径140Φmm
Namekawa(滑川軽銅)¥8,798~税込¥9,678~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.70調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
電着ダイヤモンドバート#140 Φ1.6 Φ2.34軸
アルゴファイルジャパン¥1,598税込¥1,7581本当日出荷良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼などへの研削、バリ取りなどに使えますトラスコ品番402-0161軸径(Φmm)2.34粒度140
電着ダイタモンドバート#140 Φ3.7X6 Φ2.34軸
アルゴファイルジャパン¥2,398税込¥2,6381本当日出荷良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼などへの研削、バリ取りなどに使えますトラスコ品番401-9956軸径(Φmm)2.34粒度140
18-8ローズ柄スパゲティ揚 (16メッシュ)
タケコシ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷Φ140×深さ200(16メッシュ)網材質:18-8ステンレス材質本体:18-8ステンレス、ハンドル:木製メッシュ16直径×深さ(mm)140×200TKG品番9-0406-0901TKG品番(2017)6-0368-0901
Φ20x 6mm/140N 強力マグネット
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5)吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4![ミニデザイン和傘 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48419780-231106-02.jpg)
ミニデザイン和傘
アーテック[学校教材・教育玩具]¥337税込¥3711個当日出荷自由にデザインできる和傘。材質:紙・木。サイズ:Φ140mm(傘)、120mm(柄)。セット内容:本体×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体×1材質紙・木寸法(mm)Φ140(傘)、120(柄)
...



















![Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61163018-240604-02.jpg)

![紙管 内38Φx外Φ39.6×140mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210424-260406-02.jpg)





















![ミニデザイン和傘 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48419780-231106-02.jpg)