カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,590)
  • メカニカル部品(1,296)
  • 厨房用品(434)
  • 卓上消耗品(303)
  • 配管・水廻り設備部材(294)
  • 科学研究・開発用品(291)
  • 空調・照明・電設資材(283)
  • 機構部品(182)
  • 測定用品(100)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • 切削工具(98)
  • 学童・教育用品(87)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 作業工具(49)
  • 研磨材(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
  • 制御機器(45)
  • 物流用品(45)
  • 事務用品(32)
  • 電動工具(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 清掃用品(25)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 電気材料(24)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 安全用品(23)
  • 建築金物(23)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 医療(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 住設機器(17)
  • 介護用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 防犯用品(15)
  • 農業機械(15)
  • 日用品(14)
  • 整備工具・収納(12)
  • 家電(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 梱包用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 防災用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全標識(6)
  • 塗料(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「φ140」の検索結果

5,941件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ140x75mm 丸 缶(ステンレス製) エスコ

    Φ140x75mm 丸 缶(ステンレス製)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様ふた付エスコ品番EA508SA-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)1130寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径140Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径140Φmm

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±1.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 18-0 はし立て EBM(江部松商事)

    18-0 はし立て

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質18-0ステンレス
  • 18-8アルゴン 丸型 ケーキリング EBM(江部松商事)

    18-8アルゴン 丸型 ケーキリング

    EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
    材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径140Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径140Φmm

    ノーブランド
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±1.10調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • Φ140x80mm/1.20L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ

    Φ140x80mm/1.20L 浅型ポット(ステンレス製)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-43材質ステンレス(18-8)容量(mL)1200質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80
  • アクリルパイプ Φ140~160 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ140~160 PMMA-シリーズ

    アズワン
    23,463税込25,809
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×140Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×140Φmm)

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)183×137参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)2100寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140
  • CJ・CJR用計量皿(Φ140mm) VIBRA(新光電子)

    CJ・CJR用計量皿(Φ140mm)

    VIBRA(新光電子)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途新光電子製 CJ・CJR用計量皿適合機種CJ-220~820、CJR-320・620計量皿寸法(Φmm)140
  • アルミ シフォンケーキ型 EBM(江部松商事)

    アルミ シフォンケーキ型

    EBM(江部松商事)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミ品名・タイプシフォンケーキ型
  • SA18-0ケーキリング TKG

    SA18-0ケーキリング

    TKG(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質18-0ステンレス板厚(mm)1品名・タイプデコ型
  • かくしキャップ ACE(エース)

    かくしキャップ

    ACE(エース)(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質/仕上SUS304/ヘアーライン
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • Φ140x480mm ひしゃく(亜鉛めっき) エスコ

    Φ140x480mm ひしゃく(亜鉛めっき)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991X-20容量(mL)600質量(g)約160柄長さ(mm)約320材質(柄部)天然木材質(頭)亜鉛鉄板内寸法(直径Φ×深さ)(mm)140×60
  • Φ140x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ140x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628WN-140厚さ(mm)11内径(Φmm)89折径(mm)140切り幅(mm)6
  • シンプルライン 14cm中皿 マルケイ(国際化工)

    シンプルライン 14cm中皿

    マルケイ(国際化工)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    清潔感ある白地に描かれた、深みのある藍色ラインと金色の縁取りが、格調高い気品を伝えます。 モダンな雰囲気が感じられるポイント柄は、優美さと躍動感を吹き込むかのよう。シンプルで上品なデザインが盛り付けを鮮やかに引き立てます。
    形状丸皿シンプルライン容量(mL)190直径(Φmm)140高さ(mm)26電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    19,500税込21,450
    1セット(4本)
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
  • 釜めし用煮こぼれフード 砺波商店

    釜めし用煮こぼれフード

    砺波商店
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    一合炊用です。
    材質アルミ質量(g)160内径(Φmm)140外径(Φmm)175TKG品番9-2142-1001TKG品番(2017)6-1975-1201
  • HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mm エフイートレード(FE TRADE)

    HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mm

    エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。
    直径(Φmm)バフ:140、マジック:130危険物の類別非危険物
  • 筆洗バケット 2槽 Φ140×110mm エスコ

    筆洗バケット 2槽 Φ140×110mm

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    スケッチ用として持ち運びに適しています。多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使いわけできます。
    材質PPタイプ2槽寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ140×110
  • ポールキャップ Φ140 東京富士商会

    ポールキャップ Φ140

    東京富士商会
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ140Φ用
  • ボール敷台 タイガークラウン

    ボール敷台

    タイガークラウン
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    ボールの角度を用途に合わせてしっかり固定ガタつきません。メレンゲやホイップクリームを泡立てる時にボールをガタつかせず、しっかり安定させます。手に合わせてボールの角度も自在に変えられ疲れず理想的に仕上げられます。
    材質本体/エラストマー樹脂質量(g)75寸法(幅W×高さH)(mm)150×30内寸(mm)Φ140×30耐久温度(℃)耐熱/70、耐冷/-40
  • ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)

    KOITO(小糸製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
  • 集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140 スイデン

    集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140

    スイデン
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1227質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
  • Φ140x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    Φ140x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    仕様取手長:155mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ140×120線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4目開き(mm)2.11
  • PS化粧板Φ140 ノーリツ

    PS化粧板Φ140

    ノーリツ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    対応機種GT-T全機種、GQ-T全機種
  • Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ

    Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
    仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
  • RJ用計量皿(Φ140mm) VIBRA(新光電子)

    RJ用計量皿(Φ140mm)

    VIBRA(新光電子)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    用途新光電子製 RJ用計量皿適合機種RJ-320・620・3200S計量皿寸法(Φmm)140
  • SJ用計量皿(Φ140mm) VIBRA(新光電子)

    SJ用計量皿(Φ140mm)

    VIBRA(新光電子)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    用途新光電子製 SJ用 計量皿適合機種SJ220~620計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)140
  • 長角皿 Φ140mm 福井クラフト

    長角皿 Φ140mm

    福井クラフト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。
    仕様商品サイズ(mm):140×110×19 重量:125g 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)
  • Φ140x29mm バス用温度・湿度計 エンペックス気象計

    Φ140x29mm バス用温度・湿度計

    エンペックス気象計
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    壁掛用。実際の浴室の温度を知ることでヒートショック対策の目安として役立ちます。針の位置で寒い暑い多湿乾燥なども直観的にわかりますので。浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や。浴室乾燥換気扇運転による浴室の湿度変化の確認としても役立ちます。電池不要。屋内用。
  • Φ140 積層式LED表示灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ140 積層式LED表示灯 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷から53日以内出荷
  • Φ140 積層式LED表示灯 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ140 積層式LED表示灯 200V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷から53日以内出荷
  • Φ140 積層式LED表示灯 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ140 積層式LED表示灯 100V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
  • Φ140 積層式LED表示灯+ブザー 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ140 積層式LED表示灯+ブザー 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から72日以内出荷
  • Φ140 積層式LED表示灯+ブザー 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ140 積層式LED表示灯+ブザー 100V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)68取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • Φ140 積層式LED表示灯+ブザー 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ140 積層式LED表示灯+ブザー 200V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から53日以内出荷
...