920件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チャッキダンパー(丸差込式) 150Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)150 最大静圧(Pa)550 最大速度(m/sec)10
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)150 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鋼板1.6t 仕様フューズ無し ダクト接続型 仕上メッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×173.50
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。防虫網は10メッシュ。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ
質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×97
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質ステンレス タイプダクト挿入タイプ 角度(°)(防火ダンパー)120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

風量調整ダンパー レバー式 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)150 寸法L(mm)220 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10 静圧(Pa)500以下 材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
用途風量調整用 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6 差込口長さ44mm
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)鋼板製風量調整ダンパー 中間取付
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー 材質鋼板 色調グレー(カチオン電着塗装)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様耐塩害仕様 タイプ防火ダンパー無 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様耐塩害仕様 タイプ防火ダンパー有 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)防火ダンパー
温度感知にバイメタルを使用しています。また、作動後のダンパーの再セットも可能です。 防火ダンパー付。(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。
材質鋼板 ブラック 仕上カチオン塗装
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして 材質SUS304 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.52MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防火ダンパー付き換気口用品。 ダクト挿入用です。 防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質SUS304 1.5t
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法D(mm)10 仕上電解研磨 材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ(金網)12M 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ 材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ(金網)12M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)
エコ商品
●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

意匠性に優れ、水滴が侵入しにくい形状です。Φ100、Φ150のサイズをお選びいただけます。水切りが広く雨漏れによる壁の汚れを防ぎます。パイプ接続部が短く、ダンパー付き(FD付)の場合でもファン・モーターとの干渉がありません。色のバリエーションが豊富で、建物に合う色をお選びいただけます。
材質ベースSUS430(t=0.5)カバーSUS304(t=0.5)ルーバーピースSUS430(t=1.0)防鳥ルーバーSUS430(t=0.4)防鳥網SUS304ダンパー鋼板(t=1.6) 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 頭部径(Φmm)3.7 法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に該当 温度ヒューズ120℃ 試験機関公称作動温度120℃防火ダンパー:(一財)建材試験センター第09EG334号(防火証明)Φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験)Φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験Φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験)Φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験)
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定評のあるEWN仕上げヘッドとスマートダンパーが融合。
タイプセンタースルー、防振内蔵:DP
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装 色調(ベントキャップ)シルバーメタリック
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型レジスター(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 仕様ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本 色調(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。
種類フラット型フード付ガラリ 材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm) 仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装 防火性能防火ダンパー付
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)鋼板 電動ダンパー 中間取付
外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー 材質鋼板 タイプ中間取付
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製。ギャラリ着脱可能。耐蝕処理仕上げ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷