カテゴリ
- メカニカル部品(302)
- 厨房用品(299)
- 卓上消耗品(94)
- 科学研究・開発用品(55)
- 空調・照明・電設資材(54)
- 機構部品(38)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 切削工具(34)
- 研磨材(23)
- 清掃用品(20)
- 制御機器(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 農業・園芸資材(15)
- 学童・教育用品(13)
- 物流用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 安全用品(8)
- 電動工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- 自転車部品(7)
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク部品(5)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 農業機械(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- 救急・衛生(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(97)
- NTN(エヌティーエヌ)(78)
- TKG(65)
- EBM(江部松商事)(58)
- NSK(日本精工)(47)
- NOK(28)
- SUGICO(スギコ)(23)
- エスコ(18)
- カネ大白木屋(17)
- TRUSCO(15)
- 椿本チエイン(13)
- UK(三宝)(12)
- 仔犬印(本間製作所)(10)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(9)
- 和田助製作所(9)
- ニチコン(8)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(8)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ260」の検索結果

モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
ENDO 08アルゴン丸セルクル
ホワイトサム¥469~税込¥516~1個5日以内出荷から6日以内出荷リーズナブルな価格の丸セルクル。材質18-8ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8品名・タイプセルクルリング
18-8アルゴン 丸型セルクルリング
EBM(江部松商事)(6件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(10件のレビュー)¥1,743税込¥1,9171枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
AG18-8 キッチンポット
AG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から7日以内出荷蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸フタ付き
18-8 丸型セルクルリング(アルゴン溶接)
AG(赤川器物製作所)(9件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
Φ260/13L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-19材質ステンレス(18-8)容量(mL)13000寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×260
セフター SUS 430
アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(5本)ほか当日出荷から14日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
セフター SUS430
イワブチ(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36)
東海¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。適合放電加工油用質量(kg)7高さ(mm)280内径(Φmm)36方式外圧式外径(Φmm)260圧力方式外圧式
TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36)
東海¥13,980~税込¥15,378~1箱(2個)翌々日出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。仕様(内ろ紙)無適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径36mm質量(kg)6.5高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)36方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NRBゴム
TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)
東海¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)翌々日出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8高さ(mm)340内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)260圧力方式内圧式
ヘイロー ステンローター Φ260
MOTO MASTER(モト マスター)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。主な適合車種R)GSX1300R 08-17
TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46)
東海¥13,980税込¥15,3781箱(2個)5日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。仕様(内ろ紙)無適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)6.5高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)46方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NBRゴム
置き型手洗器・洗面ボウルΦ260(モノクローム・シリーズ)
RELIANCE(リラインス)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。材質陶器質量(kg)1.6容量(L)1.2寸法(Φ×高さH)(mm)260×91適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K取付ビス無し浴室使用可否可能
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐ブルーΦ260mm×20mm 5枚 10450-7
タカノクリエイト¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)5日以内出荷樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂色ブルータイプマット寸法(Φ×mm)260×20電子レンジ対応:○食器洗浄機使用
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐ブラックΦ260mm×20mm 5枚 10446-0
タカノクリエイト¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)5日以内出荷樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂色ブラックタイプマット寸法(Φ×mm)260×20電子レンジ対応:○食器洗浄機使用
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐アイボリーΦ260mm×20mm 5枚 10447-7
タカノクリエイト¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)5日以内出荷樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂色アイボリタイプマット寸法(Φ×mm)260×20電子レンジ対応:○食器洗浄機使用
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐モスグリーンΦ260mm×20mm 5枚 10449-1
タカノクリエイト¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)5日以内出荷樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂色モスグリタイプマット寸法(Φ×mm)260×20電子レンジ対応:○食器洗浄機使用
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐グレーΦ260mm×20mm 5枚 10448-4
タカノクリエイト¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)5日以内出荷樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂色グレータイプマット寸法(Φ×mm)260×20電子レンジ対応:○食器洗浄機使用
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CブルーΦ260mm×20mm 5枚 10458-3
タカノクリエイト¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)5日以内出荷樹脂製なので割れにくい。ガラスのような透明感でありながら高強度のクリアシリーズ用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。食器洗浄機に対応しております。材質AS樹脂色ブルータイプクリア寸法(Φ×mm)260×20食器洗浄機OK
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CブラウンΦ260mm×20mm 5枚 10456-9
タカノクリエイト¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)5日以内出荷樹脂製なので割れにくい。ガラスのような透明感でありながら高強度のクリアシリーズ用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。食器洗浄機に対応しております。材質AS樹脂色ブラウンタイプクリア寸法(Φ×mm)260×20食器洗浄機OK
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CマリンΦ260mm×20mm 5枚 10457-6
タカノクリエイト¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)5日以内出荷樹脂製なので割れにくい。ガラスのような透明感でありながら高強度のクリアシリーズ用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。食器洗浄機に対応しております。材質AS樹脂色マリンタイプクリア寸法(Φ×mm)260×20食器洗浄機OK
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CブラックΦ260mm×20mm 5枚 10455-2
タカノクリエイト¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)5日以内出荷樹脂製なので割れにくい。ガラスのような透明感でありながら高強度のクリアシリーズ用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。食器洗浄機に対応しております。材質AS樹脂色ブラックタイプクリア寸法(Φ×mm)260×20食器洗浄機OK
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)
Hakken(コンセック)¥199,800税込¥219,7801本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L
Hakken(コンセック)¥179,800税込¥197,7801本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260L
Hakken(コンセック)¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷全長(mm)313内径(Φmm)83.6外径(Φmm)90有効長(mm)260
ビーカー PP製 取手付
(191件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
...






































![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53148306-200227-02.jpg)