カテゴリ

  • 切削工具(1,127)
  • ねじ・ボルト・釘(313)
  • 電気材料(144)
  • 機構部品(130)
  • 空調・電設資材(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 物流用品(91)
  • 制御機器(83)
  • 建築金物(57)
  • メカニカル部品(55)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 測定用品(50)
  • 作業工具(31)
  • 建材・エクステリア(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 安全標識(27)
  • 研磨材(27)
  • 電動工具(24)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 家電(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • オフィス家具(10)
  • 医療(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 農業機械(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ4.2」の検索結果

2,628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドワイヤー Φ4.2 吉武製作所(旧:みづほ物産)サイドワイヤー Φ4.2吉武製作所(旧:みづほ物産)
7,698税込8,468
1巻
3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼撚線ワイヤーです。 温室の桁側や天上にお使いいただけます。
外径(Φmm)4.2
Φ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー エスコΦ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤーエスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金
仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)アズワン品番65-9339-21
Φ4.2x32mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個) エスコΦ4.2x32mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DR-42
Φ4.2x32mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個) エスコΦ4.2x32mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DR-32
ロッド棒(両端穴径Φ4.2) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(両端穴径Φ4.2)TAKIGEN(タキゲン)
586税込645
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート)天野製作所
6,500税込7,150
1箱(1500本)
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径4.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8.8首下長(mm)13頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,700税込2,970
1箱(600本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径4.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
HSS ハンドリーマー Φ4.2 ワルターHSS ハンドリーマー Φ4.2ワルター
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3398刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ4.2 タイテックスHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ4.2タイテックス
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2878刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
スターロープ 三ツ星ベルトスターロープ三ツ星ベルト(79件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ4.2 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ4.2ワルター
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 12D Φ4.2 ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ4.2ワルター
9,198税込10,118
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6438刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS VAロングドリル 12D Φ4.2 ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ4.2ワルター
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9614刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 16D Φ4.2 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ4.2タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3332刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ4.2 ワルターHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ4.2ワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8054刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ4.2 ワルターHSS UFLロングドリル 12D TFP Φ4.2ワルター
5,198税込5,718
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1135刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.2 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.2ワルター
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8393刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学バンコード丸ベルト#480(橙色)バンドー化学(87件のレビュー)
6,198税込6,818
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ4.2 タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ4.2タイテックス
8,598税込9,458
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6480刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ4.2 タイテックスHSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ4.2タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3129刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ4.2 ワルターAlpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ4.2ワルター
9,198税込10,118
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8433刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
超硬ドリル 8D 刃形状N Φ4.2 ワルター超硬ドリル 8D 刃形状N Φ4.2ワルター
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6292切刃形状N刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.2 タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.2タイテックス
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9455刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.2 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ4.2タイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1228刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ウレタンコード(オレンジ) ニッタウレタンコード(オレンジ)ニッタ(16件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐ノーブランド(26件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙 ノーブランドSR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙ノーブランド(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から13日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ丸紐
バンコード丸ベルト#489(白色) バンドー化学バンコード丸ベルト#489(白色)バンドー化学(9件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から46日以内出荷
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタンタイプ#489(高モジュラス品)種類丸ベルト硬度90RoHS指令(10物質対応)対応
サン・超硬プラドリル 三陽工業サン・超硬プラドリル三陽工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ安立計器
1,498税込1,648
1個
当日出荷から19日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
ウレタンパイプ アズワンウレタンパイプアズワン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から24日以内出荷
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から13日以内出荷
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
8,698税込9,568
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
9,898税込10,888
1個
当日出荷から17日以内出荷
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
SUS ガイドピンDFDGP 大阪魂SUS ガイドピンDFDGP大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部高さ(mm)0.8(最大)
ドブづけクランプ  自在 シンセイドブづけクランプ 自在シンセイ
16,980税込18,678
1箱(30個)
5日以内出荷
建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
シルバー
ドブづけクランプ  直交 シンセイドブづけクランプ 直交シンセイ
16,980税込18,678
1箱(30個)
5日以内出荷
建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
シルバー
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)TAKIGEN(タキゲン)
15税込17
1個
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
...