2,836件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.05 寸法H(mm)5.9 適合板厚(mm)1.6 寸法D1(Φmm)6.4 寸法D2(Φmm)4.6 寸法D3(Φmm)4.8
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)220 直径(Φmm)4.8 質量(g)41 刃長(mm)90 ヤスリ部形状 アズワン品番64-7863-51
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。 材質ダイヤ電着 形状円筒型 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属やガラス、石材等 外径(mm)4.8
1セット(2本)
659 税込725
欠品中

LAMP(スガツネ工業)締結金具 Φ4.8
用途Φ4.8 材質ポリアミド ホワイト 質量(g)5.6
1個
219 税込241
3日以内出荷

刃径(Φmm)4.8 材質超硬合金 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29 税込32
翌々日出荷

1個
429 税込472
6日以内出荷

SCB(スリムカラーブーツ) 細径用 100個/箱。適用プラグはNSP28,NSP28B
1箱
6,598 税込7,258
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
519 税込571
6日以内出荷

1個
429 税込472
6日以内出荷

1個
429 税込472
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) ホワイト(N9.3) 質量(g)0.05 寸法H(mm)5.9 適合板厚(mm)1.6 寸法D1(Φmm)6.4 寸法D2(Φmm)4.6 寸法D3(Φmm)4.8 タキゲンコード24610
1個
20 税込22
8日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ4.8
RoHS
トラスコ品番227-9743 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番227-1818 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番227-6473 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

トラスコ品番227-4865 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,698 税込10,668
9日以内出荷

トラスコ品番227-7984 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型) 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番226-6952 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.8
RoHS
トラスコ品番227-3216 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,798 税込3,078
9日以内出荷

トラスコ品番226-6980 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷

トラスコ品番227-6362 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷

トラスコ品番227-4843 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

トラスコ品番227-3171 刃形N 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

トラスコ品番226-7003 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

トラスコ品番228-5974 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旧EA330B用チップ(A-2)です。
エスコ品番EA330B-12 能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8” 火口径(Φmm)4.8
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷


1個
5,498 税込6,048
当日出荷

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3946-03-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
31,200 税込34,320
9日以内出荷

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3946-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
27,500 税込30,250
9日以内出荷

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3946-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
26,400 税込29,040
9日以内出荷