3,374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機レンズホルダ Φ40
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.14 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
15日以内出荷

中央精機押え環セット Φ40
エコ商品
押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
寸法D(mm)4 寸法C(mm)M41 寸法B(Φmm)37 寸法A(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

中央精機アダプタ Φ50→Φ40
エコ商品
寸法が合わないレンズを使用するときにホルダに合わせるための口径変換用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
20日以内出荷

三甲(サンコー)カットコーンΦ40(緑)
エコ商品
材質LDPE グリーン 高さ(mm)660 短辺(mm)385 長辺(mm)385 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

三甲(サンコー)カットコーンMΦ40(黄)
エコ商品
材質LDPE イエロー 高さ(mm)660 短辺(mm)380 長辺(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

三甲(サンコー)カットコーンMΦ40(赤)
エコ商品
材質LDPE レッド 高さ(mm)660 短辺(mm)380 長辺(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)14.7 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.07 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ39 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)1.8 許容モーメント荷重(N・cm)30 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.99°
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)カットコーンMΦ40(緑)
エコ商品
材質LDPE グリーン 高さ(mm)660 短辺(mm)380 長辺(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)Vアンビル(大) 外径Φ40mm
エコ商品
軸物用(max.Φ8.4mm)
適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L 溝幅(mm)30 角度(°)120 外径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番810-040
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

三甲(サンコー)コーンベット付カットコーンΦ40(赤)
エコ商品
材質LDPE レッド 高さ(mm)668 短辺(mm)385 長辺(mm)385 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
50日以内出荷

ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)14.7 送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ 質量(kg)0.5 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(XY軸)サイド ステージ寸法(mm)Φ39 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.99°
1個
118,800 税込130,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質LDPE レッド/ホワイト 高さ(mm)660 短辺(mm)385 長辺(mm)385 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

材質LDPE レッド 高さ(mm)668 短辺(mm)380 長辺(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
50日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 22D MT Φ40
エコ商品
トラスコ品番228-4203 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ22D
1本
179,800 税込197,780
9日以内出荷

材質LDPE イエロー 高さ(mm)668 短辺(mm)380 長辺(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
50日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマーΦ50(取付け部Φ40)
エコ商品
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途インサート面が大きいので、表面が傷つきやすい対象物を、より繊細に取り扱うことができます。軽く損傷しやすい部品の位置決め、模型製作、家具製作、傷つきやすい箇所での打ち付け作業 このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを組合わせています。 頭径(Φmm)50 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢高い耐摩耗性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマーΦ50(取付け部Φ40)
エコ商品
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途インサート面が大きいので、表面が傷つきやすい対象物を、より繊細に取り扱うことができます。軽い傷つきやすい部品の位置決め、模型製作、家具製作、木工 このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを組合わせています。 頭径(Φmm)50 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 質量(g)430 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

トラスコ品番226-5280 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
129,800 税込142,780
9日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマーΦ50(取付け部Φ40)
エコ商品
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途インサート面が大きいので、表面が傷つきやすい対象物を、より繊細に取り扱うことができます。傷つきやすい箇所での打ち付け作業、軽い部品の位置決め このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを組合わせています。 頭径(Φmm)50 材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 質量(g)430 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品。コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:小)。提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用インサートΦ50(取付け部Φ40)
エコ商品
TPEソフト、青
用途軽い傷つきやすい部品の位置決め、模型製作、家具製作、木工 頭径(Φmm)50 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト 質量(g)82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
21日以内出荷

タイテックスHSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ40
エコ商品
トラスコ品番228-7376 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
139,800 税込153,780
9日以内出荷

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質LDPE イエロー/ホワイト 高さ(mm)660 短辺(mm)380 長辺(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

材質LDPE レッド/ホワイト 高さ(mm)660 短辺(mm)380 長辺(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

材質LDPE グリーン 高さ(mm)668 短辺(mm)380 長辺(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
50日以内出荷

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40)
エコ商品
スーパープラスティック、白。
用途傷つきやすい箇所での打ち付け作業、軽い部品の位置決め 頭径(Φmm)50 材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質LDPE グリーン/ホワイト 高さ(mm)660 短辺(mm)380 長辺(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.3 取付直付け 規格CE適合品 段数4 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 材質(カバー)- 点滅速度:点滅しません 引出し線長さ(mm)960 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/黄/緑/青 突入電流-
1台
17,900 税込19,690
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 点滅速度:点滅しません 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質LDPE レッド/ホワイト 高さ(mm)668 短辺(mm)385 長辺(mm)385 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
50日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアムグレー
エコ商品
SIMPLEXインサート TPE-mid。灰色。中硬質。打痕なし。ヘッド直径50mm 径40mmハウジングへの取り付け用。打撃面が大きいため、ハウジングによる傷の発生を防止
材質【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬 質量(g)71 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50 x 57 x 57 寸法(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
1,890 税込2,079
5日以内出荷

材質LDPE レッド/ホワイト 高さ(mm)668 短辺(mm)380 長辺(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
50日以内出荷

材質LDPE イエロー/ホワイト 高さ(mm)668 短辺(mm)380 長辺(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
50日以内出荷

材質LDPE グリーン/ホワイト 高さ(mm)668 短辺(mm)380 長辺(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
50日以内出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール)
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
外径(Φmm)40 光源LED
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(直付)
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー。オーバーサイズのヘッド径50mmを径40mm用ハウジングに取付:繊細な面があるワーク作業に最適です。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEソフト、青。打痕が付きにくい。ソフト、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)680 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.23MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷

TPEソフト(青、ソフト、打痕がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、打痕がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面:繊細な表面の作業に最適です。鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
材質【ハンドル】木製【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)680 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57 寸法(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
7,790 税込8,569
5日以内出荷