カテゴリ

  • メカニカル部品(2,786)
  • 切削工具(862)
  • 機構部品(399)
  • 科学研究・開発用品(356)
  • 空調・電設資材(260)
  • 作業工具(178)
  • 配管・水廻り設備部材(170)
  • 物流用品(155)
  • ねじ・ボルト・釘(121)
  • 厨房用品(121)
  • 卓上消耗品(112)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • 建築金物(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 電気材料(70)
  • バイク部品(66)
  • 測定用品(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 防犯用品(31)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 制御機器(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 照明(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 電動工具(21)
  • 事務用品(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • オフィス家具(18)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 安全用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 家電(13)
  • 研磨材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 医療(7)
  • 防災用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 空圧工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • カー用品(4)
  • 農具(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
絞り込み

「φ42」の検索結果

6,409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター Φ42パイプ 矢崎化工イレクター Φ42パイプ矢崎化工
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
外径(Φmm)42材質鉄・プラスチックブラックRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径42Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径42Φmmノーブランド(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
カーポート用丸たて樋 アイモニカカーポート用丸たて樋アイモニカ(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
イレクター Φ42メタルジョイント 矢崎化工イレクター Φ42メタルジョイント矢崎化工
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ブラック表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6300番台 ZZNRC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZNRC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
519税込571
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)11400基本静定格荷重Cor(N)5450JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000ベアリング番台6300
Φ42プラスチックジョイント 矢崎化工Φ42プラスチックジョイント矢崎化工
87税込96
1個
当日出荷
用途イレクター Φ42パイプ用材質プラスチックブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カラー(L42×Φ12×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)
293税込322
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12287
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径42Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径42Φmmノーブランド
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.15調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型オークラ輸送機
39,980税込43,978
1本
15日以内出荷
Φ42.7×R500用テーパローラタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)単相100
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmmノーブランド(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
イレクター Φ28パイプ 矢崎化工イレクター Φ28パイプ矢崎化工(73件のレビュー)
819税込901
1セット(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
パイプフレーム Φ28 モノタロウパイプフレーム Φ28モノタロウ(3件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)取扱説明書(2.1MB)
イレクター Φ42フラットサドル 矢崎化工イレクター Φ42フラットサドル矢崎化工
799税込879
1個
当日出荷
Φ42イレクターパイプ対応。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質質量(g)179外径(Φmm)42表面処理カチオン塗装
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径42Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径42Φmmノーブランド(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.47調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)リング[保守用部品]IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷
上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 制動は強力な電気ブレーキ式。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
アンギュラ玉軸受 BDF/GN NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BDF/GNNTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
幅(mm)26軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ安立計器
1,498税込1,648
1個
当日出荷から19日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
イレクター Φ42片サドル 矢崎化工イレクター Φ42片サドル矢崎化工
159税込175
1個
5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。片サドルを取付けの際は、ビス等(M5)を使用してください。
材質質量(g)50外径(Φmm)42
高速ミニポリッシャーΦ42mm U-TOOLS (埼玉精機)高速ミニポリッシャーΦ42mmU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000全長(mm)135質量(kg)0.49高さ(mm)65口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)45
イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル矢崎化工
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28とΦ42のイレクターパイプを連結できます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキ
Φ42用スタンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用スタンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
支柱を建てるときに使用するスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×50 4本材質ステンレス形状スタンドアーバンシルバー適合径(Φmm)42
[R410A] Φ42mm デジタルゲージ エスコ[R410A] Φ42mm デジタルゲージエスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
エスコ品番EA105D
Φ42自在チーズ NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42自在チーズ NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっており、手すりを下から受けて支柱用に使用できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 2本材質アルミ合金形状直受アーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42自在チーズ
Φ42屋外支柱 NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42屋外支柱 NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)長さ(mm)1100形状支柱アーバンシルバー握り径(Φmm)42
Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント 矢崎化工Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント矢崎化工
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるメタルジョイントです。
用途Φ42イレクターパイプとΦ28パネルキャッチAパイプ(HPEA)の連結用として。パーティション、ホワイトボード等の製作に使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック
Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント 矢崎化工Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント矢崎化工
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるメタルジョイントです。すじかいに使用します。
用途すじかいに使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック質量(g)414
Φ42フリー支柱 NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42フリー支柱 NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用の角度フリージョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 6本、回転部固定用ボルト:M6×20 1本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42フリー支柱
Φ42mm/20mm厚 断熱エルボ エスコΦ42mm/20mm厚 断熱エルボエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)42適合温度(℃)70~80
Φ42支柱エンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42支柱エンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42支柱/Φ34手摺
Φ42屋外支柱L NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42屋外支柱L NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)長さ(mm)1600形状支柱Lアーバンシルバー握り径(Φmm)42
Φ42支柱自在エンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42支柱自在エンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、角度を付けられる支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42支柱自在エンド
Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質プラスチック形状カバーアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
Gタイプ ノブナット Φ42 M6 三星産業貿易Gタイプ ノブナット Φ42 M6三星産業貿易
139,800税込153,780
1セット(1000個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0344材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
Φ42用スロープスタンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用スロープスタンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
支柱を建てるときに使用するスタンドです。12°までの一律の勾配に対応できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×70 4本材質ステンレス形状スロープスタンドアーバンシルバー適合径(Φmm)42
Φ42用壁受けスタンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用壁受けスタンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
壁面から手すりを立ち上げられる、壁受けのスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×5 4本、SUSアンカー:M8×50 4本材質アルミ合金形状壁受けスタンドアーバンシルバー適合径(Φmm)42
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×25 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×25三星産業貿易
48,980税込53,878
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0319材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×35 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×35三星産業貿易
39,980税込43,978
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0312材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)35材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×40三星産業貿易
53,980税込59,378
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0322材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
...