カテゴリ
- メカニカル部品(773)
- 切削工具(191)
- 配管・水廻り設備部材(172)
- 電気材料(102)
- 科学研究・開発用品(69)
- 空調・照明・電設資材(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 卓上消耗品(51)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 厨房用品(44)
- 機構部品(44)
- 作業工具(43)
- 物流用品(31)
- バイク部品(29)
- 自動車補修部品(28)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 接着剤・補修材(17)
- 制御機器(15)
- 測定用品(15)
- 研磨材(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 建築金物(13)
- 事務用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 整備工具・収納(8)
- 溶接用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 電動工具(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- オフィス家具(5)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 洗車・清掃(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- KANA(片山チエン)(644)
- ミヤコ(43)
- PANDUIT(パンドウイット)(42)
- エスコ(31)
- 三菱マテリアル(26)
- カクダイ(25)
- TRUSCO(21)
- 大洋ツール(20)
- 椿本チエイン(16)
- 三桂製作所(15)
- ノーブランド(14)
- K&N(14)
- コンドーテック(13)
- NOK(13)
- 協育歯車(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 清水製作所[継手](12)
- SapiSelco(11)
- BIG DAISHOWA(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ51」の検索結果

34mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-34全長(mm)55質量(g)490対辺(mm)34外径(Φmm)51.3寸法D1(mm)51.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20差込角(inch)3/4
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
ねじなしカップリング
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。規格JIS C8330適合規格(PS)E
ソケット インパクト用
(62件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷インパクト用のソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
ホールプラグ HPLシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン66(UL94V-2)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
クラッチロックナットソケット
DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!二面幅(mm)34差込角(sq.)12.7
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥188~税込¥207~1本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
ミニモ ブラシホイール ステンレス Φ51
ミニター¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷トラスコ品番853-0687厚さ(mm)2質量(g)35内径(Φmm)5対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)51
スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ブラシホイール 真鍮ミニモ ブラシ Φ51 3入
ミニター¥2,998税込¥3,2981パック(3個)6日以内出荷トラスコ品番853-0686厚さ(mm)10質量(g)82内径(Φmm)5対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)51
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
ウレタンコード(オレンジ)
ニッタ(16件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から7日以内出荷専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)色オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙
ノーブランド(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から13日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
バンコード丸ベルト#489(白色)
バンドー化学(9件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。材質ポリウレタン色白タイプ#489(高モジュラス品)種類丸ベルト硬度90RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素スポンジ丸紐・黒
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から11日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。材質フッ素色黒タイプ丸紐
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51
長野計器(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個ほか当日出荷から32日以内出荷・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70測定流体気体・液体外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51
長野計器(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
マグネット
Avail(アベイル)¥189税込¥2081個7日以内出荷Avail製Microcast Brake(マグネットブレーキ)に使われているネオジム磁石の各種サイズ単品販売です。磁石の厚みを変えたり、個数を追加することでブレーキ力を調整することができます。(厚くしすぎると接触によって性能が低下したり破損する可能性がありますので十分にご注意ください。)。また紛失時の予備としてもお使い下さい。ネオジム磁石は希土類磁石の一種で、実用磁石としては最高の磁気特性を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく機械的強度にも優れています。磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力が強いです。(磁石メーカーの説明より)。磁石の磁極方向を示すために、片側の面が赤くペイントされているものとペイントがされていないものがあります。赤い面がN極になります。ペイントはこすると落とせます。![フィンガーブラックライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18794825-150709-02.jpg)
フィンガーブラックライト
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷ボタン電池付。材質:PP,ABS。サイズ:本体:Φ51×厚16mm用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)16寸法(Φmm)(本体)51
ロッキングホールプラグ
ニックス(日幸工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100個)当日出荷から3日以内出荷指で押すだけで穴ふさぎが簡単 取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ材質6ナイロン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
...






























![トラスト パイプブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57378886-170331-02.jpg)







![フィンガーブラックライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18794825-150709-02.jpg)