カテゴリ

  • メカニカル部品(1,665)
  • 切削工具(171)
  • 科学研究・開発用品(163)
  • 卓上消耗品(142)
  • 厨房用品(106)
  • 空調・電設資材(106)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • 作業工具(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 機構部品(39)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 測定用品(32)
  • バイク部品(29)
  • 電気材料(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 物流用品(26)
  • 電動工具(18)
  • 建築金物(16)
  • 医療(16)
  • 事務用品(15)
  • 制御機器(14)
  • 家電(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 防犯用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 安全用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 照明(6)
  • 梱包用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • 伊東電機(530)
  • KANA(片山チエン)(504)
  • KYOWA(協和製作所)(217)
  • エスコ(62)
  • オークラ輸送機(49)
  • TRUSCO(49)
  • 未来工業(45)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • EBM(江部松商事)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • SMC(30)
  • NSK(日本精工)(30)
  • アズワン(26)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 大阪魂(23)
  • 椿本チエイン(20)
  • 太陽工業(19)
  • フジトク(16)
  • SKC(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(442)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ57」の検索結果

3,053件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明PPカップ HEIKO透明PPカップHEIKO
499税込549
1パック(50個)
3日以内出荷
ポリプロピレン製でPET製品と比較して耐熱性が高いのが特徴。屋外イベントやテイクアウトに便利! 丈夫で割れにくく、耐熱性もあるPP製カップです。コールドドリンク・ホットドリンクどちらも使用可。蓋代わりのフィルムシールにも対応できます。食品衛生法規格基準適合商品
材質PP透明適合規格食品衛生法規格基準耐熱温度(℃)120入数50商品タイプ本体
スパイラルカバー 高千穂交易スパイラルカバー高千穂交易
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
各種機械の保護に最適な、伸び縮みする防塵カバーです。
用途スパイラルカバーは、各種機械のボールねじ、シャフト、シリンダなどの保護に最適な、のび縮みする防塵カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
ブリキ菊型 久保寺軽金属工業所ブリキ菊型久保寺軽金属工業所
99税込109
1個
6日以内出荷
熱伝導がよく焼き色がきれいに付く、ブリキ製マドレーヌ型です。
材質ブリキ
ポリカクックボール ノーブランドポリカクックボールノーブランド
289税込318
1枚
6日以内出荷
肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。 美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。 用途の広いクックボールをあなたのアイデアでいろいろお使い下さい。蓋を使用すれば食材を入れたクックボールをスタッキングでき、非常に便利です。蓋をしたまま、水切りが出来ます。本体・蓋どちらも電子レンジ対応可能。
材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)140
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジPISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ57mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:15パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
839税込923
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ57mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:9適合チューブ内径(Φmm)2.5パッド接続記号:T40RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ57mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:9適合チューブ外径Φ1.8パッド接続記号:T40RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
木工用ホールソー7枚替刃付 iHelp木工用ホールソー7枚替刃付iHelp
709税込780
1個
3日以内出荷
ブレが少なく安全、確実なネジ固定式。7枚刃セット。
用途木工用穴あけに。セット内容ダイキャスト・軸・固定用ミニドライバー・刃×7枚(穴径Φmm:25・32・38・45・51・57・63)寸法(mm)75×70×70質量(g)170タイプ右回転専用深さ(mm)15対応電気ドリル穴径(mm)25・32・38・45・51・57・63不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
コーナーブラケット 共立電機コーナーブラケット共立電機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
屋外線を引き留める場合に樋(とい)等をよけて、適正引留点の確保や地上高の確保等に使用します。
材質ドブメッキサイズ【角管】10×22、フック部、57(30Φ)寸法【直線部】約280厚さ1.2t、R(カーブ)、約90R穴径
耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式 オーム電機耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式オーム電機
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
付属のオーディオケーブル(約5m)でテレビなどとつなぎ、耳もとスピーカーとしても使えるAM/FMラジオ安定感のある箱型で、よく使う機能に特化した使いやすさ持ち運びに便利な可倒式キャリーハンドル付き乾電池式だから家庭用コンセント不要音ズレによるストレスがない有線タイプAM/FMラジオ受信口径57mmスピーカーイヤホン端子付ワイドFM(FM補完放送)対応約5mのオーディオケーブル付属
付属品オーディオケーブル(約5m)、保証書、取扱説明書質量(g)403(乾電池含まず)電源(V)DC4.5 単3形乾電池×3本(別売)最大出力(W)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×158×80(突起物含まず)電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約36時間、FM受信/約38時間、イヤホン時:AM受信/約44時間、FM受信/約45時間接続端子外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)スピーカーΦ57mm×1(8Ω)受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ取扱説明書(1.94MB)
JN形安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所JN形安全ナット付ジャッキ大阪ジャッキ製作所
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
許容横荷重は揚力の1/20です。油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。操作方法:扛上した荷重を長時間その位置で保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。安全のためにサポート(かましもの)を併用してください。ロッドを上昇させた後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。ロッドを戻す時は、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを上方へ移動させた後、ロッドの戻し操作を行います。
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプカップラ角度は平行
仕様揚力(tf):10寸法t(mm)6揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52寸法s(mm)35ロッド径(Φmm)38シリンダ外径(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:35
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプカップラ角度は平行
仕様揚力(tf):10ストローク(mm)200寸法t(mm)6揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52寸法s(mm)35所要油量(mL)291最低高さ(mm)300ロッド径(Φmm)38シリンダ外径(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:35
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ
ストローク(mm)15ポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
サテン中旗  旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具]サテン中旗 旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm)アーテック[学校教材・教育玩具]
310税込341
1本
3日以内出荷
手軽な大きさで振りやすいサテン製の中旗!光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの中旗です。手軽な大きさで振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
セット内容本体のみ材質ポリエステル(サテン)、木長さL×直径(mm×Φmm)【旗竿】570×12寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】50×36
サテン中旗 メタリックブラック 旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具]サテン中旗 メタリックブラック 旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm)アーテック[学校教材・教育玩具]
310税込341
1本
3日以内出荷
手軽な大きさで振りやすいサテン製の中旗!光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの中旗です。手軽な大きさで振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ長さL×直径(mm×Φmm)【旗竿】570×12寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】50×36
18-0 お好み焼カップ SUGICO(スギコ)18-0 お好み焼カップSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレス質量(g)130寸法(Φ×高さH)(mm)150×57
軟式一般練習用金属バット FALCON(ファルコン)軟式一般練習用金属バットFALCON(ファルコン)
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
超軽量太型バットが生み出す操作性!ミドルヒッター用。一般用。
材質アルミ合金シルバー質量(g)約630径(Φmm)【打球部】57長さ(cm)85
ソフトボール用JSA検定金属バット 一般・中学生用(3号球用) PROMARK(プロマーク)ソフトボール用JSA検定金属バット 一般・中学生用(3号球用)PROMARK(プロマーク)
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
(財)ソフトボール協会(JSA)検定。ソフトボール3号球用の金属バットです。一般・中学生用。
材質アルミ合金径(Φmm)【打球部】57長さ(cm)84
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース >関西通信電線
92,980税込102,278
1巻(70m)
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
透明カップ A-PET ブラック HEIKO透明カップ A-PET ブラックHEIKO
749税込824
1パック(50個)
3日以内出荷
黒色半透明で高級感のあるPETカップです。耐油性、耐薬性に優れており、イベントや屋外パーティーにおすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質A-PETブラック
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
SAKEグラス(6ヶ入)きりり 東洋佐々木ガラスSAKEグラス(6ヶ入)きりり東洋佐々木ガラス
3,598税込3,958
1個(6個)
翌々日出荷
きりり 縦に細長い形状。お酒がのどに向かって真っすぐに流れ、きりりと爽快に飲めます。
高さ(mm)100口径(Φmm)57最大寸法(mm)57
UK ステンレス ソースカップ スラント  70cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK ステンレス ソースカップ スラント 70ccYUKIWA(ユキワ/三宝産業)
309税込340
1個
3日以内出荷
タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソースなどを入れるのに便利
直径(Φmm)57高さ(mm)44
ビヤーグラス(GRAND CUVEE) TKGビヤーグラス(GRAND CUVEE)TKG
9,998税込10,998
1個(6個)
翌々日出荷
シュトルツレ無鉛クリスタルグラス製造の先駆者として、その革新性と品質を誇るシュトルツレ。1898年の創業以来、高品質で斬新なデザインの商品を市場に送り出し、プロフェッショナルユースを支え続けています。<ビールグラスコレクションシリーズ>スタンダードな形状、使いやすい容量で人気※御注文の際は、入数単位でお願いします。※ドイツ製
直径(Φmm)73高さ(mm)177口径(Φmm)57
リップロックケーブルラップ RIP-TIEリップロックケーブルラップRIP-TIE
589税込648
1パック
当日出荷
作業効率UP、ケーブルに3秒で簡単取り付け&しっかりロックできます。
用途ケーブル管理に。材質ナイロン長さ(mm)241.3幅(mm)25.4厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-56~93.3最大結束径(Φmm)57引張強度(N)117RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数10000
ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用 正峰工業ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用正峰工業
759税込835
1個
当日出荷
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に材質オールステンレス製(SUS304)スクリュー六角マイナス溝寸法HEX(mm)スクリュー:8
ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems)ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
61,980税込68,178
1箱(50個)
22日以内出荷
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。・材料証明書が付きます。・個別包装されています。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他目盛(mm)1001目盛(mm)10
【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
77,980税込85,778
1箱(50個)
22日以内出荷
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル・γ線照射証明書/材料証明書が付きます・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他目盛(mm)1001目盛(mm)10
断熱二重カップ BMターゲット断熱二重カップBMターゲット
549税込604
1パック(25個)
当日出荷から6日以内出荷
パルプ紙の二層構造で、断熱性・保冷性を高めた、ダンボールスリーブ要らずのカップです。
商品タイプ本体
パーソナルテーブル ナイキパーソナルテーブルナイキ
44,980税込49,478
1台
25日以内出荷
高さ(mm)718奥行(mm)450間口(mm)785材質(天板)メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチールパイプメラミン焼付塗装、キャスター:Φ57双輪ウレタンキャスター(ストッパー2カ所付)、幕板:フェルト、カバンフック付、スタック数:床積4台天板厚さ(mm)19有効幅(mm)脚間:550グリーン購入法適合色(脚部)ブラックキャスター有無
高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ) アガトン高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ)アガトン
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)アルミ合金(2000系)硬度HRC【ローラー】62~64RoHS指令(10物質対応)対応ローラーアガトンローラー
高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付) アガトン高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付)アガトン
6,798税込7,478
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。
用途射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
高密度ボールリテーナ(アルミ) アガトン高密度ボールリテーナ(アルミ)アガトン
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)アルミ合金(2000系)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
G-1030 延長コード付 京セラG-1030 延長コード付京セラ
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし、ブロック・レンガなどの切断などDIYに最適なディスクグラインダーに電源のある場所から作業場所が離れている時に便利で作業範囲の拡大ができる延長コードをプラスした特別セット品です。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています。
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品オフセット砥石(レジノイド砥石)粒度36(外径100mm×内径15mm)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・延長コード×1質量(g)2000電流(A)6.6消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×104×257砥石寸法(mm)【外径×厚さ×内径】100×4×15電源(単相/V)100握り径(Φmm)57取扱説明書(1.16MB)
コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体寸法(mm)Φ57×87本体質量(g)37全光束(Lm)8光源昼白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)7,000検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光調色の可否無し
アンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用 ダイヤトレンドアンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用ダイヤトレンド
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
DAP-A2W6専用オプションアンテナ(型式:DOAT-DB0306(4M))を壁またはポールに取り付けることができます。壁取り付けタイプかポール取り付けタイプか用途に応じてお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ENDO アルミシフォンケーキクールスタンド ホワイトサムENDO アルミシフォンケーキクールスタンドホワイトサム
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
ヘソが大と小の2段となっており、17~23cmのシフォンケーキ型で使用できます。
材質アルミニウムコード373008580直径×高さ(mm)Φ205×57
DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
51,980税込57,178
1個
21日以内出荷
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
...