カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 物流用品(6)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(294)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(208)
  • エスコ(129)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • グーリング(85)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(79)
  • NACHI(不二越)(62)
  • 岡崎精工(60)
  • 東京発条製作所(48)
  • EIKO(栄工舎)(45)
  • OSG(オーエスジー)(42)
  • audio-technica(37)
  • RYOCO(菱高精機)(36)
  • KOA(36)
  • 三菱マテリアル(35)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
  • TRUSCO(32)
  • 十川ゴム(28)
  • ツツミ工業(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ6.3」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(200件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式

    モノタロウ(270件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状自在車ブレーキ無し材質(車輪)ゴム
  • ストレートドリル パック モノタロウ

    ストレートドリル パック

    モノタロウ(40件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10本)
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ダイヤル錠 モノタロウ

    ダイヤル錠

    モノタロウ(63件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
    材質(本体)真鍮/(吊)鉄材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付

    モノタロウ(85件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ

    ドリルチャック インパクト用 キー付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。
    用途ドリルでの穴あけに。軸径(Φmm)6.3適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
  • ダイヤル錠 アルミ製 モノタロウ

    ダイヤル錠 アルミ製

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
    用途扉の施錠、物入れの施錠など仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄高さ(mm)本体のみ:49.7、ツル部分含めた全長:86.5材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊内径(mm)約18.7吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)本体幅(mm)約38
  • キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ゴム プレート式

    モノタロウ(63件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
  • キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ

    キャスター 自在車 ナイロン プレート式

    モノタロウ(136件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン
  • クーラントホース モノタロウ

    クーラントホース

    モノタロウ(8件のレビュー)
    799税込879
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムホース ガソリン用 モノタロウ

    ゴムホース ガソリン用

    モノタロウ(77件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(2m)
    当日出荷
    材質耐油性合成ゴム長さ(m)2温度範囲(℃)-40~100使用圧力(MPa)0.2販売区分業務用
  • ドライバー ナットタイプ モノタロウ

    ドライバー ナットタイプ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
    種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウ

    コイルインサートキット コイルインサート10個入

    モノタロウ(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
    用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
  • クーラントコネクター モノタロウ

    クーラントコネクター

    モノタロウ(2件のレビュー)
    269税込296
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーマグネット 19mm  6個入り モノタロウ

    カラーマグネット 19mm 6個入り

    モノタロウ(5件のレビュー)
    79税込87
    1パック(6個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。直径(Φmm)19材質(本体)PP寸法(Φ×mm)18.8×6.3保持枚数約3枚(A4)磁束密度表面/850gs
  • クーラント丸ノズル モノタロウ

    クーラント丸ノズル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスタンド式クーラントノズル モノタロウ

    マグネットスタンド式クーラントノズル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応コマ数18
  • キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ナイロン プレート式

    モノタロウ(25件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
  • ドレンクリーナー 手動タイプ モノタロウ

    ドレンクリーナー 手動タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
    用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76
  • クーラントフレアノズル モノタロウ

    クーラントフレアノズル

    モノタロウ
    699税込769
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントフレアノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付

    モノタロウ(20件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
    形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー
  • クーラントY型フィッティング モノタロウ

    クーラントY型フィッティング

    モノタロウ(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭酸ガス用シールドガスホース モノタロウ

    炭酸ガス用シールドガスホース

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途溶接等の炭酸ガス供給内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)13.4販売区分業務用
  • プラスチックドライバー スタビータイプ モノタロウ

    プラスチックドライバー スタビータイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    せまい所での作業に最適です。
    用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に軸径(Φmm)6.3全長(mm)87グリップ径(Φmm)30材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
  • アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウ

    アングルダブルアクションサンダー ミニ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
    用途小さな部品塗装の研磨作業に付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド仕様ダブルアクション全長(mm)178質量(kg)0.65回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)137使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)3使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • クーラントL型フィッティング モノタロウ

    クーラントL型フィッティング

    モノタロウ(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントL型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルポリシャー ミニ モノタロウ

    アングルポリシャー ミニ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.88回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • クーラントダブルソケット モノタロウ

    クーラントダブルソケット

    モノタロウ
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントダブルソケットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたダブルソケットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルサンダー ミニ モノタロウ

    アングルサンダー ミニ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
    用途小さな部品塗装の研磨作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.7回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • クーラントアダプター モノタロウ

    クーラントアダプター

    モノタロウ
    679税込747
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラント異型アダプターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたアダプタノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
φ6.2特集