1,763件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番756-5917 刃径D(Φmm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質ハイス ドリルのシンニング形状Xシンニング 材質(刃)HSS(ハイス鋼) 六角軸対辺(mm)6.35
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)
1,640 税込1,804
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理Gコート ねじれ角(°)32~33
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本ほか
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1パック(10本)
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ6.8
RoHS
トラスコ品番227-6523 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし 材質スチール 全長(mm)255 適合材鉄、ステンレス、アルミ 植付(mm)80
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
9日以内出荷

トラスコ品番227-9658 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷

トラスコ品番227-9680 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

トラスコ品番227-1737 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷

ダブル巻タイプで作業性が良い。 耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし 材質ステンレス 全長(mm)255 適合材鉄、ステンレス、アルミ 植付(mm)80
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番227-0136 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

トラスコ品番227-6447 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

トラスコ品番227-1551 刃形N 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷

トラスコ品番227-9640 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.8
RoHS
トラスコ品番228-8872 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

トラスコ品番226-8585 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,498 税込8,248
9日以内出荷

トラスコ品番227-3220 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
4,898 税込5,388
9日以内出荷

トラスコ品番228-7411 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
37,980 税込41,778
9日以内出荷

トラスコ品番226-6838 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

トラスコ品番228-2691 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

トラスコ品番228-2791 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷

トラスコ品番227-9482 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷