カテゴリ
- 厨房用品(551)
- 製菓用型/モールド/抜型(149)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(103)
- アルミ丸棒(8)
- 天然ゴム ゴム板・シート(6)
- ステンレス丸棒(3)
- 真鍮丸棒(4)
- ポリアセタール樹脂丸棒(5)
- 空調・照明・電設資材(1,255)
- 配管副部材(15)
- パイプ接続部材(1)
- 科学研究・開発用品(847)
- ビーカー/計量カップ/コップ(59)
- 学童・教育用品(129)
- プログラミング/ロボティクス(1)
- メカニカル部品(2,203)
- 卓上消耗品(505)
- 切削工具(504)
- 機構部品(345)
- 配管・水廻り設備部材(313)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
- 測定用品(180)
- 制御機器(133)
- 物流用品(130)
- 研磨材(124)
- 電気材料(116)
- FA担当者のオススメ新商品(110)
- 店舗什器・備品(109)
- 建築金物(105)
- 作業工具(100)
- 自動車補修部品(96)
- 医療(76)
- ねじ・ボルト・釘(65)
- バイク部品(57)
- 電動工具(49)
- 塗装・養生・内装用品(44)
- 清掃用品(36)
- 農業・園芸資材(34)
- 家電(33)
- 梱包用品(28)
- 安全用品(28)
- 自転車部品(28)
- はんだ関連・静電気対策用品(27)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 介護用品(22)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- オフィス家具(17)
- 測定関連サービス(17)
- 防犯用品(16)
- 住設機器(16)
- 整備工具・収納(16)
- 事務用品(16)
- 農業機械(16)
- 建材・エクステリア(15)
- トラック用品・パーツ(14)
- 安全標識(13)
- 防災用品(13)
- 保管用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- クリーンルーム用品(11)
- カー用品(10)
- 空圧工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 日用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 理美容(8)
- ヘルスケア(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 溶接用品(7)
- 救急・衛生(7)
- タイヤ・足回り(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 縫製用品(7)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- 農具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- ノーブランド(78)
- Panasonic(パナソニック)(857)
- TKG(65)
- カンダ[厨房用品](29)
- エスコ(209)
- AG(赤川器物製作所)(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](91)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(16)
- 岩田製作所(89)
- 三菱電機(8)
- KANA(片山チエン)(374)
- NTN(エヌティーエヌ)(364)
- NSK(日本精工)(306)
- NACHI(不二越)(178)
- アズワン(166)
- KHK(小原歯車工業)(163)
- NOK(141)
- cotta(126)
- EBM(江部松商事)(113)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ70」の検索結果

【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径70Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.79調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径70Φmm
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径70Φmm
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BE外径公差(mm)±0.70長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
18-8 丸型セルクルリング(アルゴン溶接)
AG(赤川器物製作所)(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
75x32mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷エスコ品番EA986WB-70材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)10許容荷重(kg)360車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径70Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工![タイヤゴムΦ70mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619378-241211-02.jpg)
タイヤゴムΦ70mm
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥428税込¥4711組(2個)3日以内出荷077895 ギヤ大に取り付けるタイヤです。材質:NBR。サイズ:Φ70mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(Φmm)70
ロスナイ用 小口径給排気パイプ Φ70~90用
三菱電機¥1,498税込¥1,6481個92日以内出荷適合サイズ(Φmm)70~90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×310入数(個)1
LED回転灯Φ70/ニコトーチ
日恵製作所(6件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
六角軸サンダーバフたいこΦ70
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。軸径(Φmm)6.35材質不織布砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材![木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31224980-230710-02.jpg)
木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70
アーテック[学校教材・教育玩具]¥319税込¥3511個当日出荷平らなので自由に絵が描きやすい。木製のコマです。無着色なのでオリジナルのコマがつくれます。平らなので自由に絵が描きやすくなっています。丈夫な組みひもを使用しています。木製なので床が傷つきにくくなっています。材質:コマ:木(ケヤキ)、ひも:綿。サイズ:Φ70×70mm、ひも:1.6m。セット内容:コマ×1、ひも×1用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容本体、ひも材質ケヤキ寸法(Φ×mm)70×70ひも長(m)1.5適合年齢(歳)3
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
橋本 オイルチューブ Φ70×1000mm (25本/箱)
橋本クロス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25本)当日出荷機械の形状に合わせ、周囲への油拡散をシャットアウトできます。 チューブの中身は100%天然リサイクル素材を使用しています。用途オイル・水・溶剤用。種別オイル/水/溶剤用仕様チューブタイプトラスコ品番322-2586質量(kg)8.3長さ(m)1質量(kg/本)0.33吸収量(L/本)2.8外径(mm)70
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)80径(Φmm)ランプ:70口金E11ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70
ウシオライティング¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)50全光束(Lm)980定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)70×78電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)70色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
LEDフラットランプ Φ70 ゆらぎ点灯タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から4日以内出荷心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です幅(mm)Φ70質量(kg)0.11高さ(mm)38全光束(Lm)57~460の間で変動色温度(K)2700光源寿命40000時間入数1台光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ集光エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から4日以内出荷LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1全光束(Lm)1140ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から16日以内出荷種別積層信号灯材質PC型式LR取付方式直付け適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A配線接続方法キャプタイヤ仕様外径(Φmm)70定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3対応NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時光源LED取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m取付方向正方向色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)60±2ボディーカラーオフホワイト音圧感度(dB)90待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]色(グローブ)カラー音量調節可(2段階)![トラスト チューブブラシΦ70ミディアム TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29513848-230629-02.jpg)
トラスト チューブブラシΦ70ミディアム
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。直径×長さL(Φmm×mm)70×120
積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から16日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。取付直取付け・キャブタイヤコードサイズΦ70定格電圧(V)DC24ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
バンパープロ フラットタイプΦ70
岩田製作所(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本翌々日出荷から4日以内出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様長さ(m)1
スリーブセット Φ70 ウォールキャップ付
オーム電機¥489税込¥5381セット(4個)翌々日出荷貫通スリーブとウォールキャップのセット。ふさぎキャップ付(内側・外側)。壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。セット内容ウオールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)70
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌日出荷タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯外径(Φmm)70光源LED
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70消費電力(W)8.2入力電流(A)100V時:0.142高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)幅(Φmm)70光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)調光の可否非調光全光束(Lm)845エネルギー消費効率(Lm/W)103Ra90質量(kg)0.098LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
...





![カンクマ18-0セルクルリング カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29133336-181015-02.jpg)










![タイヤゴムΦ70mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619378-241211-02.jpg)











![木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31224980-230710-02.jpg)






![トラスト チューブブラシΦ70ミディアム TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29513848-230629-02.jpg)