カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ノーブランド(78)
- Panasonic(パナソニック)(623)
- TKG(65)
- カンダ[厨房用品](29)
- エスコ(207)
- AG(赤川器物製作所)(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](97)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(16)
- 岩田製作所(89)
- 三菱電機(8)
- KANA(片山チエン)(374)
- NTN(エヌティーエヌ)(363)
- NSK(日本精工)(306)
- NACHI(不二越)(178)
- KHK(小原歯車工業)(161)
- アズワン(160)
- NOK(140)
- cotta(126)
- EBM(江部松商事)(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ70」の検索結果

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(604件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
PPひも
(214件のレビュー)¥309税込¥3401巻当日出荷ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
押さえ板 シート押さえU字型用
(219件のレビュー)¥899税込¥9891パック(100個)当日出荷用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。材質樹脂厚さ(mm)約2色黒直径(Φmm)約70種類押さえ板
ハンドパレットトラック
(130件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
ナイロンコンデンサーブラシ シングル
(49件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。材質(ブラシ部)ナイロン
タイヤゲージ グリップタイプ
(98件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)弁の種類オープンタイプ販売区分業務用
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
磁乳鉢 乳棒付
(121件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
単式スラスト玉軸受51100番台
(76件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼販売区分業務用
タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応
(25件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ不可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)精度(%)±20kPa適合流体空気ホース長さ(mm)約450最小目盛(kPa)10(スタートは40)ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)使用圧力(kPa)(常用)100~500販売区分業務用
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
深溝玉軸受 6200番台 開放形
(52件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
マフラー金網 20メッシュ ステンレス製
¥3,198税込¥3,5181個当日出荷オールステンレス製のマフラー用金網です。 20メッシュの粗目で通気性が高く、排気の抜けを確保します。用途構内入退場時の火花飛散の簡易抑制材質ステンレス長さ(mm)210線径(Φmm)0.25メッシュ20メッシュワイヤー長(mm)1400-1500本体縦(mm)約210目合い(mm)1
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
(89件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。用途詰め替え式エアースプレー。容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下充填量(mL)50(最小)~350(最大)バルブ開放圧(kPa)630販売区分業務用
マフラー金網 40メッシュ ステンレス製
¥3,798税込¥4,1781個当日出荷オールステンレス製のマフラー用金網です。 40メッシュの 細目で微細な火の粉まで捕捉しやすい。用途構内入退場時の火花飛散の簡易抑制材質ステンレス長さ(mm)210線径(Φmm)0.21メッシュ40メッシュワイヤー長(mm)1400-1500本体縦(mm)約210目合い(mm)0.42
二輪車用スタンド リア用
(368件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330販売区分業務用
ホーニングブラシ シリコンカーバイド
(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200
ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ
(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)54色オレンジ材質(車輪)ウレタンタイプ軽量タイプ積載荷重(kg)1500フォーク幅W(mm)550ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60ハンドルすべり止め付き機能フットリリースフォーク長さ(mm)1150ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)185ホイール数ロードホイール:片側2輪フォーク間隔(mm)255販売区分業務用
バキュームリフターガンタイプ
(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。 外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。用途テールランプ等の着脱に材質樹脂質量(g)132タイプガンタイプ寸法(Φmm)70最大吸着能力(kg)10販売区分業務用