換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)250
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)75
表面処理めっき仕上
1個
¥2,198
税込¥2,418
21日以内出荷
パイプ形状変形ジョイント
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)180
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)75
内径B1(Φmm)71.8
材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×86×132
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)200
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)75
表面処理めっき仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)1.5
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070
比重2.71
調質H14
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)300
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)75
表面処理めっき仕上
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
用途鉄板やパイプなどのカット作業に
質量(kg)0.85
電圧(V)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
バッテリー容量(mAh)2000
ディスク寸法(mm)Φ75×t1
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF
材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄
全長(mm)480
質量(kg)1.73
切断能力(Φmm)6~75
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
アルミ製ボディで軽量タイプ、セーフティロック付、ラチェット式、滑り止め付両ハンドル
材質本体:アルミ合金、ブレード:ステンレス
全長(mm)485
質量(kg)1.6
適合材PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF
切断能力(Φmm)75
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。
従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。
寸法(mm)□180
色グリーン半透明(中心部:白)
1箱(20個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)75.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能
適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B
材質PP
色黒
適合パイプ径(Φmm)100
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。
仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg
材質PP
色グレー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)Φ75×132
質量(g)356
アズワン品番64-7978-66
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)75.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ50~75パイプ周りの隙間をブロック パイプの気密処理に最適。パイプ部分がテープのみでは貼りづらく、処理が困難という要望にお応えして開発しました。
用途貫通部気密・防水
仕様対応呼計:50~75パイ
材質EPDM
入数(枚)5入
規格寸法(mm)1.5×164
1ケース
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
種類固定アウター式
許容荷重(daN)40
偏心(mm)29
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在
取付高(mm)96
許容荷重(daN)40
偏心(mm)29
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム
許容荷重(daN)25
取付高(mm)96
偏心(mm)29
車輪径(Φmm)75
手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。
面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲
TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。
パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適
付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)
質量(g)63
測定範囲(℃)-50~70
精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)
応答速度60秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101
捕集効率(%)82
材質(車輪)ESDゴム
車輪径(Φmm)75(呼称)
許容荷重(daN)25
取付高(mm)96
偏心(mm)29
仕様差込みタイプ:アルミパイプ適合(Φ75ESDゴム)
仕様【差込タイプ】樹脂コーティングパイプ適合(Φ75ESDゴム)
車輪径(Φmm)75(呼称)
材質(車輪)ESDゴム
タイプ自在
取付高(mm)96
許容荷重(daN)25
偏心(mm)29
1個
¥1,860
税込¥2,046
4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
用途Φ75用(エアコン配管用)
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
寸法(mm)180×180×1
アズワン品番64-7955-21
適合パイプ外径(Φmm)89
1枚
¥480
税込¥528
翌日出荷
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自立したまま厚さ16cmに折りたためる、場所を取らない運搬カート。ファスナー付袋やバンパー付フレームもあり、様々な組合せが可能です。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
種類ダストカー
材質スチールパイプにクロームメッキ
材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ
質量(kg)約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約565×525×820
商品タイプ本体(フレーム)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
自立したまま厚さ16cmに折りたためる、場所を取らない運搬カート。ファスナー付袋やバンパー付フレームもあり、様々な組合せが可能です。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
種類ダストカー
材質スチールパイプにクロームメッキ
材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×590×970
商品タイプ本体(フレーム)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ