24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
360 税込396
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
380 税込418
翌日出荷


1個
390 税込429
翌日出荷

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
440 税込484
翌日出荷

1個
239 税込263
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
470 税込517
翌日出荷

棚や机、家具の補強に最適。
幅(mm)19 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)6.2
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 板厚(mm)2.3 穴数2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンジョイント金具 19型Ω
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用できます。
穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2
1箱(5個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ACE(エース、旧モリギン)モリギン 角バンド 穴あき
上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法B(mm)30 寸法C(mm)25 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスプロ電工BS・110°CSアンテナ ブラック色
エコ商品
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz セット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、サイドベース(フェンス、壁面兼用取付金具)×1個、BS。CS用低損失75Ωケーブル(S4CF両端にF型コネクター、片側に防水キャップ付)×15m、結束バンド(ケーブル固定用)×2本、スパナ(10、11、13mm用)×1個、ケーブルステップル×5個 質量(kg)約1.7 ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+50 電源(V)DV15 3W( 標準値) 出力周波数(Hz)1032~3224M 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき) 荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s) 有効開口(mm)Φ450 受信周波数11.7~12.75GHz RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60 性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値) 局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値) 偏波受信:右左旋円偏波 周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内 コンバーター利得(dB)48~58 口径(Φcm)45
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式 アズワン品番65-9314-30
1個
370 税込407
翌日出荷

使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式 アズワン品番65-9314-27
1個
505 税込556
翌日出荷