仕様穂先:本造り毛筆
長さ(mm)170
タイプ毛筆タイプ
径(Φmm)9
インク色黒
インク水性染料インク
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
美しい筆運びで伝える和のこころ ―
日本の美しい”桜”の友禅和紙で仕上げた筆ペンです。筆職人が手づくりした穂先は本格的な毛筆の書き味を楽しめます。
ハレの日に似合う雅な筆ペン。
お手紙や宛名書き、のし書きはもちろん、結婚式やお茶席でのご記帳やご贈答にもおすすめです。優美な桜文様、和紙のぬくもりのある筆ペンで、想いを伝えてみませんか。
書き味、絶妙!本格派毛筆。
奈良筆の製筆技術を活かし、一本一本手づくりした本格派毛筆タイプの筆ペンです。コシの強い人造毛を使用しており、トメ・ハネ・ハライが美しく表現できます。
質量(g)14
寸法(Φ×mm)10×176
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ペンキ用文字筆として幅広く使用されています。
汎用性の高い特撰シリーズの文字筆です。
毛材馬毛・羊毛
高品質のナイロン毛を一本一本細く処理し、毛筆のなめらかな書き心地を実現。
ぺんてる筆はインクジェットプリンターと同様の染料インキを採用しました。
なのでボールペンなどが弾かれてしまうような紙質の上でも、滑らかな文字が表現できます。
インク色黒
商品タイプ本体
グリーン購入法適合
穂全体をおろして使えるため、墨を付けるのも筆を洗うのも気をつかわずに楽に扱うことができる筆です。半紙名前書きにおすすめです。特殊ポリエステル毛で作られていますので、毛抜けや毛切れがなく丈夫です。また穂を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいためお手入れも簡単です。
用途書道筆
適合初級
軸径(Φmm)7.5
形状穂:短鋒
高さ(mm)190
硬さ硬め
毛丈(mm)15
材質(毛)特殊ポリエステル毛
毛色茶毛
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
耐水性、耐光性に優れた顔料インキです。
インク色朱色
仕様詰め替え式
成分水性顔料
材質前軸・キャップ:PP、後軸:PE、穂先:ナイロン繊維
質量(g)15
機構キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)
本体サイズ(mm)Φ13×193
対応カートリッジFP-BD
商品タイプ本体
線の太さ中字
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
4号・中鋒・硬め
穂先がよくきき、強弱のある線が書けます。
サイズ(号)4
材質軸:天然竹軸 主な毛材:羊毛・馬毛
径(mm)×高さ(mm)11.4×241
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード