お散歩や外出のお供に、ファッション性も兼ね備えた衝撃吸収材内蔵の帽子です。
世代を選ばないオーソドックスなキャップタイプ。
質量(g)140
材質(本体)綿・ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー
付属品あごひも
材質ポリプロピレン繊維など
トラスコ品番480-3515
適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VS
質量(g)18
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
色ネイビー
混率(%)ポリエステル100
生地バラシャ
色番008
仕様備長炭入り、ワンタッチ式。
幅(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合
仕様SFOTアゴひも用
適合FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Z
寸法(mm)[留め具受け側幅]20(すべり止め含む)
タイプアゴひも
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
バンプキャップ用のあご紐です。
用途軽作業帽バンプキャップあご紐の交換用
トラスコ品番554-4217
適合機種143-EPA、143-N、143-SH
品名軽作業帽 バンプキャップ用あご紐(143-EPA・143-N・143-SH用)
1組
¥349
税込¥384
5日以内出荷
頭頂部と側頭部にソフトクールン ミニ(別売)を入れるポケットがついており、頭部全体を冷やしたい場合に便利なキャップです。クリップ式あご紐が付いていますので、装着した人が横になっても外れにくいです。保冷剤を入れていても染みにくい透湿防水生地を使用しています。指先や頭部を冷却したい場合に使用します。
適合頭囲(cm)55~60
寸法(Φ×mm)約200×110
洗濯方法手洗い(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可
材質本体/ナイロン100%(透湿・防水)、クリップ式あご紐/ポリエステル100%
収納数【保冷剤】4個
アズワン品番8-3960-03
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
適合(ヘルメット)ミドリ安全製品のSCシリーズ
トラスコ品番388-6913
質量(g)10
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
適合USK・SK・SH・SM・SD・SB・MP・MG・MM・VF・HK・EMP・MPA・MGA・SPA・MP-PV・SPAーN・ZA・ZA-V
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
カラフルで軽くて安全なワーキングキャップです。
ほこりがつきにくい帯電防止処理をしています。
作業時の飛来物から頭部を保護します。
材質帽体:熱可塑性ABS樹脂ヘッドバンド:ポリエチレンあご紐:ゴム
長さ(mm)ヒサシ:約40
幅(mm)170
高さ(mm)140
質量(g)175
奥行(mm)250
サイズ(cm)53~60
モノタロウアメリカンタイプヘルメット(品番SHH-3012)およびMPタイプヘルメット(品番SHH-2007)用替えあごひも。
あご紐と、耳紐のセットになります。
用途モノタロウヘルメット品番SHH-3012/2007用
仕様ヘルメット用あごひも
適合モノタロウブランド/アメリカンタイプ(品番:SHH-3012)、MPタイプ(品番:SHH-2007)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適合本体No.110~170、No.300~392
RoHS指令(10物質対応)対応
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装生地使用。
サイズフリーサイズ(58~59cm)
規格SG規格適合 125cc以下対応
SG規格適合品。イヤーカバー脱着可能。ワンタッチホルダーであご紐の固定が簡単。ヘルメットの脱着がスムーズ。
用途125cc以下対応。
サイズ(cm)60~62未満
登山・キャップはもちろんサンシェイドやあご紐マスクの取り外しが可能で、レジャーやデイリーユースにも対応し目的に応じて使用が可能な耐水生地を使用したハット。抗菌防臭加工・撥水加工・UVカット。サイズ調整可能。着脱可能チンストラップ。
材質ナイロン
サイズフリー
サイズ(cm)56~59.5
機能耐水・抗菌防臭工・撥水・UVカット
頭で押して、3秒装着!
頭の上にのせてそのまま押しつけ、あごひもを止めれば装着完了!約3秒で頭を守ることができます。
ポリエチレン製のためとても軽く、首に負担がかからないのでお子さまから高齢者までラクに被れます。
火災の際を想定した燃焼実験を行った結果、直接火をつけても数秒後には自然消化。炎から頭を守る難燃素材を使用しています。※難燃合格グレードUL-94 HBF(イノアックP・E-ライト使用)
日本防炎協会が定める防災頭巾の耐衝撃試験※を行った結果、防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝能力を発揮。落下物などから頭をしっかり守ります。※日本防炎協会の防災頭巾の耐衝撃試験に準拠した試験方法「5キロの鉄の重りを10センチの高さから落下させる」を実施
コンパクトタイプはデスクの引き出しや、本棚に収納可能サイズ。
材質本体:PE樹脂、あご紐:PP樹脂
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。
また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。
折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。
鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。
帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。
降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。
伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。
IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
材質(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他
色黒
サイズM/L
質量(g)190
標準頭囲(cm)57~62
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
SG基準ヘルメット!超軽量。自転車用SG基準認証ヘルメット。男女兼用。撥水プラスUVカット。軽量。【ヘルメットハット製品特徴】。ツバ部分をホック止めすることで視界が見やすくなり安全に走行できます。後ろ側にリフレクター素材を使用。夜間の走行も安心。ツバ周りに入っているワイヤーでツバの型を自由にアレンジ出来ます。日除けはツバ部分に収納可能です。【ヘルメットキャップ製品特徴】。あごひも付き
用途通勤や通学にも。 自転車 ヘルメット 自転車用ヘルメット ハット 帽子 キャップ おしゃれ レディース メンズ 男女兼用 大人 帽子型 軽量 ツバ付き SG認証 SGマーク 男性用 女性用 通気性 サイクル サイクリング 通勤 通学
材質ナイロン、ABS樹脂、EPS
頭囲(cm)54~57
頭の上にのせてそのまま押しつけ、あごひもを止めれば装着完了。約3秒で頭を守ることができます。カバーは全6色展開。避難時に子供の人数などを把握しやすいように、学年ごとにカラーリングすることができます。学校のロッカーや、防災ずきんカバーに収納可能サイズ。通常はフラットな形状のため収納場所にも困りません。ポリエチレン製のためとても軽く、首に負担がかからないのでお子さまもラクに被れます。火災の際を想定した燃焼実験を行った結果、直接火をつけても数秒後には自然消化。高い難燃性※が認められています。※難燃合格グレードUL-94 HBF(イノアックP・E-ライト使用)
外形寸法(mm)260×230×40
質量(g)約120(あご紐を含む)
頭囲(cm)50~54
材質本体/PE樹脂、カバー・あご紐/PES生地
簡単に装着できるライフジャケット。安定した浮力で、二次災害にも備えます。(適用体重40kg以下)日常では、学校のイスに装着し、正しい姿勢を習慣づけるクッションとして使用できます。災害時には、防災ずきんとライフジャケットになり、お子さんの安全を確保します。ポリエチレン製のためとても軽く、首に負担がかからないのでお子さまもラクに被れます。(適応サイズ50cm~54cm)火災の際を想定した燃焼実験を行った結果、直接火をつけても数秒後には自然消化。高い難燃性(※1)が認められています。(カバーは防炎加工済)日本防炎協会が定める防災頭巾の耐衝撃試験(※2)を行った結果、防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝能力を発揮。落下物などから頭をしっかり守ります。※1 難燃合格グレードUL-94 HBF(イノアックP・E-ライト使用)※2 日本防炎協会の防災頭巾の耐衝撃試験に準拠した試験方法:「5キロの鉄の重りを10センチの高さから落下させる」を実施
セット内容でるキャップforkids、ライフジャケット
本体寸法(身体装着時)肩幅320×身幅330×着丈430mm、(イス装着時)幅330×奥行350×高さ380mm
質量(g)約650(キャップ部約120)
適合サイズ(頭の外周サイズ)50~54cm
材質【でるキャップforkids】本体/PE樹脂、カバー・あご紐/PES生地、【ライフジャケット】中身/PES樹脂、PU樹脂・カバー/(表地・裏地)PES生地・ベルト/PP樹脂・バックル/合成樹脂
アズワン品番63-8464-72
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
オシャレで軽量な保護帽子として、お出かけ時に最適です。
後頭部のみビーズを縫い込み、その他の緩衝材は出し入れ可能。
材質(本体)綿100%、(緩衝材)ポリエチレンビーズ
付属品クリップ式あごひも
頭で押して、3秒装着!子供から大人まで、安心フィットでしっかり防ぐ!
防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝力。炎や火の粉から頭を守る高い難燃性。
用途家族一人ひとりに、オフィスに。
材質本体:PE、あご紐:PP樹脂
質量(g)約85(あご紐含む)
型番DC-C-01
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×40
適合頭囲(cm)54~62
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
登山・キャップはもちろんサンシェイドやあご紐の取り外しが可能で、レジャーやデイリーユースにも対応し目的に応じて使用が可能な耐水生地を使用したハット。抗菌防臭加工・撥水加工・UVカット。着脱可能チンストラップ。
材質ポリエステル
機能耐水・抗菌・防臭・撥水・UVカット
通気性の良いメッシュハットの内側に遮光布を縫い合わせたUVケアハット。つば裏にしまえるタレも遮光布を使用。あごひも付き。
用途農業、ガーデニング、ハイキング、登山などに。
材質ポリエステル100%
サイズフリー
クールに決めるダックテールヘルメットです。新SG P.S.C規格適合品。あご紐はワンタッチ式。
用途125cc以下のオートバイ用
サイズフリー
適合サイズ(cm)56~61
新SG適合品。P.S.C適合品。あご紐はワンタッチ式。着脱可能な耳あて。シールド付。
用途125cc以下のオートバイ用
サイズフリー
適合サイズ(cm)58~60
登山・キャップはもちろんサンシェイドやあご紐マスクの取り外しが可能で、レジャーやデイリーユースにも対応し目的に応じて使用が可能な耐水生地を使用したハット。抗菌防臭加工・撥水加工・UVカット。サイズ調整可能。着脱可能チンストラップ。
材質ナイロン・ポリエステル
機能耐水・抗菌防臭工・撥水・UVカット
本体と頭頂部のポケットに収納して持ち運べるポケッタブルハット。柄×無地のリバーシブル仕様であごひものつけかえも可能です。表・裏ともに撥水加工済みなので、急な雨の際にさっと取り出して使える便利な持ち運びハットです。
用途撥水タイプで突然の雨にも。アウトドア・釣り・観戦・フェス等に。農作業、園芸、ガーデニングにも。
材質ポリエステル100%
サイズフリー
BENシリーズ50sロカビリーヘルメットで登場!!。Dリング式あごひも、清涼感内装、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
サイズフリーサイズ(58~59cm)
規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
ヘルメット用アゴヒモ。
ワンタッチ式。
日本製。
RoHS指令(10物質対応)対応
*透湿防水素材「ブリザテック」:透湿防水素材「ブリザテック」は、生地表面は水をはじき、撥水・防水性能と、内部に滞留した湿気を外部に放散する性能を兼ね備えた高機能素材です。中層に形成した特殊なポリウレタンの微多孔質構造により、この膜の表面側が1~30マイクロメーターの細かい孔の開いた孔構造で、水滴はこの膜を通過できず、湿気は通過して外部に放出します。 *あご紐:強風などで飛ばされることを防ぐあご紐を装備。取り外し可能なスナップフック仕様。 *サイズアジャスター:後頭部びん裏には簡易なサイズアジャスター付き。 *パッカブル機能:ツバを頭頂部に向かって折りたたみ、内側のメッシュポケットを裏返してコンパクトに収納することが可能。
用途撥水・防水性能と透湿性能を兼ね備えた高機能レインブーニーハット。
サイズフリー
今までなかったスタンダードダックテールのビッグサイズ(60-62cm未満)。深くかぶれ、キャップの上からもかぶってもヨシ。あごひもはワンタッチホルダーを採用。SG規格125cc以下適合。BIG(60-62cm未満)
サイズ(cm)BIG(60~62未満)
手軽に使える帽子型のハーフタイプのつば付き仕様です。
安心のSG P.S.C規格適合品。
あごひもの固定は手軽にしっかりと出来るワンタッチロックを採用しています。
用途125cc以下のオートバイ用
サイズフリー(約56~61cm、サイズ調整パッドで調整可能)
付属品サイズ調整パッド
材質本体(ABS樹脂)、衝撃吸収材(発泡スチロール)、内装材(ポリエステルトリコット)、あごひも部分(ナイロン)
質量(g)約630
定番のダックテールモデル
様々なユーザーに対応できるよう頭周りを57~60cm未満のフリーサイズに設定。
脱着に便利なワンタッチバックルに加え、ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
ワンタッチバックル
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる着脱に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー
規格SG、PSC(125cc以下用)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS
質量(g)約700
頭囲(cm)57~60未満
軽快なワンタッチホルダー付ハーフキャップ。タウンユースに最適
ちょっとした買い物などで手軽に被れるハーフヘルメット。脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS
質量(g)約600
規格PSC、SG(125cc以下用)
強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工
ロングサイズ
ベルト長さ(mm)1430
バックル金属(1本ピン)
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
釣りだけでなくタウンユースにも使えるシンプルなデザイン。 。メンズ、レディース問わず、登山などのアウトドアシーンにもOK 合わせやすいアース系のカラーを採用。 。サイドにはNatural Oneロゴを配置。 。サイドのメッシュは通気性に優れているので、キャップ内がムレにくい。 。取り外し可能なあごストラップと持ち運びに便利なベルト付き。 。かぶり口の周囲に吸湿性に優れた汗止めを採用。汗誰を最小限に抑えます。使わないときはコンパクトに収納可能。 。肌触りと通気性に優れたポリエステル生地を採用。
材質ポリエステル100%
サイズ(cm)58
自重(g)60
関連キーワード
1
2
次へ