「あずきシール」の検索結果
可愛いお菓子のワンポイントシールが出来上がりました。
ドーナツやクッキー、パウンドケーキなどの洋菓子や和菓子など様々なお菓子に是非ご利用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
寸法(縦×横)(mm)26×26
材質上質
仕様シート付(15枚)
文字色黒
適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550
色白
枚数620
用紙感熱紙
ラベルサイズ(mm)39×48
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
上品な金銀紙を使用した雰囲気のあるシールです。口留に貼ったり、ラッピングのワンポイントに。
ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-92・SD-75
ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-75
水滴がついてもにじまない!はがれない!キレイに長持ち!
水に強く、冷凍・冷蔵庫でも使えるラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しています。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。
鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。
用途冷凍食品やお菓子のパッケージ・内容表示・値札ラベルに。野菜直売所の生産者シールに。フラワーショップの店舗・ロゴラベルに。
サイズA4
厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10)
材質撥水紙(マットタイプ)
坪量(g/m2)184
適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
白色度(%)81
標準総厚さ(mm)0.13
主に大ぶりのフルーツに表示することが多いため、この名が付きました。空きスペースに価格を記入します。黄べたに赤い縁取りで視認性はバツグンです。500枚入りの徳用商品です。
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。
高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。
仕様乾湿両用
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)255×1.2×31.75
砥材砥材WA
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種WA120NB10
外径(Φmm)255
結合剤B
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など
結合度N
外径公差(mm)±1.5
厚さ公差(mm)±0.15
研削材WA
1箱(20枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
メタリック調のシール
材質艶金ホイル紙
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。
仕様乾湿両用
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)255×1.2×31.75
砥材砥材A
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種A120NB10
外径(Φmm)255
結合剤B
適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など
結合度N
外径公差(mm)±1.5
厚さ公差(mm)±0.15
研削材A
1箱(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
1箱(500g×10個)
¥8,398
税込¥9,070
4日以内出荷