「あぶない 表示」の検索結果
工事現場、工場、倉庫など危険個所への第三者の侵入防止に最適です。
用途工事現場、工場、倉庫等での設置に最適です。
トラスコ品番244-0904
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)1
質量(g)170
取付方式穴4ヵ所
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容あぶないから はいっては いけません
穴径(mm)4.2
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥879
税込¥967
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
文字内容ドアに注意
取付方式マグネット
関連資料(1.88MB)
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約210(電池含まず)
取付方式マグネット
ケーブル長(m)約160
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式マグネット式/ビス止め式
付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色緑
外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)約160
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.2MB)
センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番148-8102
厚さ(mm)30
質量(g)160
電源単3乾電池×3本(別売)
角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76
コード長さ(mm)2000
横(mm)103
取付け方法マグネット・両面テープ
表示内容(イラストで)あぶない
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。
1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。
見えない相手を未然に警告し事故を予防。
(倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用
付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2
質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり
電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)
モード切替OFF/シングル/A/B
使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)
電池寿命330日(※1日30回点灯)
アズワン品番64-8901-28
音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)
点灯時間3秒点灯
通信周波数帯域(GHz)2.4帯
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
曲がり角の先からの接近をライトとブザーでお知らせ
ライトのみ/ライト+ブザーの2つの設定からお知らせの方法を選ぶことができます。
曲がり角での衝突防止に(片面発光)付属の取付補助板で鉄以外の面にも取り付けできます。
薄暗い通路の角の補助照明に(両面発光)
曲がり角の外側・内側に対応
セット内容TAL40 本体/表示ラベル(正面2枚、側面2枚)/取付補助板(2枚)/ 取扱説明書(保証書付)
文字内容衝突注意
質量(g)約300(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
角度(°)【感知】水平方向:約60、垂直方向:約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×26×216
電池寿命約10カ月(1日あたり30回センサーが感知時)
動作湿度(%)約5~80(非結露)
動作温度範囲(℃)約5~30(非結露)
感知距離(m)本体に向かう時:約1.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
近づいた人にライトの点滅で注意喚起
段差や障害物への注意喚起に
立ち入り禁止区域への注意喚起に
生用品使用の注意喚起に
セット内容TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)
文字内容注意
質量(g)約200(電池含まず)
取付方式貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ
外形寸法(mm)Φ112×D58
電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
角度(°)【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110
電池寿命約1年(1日あたり30回センサーが感知時)
動作湿度(%)約5~80(非結露)
動作温度範囲(℃)約5~35(非結露)
感知距離(m)本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
文字内容開閉注意 ドアの向こうに人がいます
仕様裏面離けい紙付
トラスコ品番814-8655
種別注意
材質PETステッカー
形状ステッカー
寸法(mm)150×100
質量(g)22
取付方式ステッカー
日本緑十字社品番047400
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)600×300
工事現場、工場、倉庫など危険個所への第三者の侵入防止に最適です。
用途工事現場、工場、倉庫等での設置に最適です。
トラスコ品番244-0903
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)1
質量(g)250
取付方式穴4ヵ所
エコマーク認定認定
縦(mm)450
横(mm)600
表示内容あぶない! 入ってはいけません
穴径(mm)4.2
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質エコボード
厚さ(mm)1
商品番号121-1743
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容あぶないはいってはいけません
アズワン品番64-6556-35
1枚
¥999
税込¥1,099
33日以内出荷
エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g)13
使用温度範囲(℃)0~35
電源内蔵リチウムイオンバッテリー
対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20
機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェースMicro USB(充電専用)
通信距離見通し距離約10m
充電時間(時間)約1
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り
付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)
質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)
周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)
電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)
電池寿命【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
電波到達距離(m)見通し約120
適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

標識 チェーン吊り下げ
モノタロウ
¥469
税込¥516
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
材質エコユニボード
寸法(mm)150×400
取付方式穴上2
用途A型バリケード用の表示板
材質PP
幅(mm)200
寸法(mm)200×900
こんなお得な商品も!

標識 立入禁止
モノタロウ
¥589
税込¥648
『関係者以外立入禁止』表記の安全標識です。バイリンガル表記です。4隅穴あり
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。
文字内容関係者以外立入禁止
材質PP
厚さ(mm)0.8
取付径Φ3mm穴×4隅
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式四隅穴あり
材質エコボード1mm
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
こんなお得な商品も!

標識テープ
モノタロウ
¥539
税込¥593
危険表示、安全確保、環境整備用に。
用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など
材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
質量(g)200
取付方式テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
反射シートなので暗い場所でも使用できます。
用途注意喚起や非常時のご案内に
トラスコ品番359-6462
材質ABS樹脂
厚さ(mm)1
材質/仕上反射シート、ABS樹脂
色白
取付粘着テープ
質量(g)46.5
縦(mm)300
横(mm)100
表示内容危い 近よるな
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
用途単管やロープへの表示に。
取付方式マジックテープ
質量(g)110
取付け方法マジックテープ
軽量で強度があるターポリン製です。交差筋かいに直付けできる、新しいタイプの筋かい標識です。マジックテープで取り付けが簡単です。
用途単管やロープへの表示に。
質量(g)106
取付方式マジックテープ
縦(mm)340
横(mm)620
取付け方法マジックテープ
扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番859-7248
セット内容取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚)
材質本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)30
取付マグネット
高さ(mm)76
電源単3乾電池×3本(別売)
横(mm)103
表示内容1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
1セット
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式ビス止め
材質PP
仕様クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)300×600
大型で高い訴求力があります。
色鮮やかな表示で、遠くからでもよく目立ちます。
一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしても利用可能。
イラストタイプや、スローガンタイプを並べて設置可能です。
取付方式ハトメ
材質ビニールターポリン
厚さ(mm)0.41
寸法(mm)900×850
ハトメ数12
価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
取付方式吊り下げ
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)605×850×0.35
4カ国語表記のワンタッチ標識です。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
用途工事現場等での設置に最適です
取付け方法マジックテープ固定
材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)
縦(mm)600
横(mm)450
夜間でも目立つ反射印刷タイプ
シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。
昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式吊り下げ
仕様両面表示
材質(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー
質量(kg)1
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)700×310
標識寸法(mm)450×280
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。
用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に
取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり)
材質ターポリン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語
3Mスコッチライト・カプセルプリズム型高輝度反射シート使用。
取付方式カラーコーン取付
材質PP発泡に高輝度反射シート貼り
寸法(mm)515×300×95
質量(g)200
板厚(mm)4
表示寸法(mm)495×295
1
2
次へ