174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン 関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB) コンテナ種類ベタ目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フィルムにマット加工を採用。質感のあるパッケージに仕上げました。
芯径(mm)約38 種別芯あり 材質古紙パルプ100% 幅(mm)107 ホワイト 香り無香料 使用場所トイレ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個(12巻)
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品名の「hanauta」には「鼻歌」と「花歌」の両方をかけ、リラックスした日常生活の楽しさ、毎日の平凡で小さな幸せを表現。洗練されたオシャレな印象の中に暖かな手作り感が漂います。心が弾むトイレットロールです。
種別芯あり 材質再生紙 タイプダブル 色(柄)hana柄
1個(4ロール)ほか
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。 高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。 セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。 ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。 スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ 材質(フレーム)アクリル
1枚
特価
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ソフトタッチで弾力性があり、書きやすさ満点の下敷です。 地球にやさしい環境対応の下敷です!書きやすさを追求した新感覚の下敷です。
クリアマットグリーン サイズA4判 材質オレフィン系樹脂製 寸法(mm)300×210×1.2 再生紙使用マーク適合
1枚
369 税込406
当日出荷

マグネットの力で紙をめくったまま固定できるクリップボード 背面フラップでめくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない 底面フラップで紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ 全長クリップカバーで紙の上側をホールド、書類の端をキレイに保つ A4用紙をセンター合わせで挟める、位置合わせガイド付き マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる
サイズA4 機能背面・底面フラップ付き、全長クリップカバー付き 表紙仕様PPフィルム貼り タイプヨコ 綴じ枚数約30 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)325×227×18 マグネット付き グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1冊
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に強く強度もあります。
用途アウトドアーやレジャーに
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地球環境にやさしいエコ素材でつくった古紙リサイクル品。 にぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。 むすびやすい/ゆるまない/2重巻不要/切れにくい/手にやさしい特長があります。 グリーン購入法適合品(古紙100%)
用途新聞・雑誌等の結束に、簡易荷造りひもとして 幅(mm)10~14(融通性があります) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号8114001 再生紙使用マーク適合
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近畿大学文芸学部芸術学科の学生さんとの産学連携デザイン開発商品。 都市から発生する紙ごみを資源と捉え、再生する木の幹に例えたメッセージ性のある商品
幅(mm)105 種別芯あり 材質再生紙100% ホワイト 香り無香料 使用場所トイレ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1パック(12ロール)
479 税込527
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加! 背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。 底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。 全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。 位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。 マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。
最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA3コピー用紙10枚まで) サイズA3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)446×312×18 グリーン購入法適合
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

牛乳パックなどから再生された無漂白の紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
用途簡易結束 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
用途簡易結束 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm)16 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
寸法(mm)42×20×22 規格カテゴリー6A対応 ポート数2 対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタRJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプLAN-LAN 再生紙使用マーク適合
1個
449 税込494
当日出荷

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途屋内外の作業ロープに 再生紙使用マーク適合
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 フック口開き(mm)約50 材質(フック)スチール(FS-90Z) 引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420) 切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf) 連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き) 再生紙使用マーク適合
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アシート・コバシSUASI
エコ商品
素足で履ける、使い捨てタイプのペーパーインソール「SUASI(スアシ)」(※意匠登録済) SUASIは、脱臭・抗菌・通気性に優れている 使い捨てタイプの中敷きなので、足元をいつでも清潔に保てる ホタテパウダー配合で、脱臭力と抗菌効果を発揮 エコプロダクトとして、廃棄物として捨てられていたホタテ貝殻を有効利用して、貝殻を焼成したホタテパウダーを漉き込んだ特殊紙を使用 ウェーブ構造で実現、超通気性! さらに、ペーパー素材で足汗吸収 裸足で快感を実感いただける インソール本体の底面の強度をアップさせ、従来品よりも紙くずの出にくい仕様に改良 かわいいボーダー柄のおしゃれなデザインだから、オンでも、オフでもオールシーズン使える パッケージはつま先側のヘッダーと底面のベロをカットする事によりインソール本体としても使用可 パッケージ兼製品なので、ゴミの大幅削減に成功し、地球環境にやさしい商品 使用期間:一足あたり約2~3日(※靴の種類、使用状況、体質等で異なる) ※波形が潰れてきたら、お取り換えください 女性用23cm、24cmの2サイズ展開
用途※紙の特性上、靴下及び靴に紙の繊維や色が付着する事がありますのでご注意ください ※パッケージ切り取りでプラスワン使用の場合、インクが移る可能性があります 材質ホタテ貝殻混抄紙(こんしょうし) 使用期間約2~3日 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1パック(5足)
739 税込813
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れ、強度もあります。
用途各種作業ロープに 再生紙使用マーク適合
1巻
199 税込219
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。 ロープ径(Φmm)約16 仕様3ツ打ち(黄2、黒1) 材質ポリエチレン トラ(黄/黒) 切断荷重(kN)約18.7
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用チェアー スタンダードタイプ ルネセイコウ 動画あり
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能で快適な作業をサポートします。
仕様粉体塗装 質量(kg)7.1 高さ(mm)930 耐荷重(kg)100 張地ビニールレザー張り 背もたれあり 肘掛なし 材質(シート)ビニールレザー 機能座高調節式 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100 座幅(mm)350 材質(座面)ビニルレザー RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)320~850 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×450×1116 再生紙使用マーク適合
1脚
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトタッチで弾力性があり、書きやすさ満点のA4判下敷です。書きやすさを追求した新感覚の下敷です。 2mm厚の軟質生地を使用し、なめらかなタッチで硬筆書写用に適しています。
サイズA4 クリア 付属品おなまえシール 材質軟質塩化ビニール樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×2.0 再生紙使用マーク適合
1枚
619 税込681
当日出荷

盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。 シルバー 材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄 直径(Φmm)宝来鈴:約19 内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8) 表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ 寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部) 有効開口(mm)フック部:約5 再生紙使用マーク適合
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加! 背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。 底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。 全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。 位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。 マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。
最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA4コピー用紙10枚まで) タイプタテ 表紙仕様PPフィルム貼り サイズA4 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)236×312×18 マグネット付き グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)昇降用作業靴 T457
エコ商品
ズボンのすそのはみ出しを防ぐため、ブーツ上部内側に滑り止めのゴムを付けました。
用途表底の土踏まず部分にも模様があり、高所作業に最適な作業靴です。 材質牛革 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)650(25.5cm) 足幅3E 材質(先芯)樹脂 筒長(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1足
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

協和ハーモネット自己融着テープ/両面タイプ
エコ商品
絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理 種類関連商品 全長(m)10 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。 白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。 テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.17 テープ長さ(m)20 基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス 粘着剤強粘着アクリル系 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協和ハーモネット絶縁テープ
エコ商品
絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めてすぐれた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
798 税込878
当日出荷

LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm)53×18×30 規格カテゴリー6A対応 ポート数1 対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタRJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプLAN-LAN 再生紙使用マーク適合
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトタッチで弾力性があり、書きやすさ満点の下敷です。 地球にやさしい環境対応の下敷です!書きやすさを追求した新感覚の下敷です。
サイズB4 クリアマットグリーン 材質オレフィン系樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×250×1.2 再生紙使用マーク適合
1枚
489 税込538
当日出荷

温泉成分(硫酸ナトリウム)を高配合:温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。イオンのベールが身体全体を包み込み、湯上がり後もポカポカ感と温まりが続きます。 ギュッと濃縮した香りが瞬く間に広がる入浴剤です。 お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分) さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合 アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。) 赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施 環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分) たっぷり約30回分※20g使用の時
シリーズバスロマン 使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。 有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na 効能疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症 使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品 再生紙使用マーク適合
1個(600g)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

まつうら工業エステルロープ
エコ商品
強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途屋内外の作業ロープに 再生紙使用マーク適合
1巻
289 税込318
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーリリィチェア ルネセイコウ 動画あり
クッション座面採用で利便性とモダンさを両立。 好評のリリーチェアシリーズに座面部分がクッションタイプのカラーリリーチェアが仲間入り。 座面がラバーウッドからクッションに変わったことで、約500gの軽量化に成功。 ワンタッチで6段階の高さ調整機能、折り畳めば僅か13cmのスマートさといったリリィチェアのセールスポイントはそのままに、更に使いやすく、インテリア性を高めたカラーリリーチェアをどうぞ。
幅(mm)350 質量(kg)3.9 高さ(mm)790 奥行(mm)480 耐荷重(kg)80 背もたれあり 材質(シート)塩化ビニル 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×790 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910 材質(座面)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)320~620 グリーン購入法適合 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)357×957×340 再生紙使用マーク適合
1脚
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット)C3771 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チキンラーメンにマッチするジューシーでやわらかい鶏肉とふんわりかきたまごが入った、チキンラーメンのどんぶりタイプです。 メイン具材の "かきたま" が "とろふわたまご" に進化しました。ふんわりと厚みがあり、とろりとしたなめらかな食感のかきたまは、たまごの味がしっかりと感じられます。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 日清食品の創業者・安藤 百福 (あんどう ももふく) が発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、1958年8月25日の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただいているロングセラーブランドです。
種類即席カップめん 種別ラーメン 質量(g)94 シリーズチキンラーメン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144 内容量(g)85 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:410ml 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、しょうゆ、食塩、チキンエキス、糖類、香辛料、たん白加水分解物、卵粉、デキストリン、香味調味料、オニオンパウダー)、かやく(卵、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘剤(キサンタンガム)、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む) アレルギー小麦/卵/乳/ごま/大豆/鶏肉 入数(個)24 栄養成分(1食(85g)当たり)エネルギー:386kcal、たんぱく質:9.6g、脂質:14.9g、炭水化物:53.3g、食塩相当量:5.3g、ビタミンB1:0.26mg、ビタミンB2:0.40mg、カルシウム:132mg 再生紙使用マーク適合
1セット(24個)
5,598 税込6,046
当日出荷

ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。 切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8 全長(mm)740 質量(kg)4 タイプ替え刃が一組セット可能です。 仕様本体のみで替え刃は付属しておりません 再生紙使用マーク適合
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など) 材質PFA 厚さ(mm)0.5
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

温泉成分「炭酸水素ナトリウム」を高配合しているので、温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。また、清浄作用もあるので湯上がり後のお肌をさっぱり爽快にします。 保湿成分「ペパーミントエキス」配合 お肌にやさしい保湿成分「天然カミツレエキス」配合 さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合 アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません) 赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使える入浴剤です。 水に強いバリア容器(浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施)
シリーズバスロマン 使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。 有効成分炭酸水素Na 使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(600g)
609 税込670
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)