こんなお得な商品も!

硬化促進剤 瞬間接着剤用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
瞬間接着剤専用硬化促進剤
手を汚さないスプレータイプ
瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき
盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき
多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質)
白化現象を防止したいとき
仕様エアゾール
使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。
主成分シクロペンタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
木材や多孔質の接着に
中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
タイプ速硬化
セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20
引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10
粘度(mPa・s)150
色無色透明
粘度低粘度
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥879
税込¥967
当日出荷
EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。
タイプ速硬化低粘度型
セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-
引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-
粘度(mPa・s)3
色無色透明
主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
硬化方式標準硬化
色無色透明
粘度(mPa・s)3
対応材質金属・プラスチック・ゴム
タイプ汎用
成分アルキルシアノアクリレート
粘度低粘度
主な用途プラスチック、ゴム、金属
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。
細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。
木材のひび割れ・穴埋め補修にも!
主な用途木工用
付属品保管パック、細ノズル2本
成分アルキルシアノアクリレート
タイプ高粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥889
税込¥978
当日出荷
超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番855-2853
材質主成分:シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8512-02
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2L
2018年トラスコ掲載ページ3 1067
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
臭いと白化が少ない無臭・無白化タイプの瞬間接着剤です。難樹脂用瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番855-2855
材質主成分:シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8785-41
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2L
2018年トラスコ掲載ページ3 1067
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
モノタロウ
¥529
税込¥582
ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます
貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に
タイプ遅硬化
セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60
引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15
粘度(mPa・s)ゼリー
色無色透明
仕様耐熱、耐衝撃性
トラスコ品番855-2851
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8537-30
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。
保存安定性の良いアルミ包装。
細かな作業に便利な細ノズル付き!
硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に!
低粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に
釣具の製作に
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック
付属品保管パック、細ノズル2本
成分アルキルシアノアクリレート
タイプ低粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥899
税込¥989
当日出荷
遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。
硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。
用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ
主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ
材質シアノアクリレート(75%以上)
種類化学反応形接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個(10g)
¥549
税込¥604
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
保存安定性の良いアルミ包装
細かな作業に便利な細ノズル付き!
衝撃や振動のかかる場所の接着に!
中粘度タイプ
用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着
衝撃や振動のかかる箇所の接着に
主な用途金属、ゴム、プラスチック
特性耐衝撃、耐振動
付属品保管パック、細ノズル2本
成分アルキルシアノアクリレート
タイプ中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥829
税込¥912
当日出荷
接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。
秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。
産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。
接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。
有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。
電気を通しません。優れた絶縁体です。
区分2
タイプ高強度・耐衝撃
規格食品衛生法適合
硬化速度標準硬化
外観無色透明
引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-
硬度(ショア D)85
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性電気絶縁性
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 多用途タイプ
モノタロウ
¥629
税込¥692
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
保存安定性の良いアルミ包装
細かな作業に便利な細ノズル付き!
幅広い材質に強力接着
中粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器
付属品保管パック、細ノズル2本
成分アルキルシアノアクリレート
タイプ中粘度型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
固着時間(秒)約5~20
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥889
税込¥978
当日出荷
アルテコの瞬間接着剤用のキャピラリーノズルです。
サイズΦ3
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(200本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質炭素鋼
熱処理両端のみ
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着
充填、肉盛り接着に!
白化防止に!
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器
付属品スプレープライマー(17mL)
成分アルキルシアノアクリレート
トラスコ品番855-2839
セット内容20g+17mL
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8386-06
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28.5mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)37.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。
トラスコ品番207-4539
材質鉄製
全長(mm)600
色シルバー(メッキ)
寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
1本
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.009L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(17mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。
測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下
タイプ切換レバータイプ
裏ぶた仕様平裏ぶた
金属・ゴム・硬質プラスチックを瞬間接着します。
『極める』シリーズ中、粘度が最も低いタイプになります。
用途家庭用品・自動車部品などの接着・補修に。
釣具の製作・修理に。
組付カ所の後接着
布や糸などの含浸接着
トラスコ品番855-2835
色透明
使用温度範囲(℃)-10~60
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8385-52
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(8個)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
バールのキャッチです。(内径19mm)
材質鉄製
幅(mm)52.5、受け部分:19
高さ(mm)62
穴径(Φmm)7
内径(Φmm)19
穴ピッチ(mm)20
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。
用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど
主な用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック
危険等級その他のもの
アズワン品番64-8512-88
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本(70g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
てこの原理で作業がらくらく!
固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮。アーム部分を最長まで伸ばすことで軽い力で作業ができます。また増し締め等にも最適です。
最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時
握りやすく滑りにくいグリップ
アルミホイール対応
薄型ディープソケットを2サイズ付属(19mm, 21mm)
ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチ仕様
環境面に配慮した紙パッケージ仕様
用途タイヤ交換、パンク修理、点検・整備
質量(g)910
レンチサイズ(mm)最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時
高さH(mm)352
奥行D(mm)32
幅W(mm)80
ソケットサイズ(mm)19mm / 21mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業に最適です。
寸法(mm)40幅×300
質量(g)350
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
手にピッタリとフィットして握りやすいグリップ全体焼きいれで曲がりにくい。
手にやさしいソフトグリップ。
ワイド幅で使いやすいスクレーパー。
抜けない!(ここが特許)
用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に
腰板、床板等の取り外し作業に
古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に
Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に
材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
見やすい両面目盛印刷
目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。
コンパクトに収納
軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。
錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴
ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm
測定範囲(mm)0.8
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)0.15±20%
保護等級IP54
保存温度(℃)-10~60
データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits
測定子長さ(mm)L=12.5
電池CR2032
戻り誤差(μm)1
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
繰返し精度(μm)2
EMC規格EN61326-1
動作温度(℃)5~40
指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
金属、ゴム、硬質プラスチック等の接着に使用できる低粘度接着剤です。
保管パック入20g業務用サイズで接着剤を使いきるまで安全に保管できます。
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック
容量(g)20
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ