形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)20×20
フレーム幅(mm)20
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)20
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法4mm
断面積(mm2)184.4
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)20
高さ(mm)20
サイズ(mm)20×20
T溝幅(mm)6
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
形状正方形
サイズ(mm)60×60
フレーム幅(mm)60
溝数2列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.37
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)878
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.85
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)313.8
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様25角溝あり
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
幅(mm)25
高さ(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×5列溝
質量(kg/m)2.592
適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)15×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)960.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)16×8
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)220/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)0.82
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.06
断面2次モーメントly(cm4)0.23
適合□30シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
適合溝幅(mm)10
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質ポリアミド
質量(g)2.6
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
用途カバー取付け等
ねじサイズM8
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)6.8
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
用途カバー取付け等
ねじサイズM6
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)3
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM8
ねじの呼びM8
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM8
強度区分A2-70
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)14
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質ポリアミド
色ブラック
質量(g)1.3
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM5
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ