天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐油、耐薬品
関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.14MB)
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220384
バイオマス配合率(%)15
危険物の類別非危険物
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170014
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1個(20g)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
暮らしとココロを豊かにする観葉・多肉植物栽培。植物の土のカビ予防。・食品原料が白いカビの予防に。※既に発生しているカビには効果はありません。土にスプレーするだけでかんたん。植物の土のキレイを保つ(土に生えるカビ予防のこと)。室内栽培に
用途植物の土のカビ予防。【週1回の散布目安】。・鉢のサイズ(直径):回数。・3号(9cm):5プッシュ。・4号(12cm):9プッシュ。・5号(15cm):14プッシュ。・6号(18cm):20プッシュ。※処理量は土表面積に比例します。
成分酢酸、乳化剤
種別スプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×60
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号180007
バイオマス配合率(%)【バイオマス】0.1
1本(350mL)
¥659
税込¥725
8日以内出荷
関連キーワード