トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
呼称J
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)
サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30
質量(g)89
付属品ハンドル
トラスコ品番493-6680
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(8本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。
両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。
無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
関連資料(0.3MB)
別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
軸径(Φmm)6
先端形状トルクス
両頭機能両頭
いじり止め穴有無あり
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25
先端形状トルクス
本数3
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
関連キーワード