168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地震対策やいたずら防止に バンドは貼り付け箇所に合わせカットして装着可能です ロックは両サイド解除できます 粘着タイプで取付ラクラク
種別開閉防止具 材質ABS/ポリエチレン
1個
469 税込516
当日出荷

地震対策やいたずら防止に キッチンや家具などの引き出しに 側面取付用の引き出しロックです
種別開閉防止具 材質ABS樹脂
1セット(4個)
589 税込648
当日出荷

地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具 材質ABS樹脂・ナイロン樹脂 クリアブラウン
1個
619 税込681
当日出荷

地震対策、怪我、いたずら防止に。開き戸を簡単にロックすることができます。
用途段差のない扉専用。
1パック
699 税込769
当日出荷

コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。 使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)1.2 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン) タキゲンコード03975
1個
1,247 税込1,372
当日出荷

地震対策やいたずら防止に デスクやキッチンなどの引き出しに コーナー取付用の引き出しロックです
種別開閉防止具 材質ABS樹脂
1個
399 税込439
当日出荷

クリアなので、目立たず取付できます。専用の透明両面テープが本体に貼り付け済なので。簡単に取付できます。左右どちらかでもロックおよび解除ができます。いたずらや事故・ケガ防止に。
用途引き出し・冷蔵庫・ロッカー・下駄箱などの開閉防止に 材質本体:PC、ベルト:PVC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布 クリア 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×210×10
1パック(2個)
899 税込989
当日出荷

洗面台、キッチンなどの両開き戸をロック
用途お子様の危険防止対策に 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×20 材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
種別開閉防止具 仕様テープ付
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷

操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm) 材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP 部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着付きで貼るだけカンタン!ペットなどのいたずら防止に。ガラスや冷蔵庫などのビスで取付できない場所に。ダイヤルは任意の番号に変更できます
種別転倒防止ベルト 材質アルミ ホワイト ロック4桁ダイヤル式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23788
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23787
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。 付属品専用キー 材質黄銅
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット(10組)
735 税込809
当日出荷

取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など 材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM6 長さ(mm)16 頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状ツー・ホール 表面処理アロック 寸法k(mm)3.6 適合ドライバー14 寸法dk(mm)12
1箱(100個)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

万が一の開閉に備えて安心の2タッチ!。簡単設置粘着タイプ
用途お子さまのいたずら防止に! 材質ABS樹脂、粘着剤(アクリル系) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×36×16 入数1P2個入り
1個
499 税込549
4日以内出荷

ロック機構が付いた六角ナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 トラスコ品番387-1934 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理 ねじ径W1/2 頭部径(Φmm)外径21 有効深さ(mm)20 頭部長(mm)50
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

外せんボルト・ナットの別売り解錠用キーです(解錠にはキーが必要です)。
用途外せんボルト、外せんナットにご使用いただく鍵です。 トラスコ品番387-1928 適合機種外せんボルトNO.750、外せんナットNO.750N 材質キー部:亜鉛合金、表面処理:クロームメッキ仕上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ロック機構が付いたローレットナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 トラスコ品番387-1925 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製 三価亜鉛処理 ねじ径W1/2 頭部径(Φmm)外径20 有効深さ(mm)20 頭部長(mm)50
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理 頭部径(Φmm)外径16 頭部長(mm)28
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質ステンレスA2 頭部形状ボタン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(21個)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
15,316 税込16,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1000個)
23,980 税込26,378
10日以内出荷



1袋(500個)ほか
15,043 税込16,547
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




1袋(2000個)ほか
38,847 税込42,732
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(4個)
667 税込734
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)USBロック
USBType-Aのポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
付属品鍵1本 材質材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、グリップ・爪/ポリカーボネート(PC) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード24783
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)470 寸法H(mm)40 表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24425
1個
4,161 税込4,577
当日出荷

ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納! 簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。 軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。 目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
用途車の盗難・いたずら防止
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂 質量(g)571 表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、ダイヤル/黒焼付塗装 タキゲンコード24544
1個
6,298 税込6,928
38日以内出荷

いたずらでお子様が引き違い窓や引き戸を開けないように!。窓に貼っても目立ちにくいクリアタイプ。簡単設置粘着タイプ
用途お子さまのいたずら防止に! 材質ABS樹脂+エラストマー樹脂、粘着剤(アクリル系) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73.5×47×7(収納時)、約73.5×47×41(使用時) 入数1P2個入り
1個
519 税込571
4日以内出荷

いたずら防止、ドアレバーのロックに!。お子さまによるドアの開閉を防止します。ドアに指をはさむ事故を防止します。ペットがドアを開けて脱走するのを防止します。裏面が両面テープのため、簡単に取り付けができます。両面テープ貼り付け済み。3ボタン式ロックで、お子さまの誤施錠を防ぎます。保護者の方には簡単にロック解除ができます。"
用途ドアレバーをロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。 材質本体/ABS、両面テープ/アクリル系粘着剤 長さ(mm)125 幅(mm)40 奥行(mm)75
1個
979 税込1,077
当日出荷