頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン
穴の形状トライクルA
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ
穴の形状トライウィング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状トライウィング
材質ステンレス
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状ピンTRX
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状極薄ローヘッド
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
表面処理3価ホワイト
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状TRX
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状極薄ローヘッド
梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRGB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
適合マグネットドライバSRD-6.35
ねじ規格並目
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
表面処理3価ホワイト
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。
材質SUS329J4L
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
いたずら防止ねじタイプ。
CEマーキングの対応に。
取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
関連キーワード
1
2
次へ