いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。
プラグや取付用六角レンチ付属。
用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。
色ブラウン
適合本体品番:86645
直径(Φmm)(手すり)32
適合径(Φmm)32
アズワン品番65-1690-13
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
長さ(mm)300
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
付属品ブラケット×4、六角ビス×2、座金×2、木ネジ×6、コンクリートプラグ×6、六角レンチ×1
規格-
下穴径(Φmm)5
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06115004
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本
材質天然木(ゴム集成材)
長さ(mm)3600(1200×3本継)
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1
エコマーク認定認定
アズワン品番65-1690-12
エコマーク認定番号06115004
1セット(3本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質天然木(ゴム集成材)
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)
材質天然木(ゴム集成材)
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本、手すり固定ねじ(Φ3.8×21.8)4本
厚さ(mm)35
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
玄関の上がり口などに適した縦型タイプ。カンタンに取付けOK。ゴム材使用のエコマーク認定商品、グリーン購入法適合品です。
付属品縦型取付用ブラケット
材質木材、ゴム材
耐荷重(kg)100
仕上クリア塗装
使用ビス径(mm)4
材質自然木+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)50
寸法D(mm)55
寸法H(mm)73
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしました。夜間や薄暗い場所での使用が、より安全になりました。エコマーク認定
材質木材/ゴム材
色クリア塗装
耐荷重(kg)100
仕上塗装
使用ビス径(mm)4
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。生産物対人保障責任保険付商品です。介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。ご年配の方々の歩行する場所などに。手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ8本
トラスコ品番384-8698
材質天然木(ゴム集成材)
厚さ(mm)35
全長(mm)400
高さ(mm)38
耐荷重(kg)80
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。生産物対人保障責任保険付商品です。介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。ご年配の方々の歩行する場所などに。手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ8本、手すり固定ねじ4本
トラスコ品番384-8744
材質天然木(ゴム集成材)
厚さ(mm)35
全長(mm)800
高さ(mm)21.8
耐荷重(kg)80
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
パクッとはめて、ネジを締めるだけ!。握りやすいボール型の手すり用補助グリップ。手すりに取付け簡単!階段の上り下り・立ち座りの動作補助に。おフロ場のパイプ手すりは特に滑りやすいので、このグリップをはめることで引っかかりをつくり、持ちやすくなります。
材質本体/軟質樹脂、ビス/ステンレストラス4×18mm
寸法(Φmm)32
ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。
材質天然木(ゴム集成材)
付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個
厚さ(mm)30
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)60
エコマーク認定番号06115005
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)3600(1200×3本)
色ライトオーク
直径(Φmm)(手すり)33
付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!。ひじが置ける平らな(平型)手すり。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。1999年通産大臣賞(現:経済産業省)受賞。人に優しい「握らずに掛ける手すり」です。
セット内容手すり/1枚、金具/2個、本体取付用ネジ/10本、壁面取付用ネジ/6本
材質手すり/天然木 (パイン集成材)・クリア塗装仕上、金具/鉄・ブロンズ焼付塗装、本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ
耐荷重(kg)80
浴室の転倒事故防止に、浴槽の出入り補助としてご使用ください。制限荷重100kgで安心です
材質抗菌AES樹脂
色ホワイト
制限体重(kg)100
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質手すり棒:天然木(ゴム集成材)(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)400
色ナチュラル
径(Φmm)32
耐荷重(kg)80
仕上手すり棒:ウレタン塗装
関連資料(2.64MB)
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質手すり棒:ゴム集成材(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)600
色ナチュラル
径(Φmm)32
耐荷重(kg)80
仕上手すり棒:ウレタン塗装
関連資料(2.64MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。
スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。
耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。
カットして長さを調整できます。
用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに
色ホワイト
パイプ径(Φmm)35
取付縦・横方向
耐荷重(kg)80
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状コーナージョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
手すりを取り付けるためのブラケットです。
適合32mm用
セット内容ブラケットA・1ヶ、ブラケットB・1ヶ、六角ボルト 6×30mm・1ヶ、座金・1ヶ、タッピング 4×30mm・3ヶ、プラグ 6×25mm・3ヶ、六角レンチ・1ヶ
材質(ブラケット)ABS樹脂(抗菌剤入)
1セット
¥569
税込¥626
3日以内出荷
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)35
材質タモ集成材+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)43
寸法H(mm)74
寸法H1(mm)55
仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
関連キーワード