20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誠和(農業資材)ランナーピン
取手がついているので作業が簡単! 適度な深さで固定でき、簡単に抜けます。 つまんで、挿すだけなので手が痛くなりません。 クラウンと接するところが曲線になっているので 傷を付けにくく、培地との密着性を保つことができます。 何度も使えるので低コスト! カビ等が生えにくい材質です。
用途いちごのランナー押さえ 長さ(mm)70
1袋(1000本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いちごのランナーを簡単に固定します! 先端部は土に差しやすく抜けにくい形状、ランナーに接する部分はランナーを傷つけにくい形状です。 摘み部側面を押すことで先端を広げることができ、土に差した後は土を抱える状態となる為抜けにくくなります。 摘み部が広く、回収時も持ち上げやすい形状です。 5色のバリエーションで品種・作業日などの識別が容易にできます。
用途いちごランナーの固定に 材質耐光性ポリプロピレン 関連資料(2.05MB)
1袋(50個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

元気ないちごの必需品 いちご玉出し用紐の高さ調整を簡単に! 本体はそのまま、紐のかけ替えで高さ調整ができます。 いちごの生長に応じて4つの紐かけ部に紐をかけ替えることで、葉を抑え実に効率良く光を当てることができます。 葉の生長が早い部分と遅い部分が有る時でも、部分的に紐をかけ替えて高さを調整することができます。 紐かけ部は紐をかけやすく抜けにくい形状で、支柱部は土に差しやすく抜けにくい形状です。 UVカット剤入プラスチックなので日差しに強く、錆びる心配もありません。
用途いちご玉出し用紐の設置に 材質耐光性ポリプロピレン 薄紫 関連資料(2.19MB) (1.8MB)
1袋(150本)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

マルチフィルムの水、雨やハウスの天井から水のしたたりなど、すべての水からいちごを完全隔離。腐敗から守ります。 水が原因の灰色カビ病にも悩まされません。 イチゴの裏側の色づきもよく、熟度を促進します。 敷くのも取り除くのも簡単。消毒も手軽です。 耐水性・耐候性に優れたポリエチレン製。腐蝕の心配がありません。 ストローの両端が完全密封のため、病原菌を寄せ付けません。 消毒液が果実の裏側まで回ります。 果実と薬液のついたマルチフィルムとをきっちりと区別します。
用途イチゴ栽培・多段式トマトの栽培に。 使用目的多段式トマトの栽培、栽培
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セントラルグリーンいちごの肥料
アミノ酸で甘みアップが期待できる!有機65%配合、微量要素入りで丈夫に育てる。有機を55%配合しているので、甘みのある美味しいいちごを育てます。 。微量要素配合なので丈夫で高品質ないちごを育てます。
用途いちご類 成分窒素5/りん酸8/加里5/+苦土1.5/マンガン0.2/ホウ素0.2 形状粒状 区分普通肥料 タイプ遅効性+速効性 容量(g)500 配合【有機率】55 形態【窒素主】有機態 寸法(高さH×幅W)(mm)220×150 原材料りん安など 適合作物いちご類 肥料の種類BB配合肥料 粒サイズ(mm)2~5
1個
359 税込395
3日以内出荷

打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。 厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に 材質スチール 直径(Φmm)3.2
1袋(50本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ランナーキャッチ
イチゴのランナーを押さえ、株を定植させます。 つまみやすく挿しやすい!大量の苗を管理できます。 材質は耐候性ポリプロピレンのため、劣化しづらく繰り返し使用できます。
用途イチゴの株分け 長さ(mm)65
1箱(500本×6袋)
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。 一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。 マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質ステンレス製
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポット苗の移植・種芋の深植の定番!! マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
タイプ開閉式移植器兼穴あけ
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節) 深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階) 開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

サンエーホーラー
最大30cmの深さに里芋やジャガイモなどの種芋を植えたり、有機肥料の深層施肥ができます。 立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。 差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
用途植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで) マルチ穴径(Φmm)60 植付け穴径(Φmm)75 適合野菜の2.5号ポット苗用 タイプ普通穴(深穴兼)用 最大穴あけ深さ(mm)105 主な用途植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)ランナーロックピンRLPN
エコ商品
材質SK3 硬度高周波焼入,58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエーホーラー
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。 各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。 差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
用途植穴あけ タイプ普通穴用 主な用途植穴あけ
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1袋(8個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あま~い!イチゴが育つアミノ酸入り肥料です。アミノ酸と有機質肥料の効果で甘いイチゴが育ちます。けい酸とカルシウムの効果で丈夫なイチゴの株が育ちます。有機質肥料の土壌改良効果でイチゴが元気に育つやわらかな土を作ります。
適合作物イチゴ 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-2-1 名称東商イチゴ配合 登録保証指定配合肥料
1袋(500g)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート押さえ U字型 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類Uピン 材質 長さ(mm)約150 幅(mm)約30 太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷

朝日アグリアいちごの肥料
あま~い果肉のイチゴを育てるためのいちご専用有機入り肥料です。 花付き・実付きを良くするリンサン高設計の肥料です。
成分チッソ:リンサン:カリ= 3:7:4
1個(500g)
439 税込483
5日以内出荷

台座敷きに比べ作業が立ったままででき、腰痛の心配もなく、時間も大幅に短縮され、作業の軽減と収益性につながります。 クッション性があるため、メロンのすわりが安定しています。 ストローの厚みでメロンとマルチフィルムをきっちりと分離します。 耐久性に優れています。 台座敷きが風に飛ばされやすいのに対し、スノコによってその心配はなくなりました。 ロール状になっており、敷き詰め、巻き取りも実に簡単です。 ストローが分離しないように縫製加工をしています。
用途露地メロンの下敷き材に。 使用目的下敷き材
1巻
5,698 税込6,268
4日以内出荷