20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属工芸、金工具、彫金工具に。打撃面も頭部先端もは平面ではなく球状(丸み)です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途細かい打込み作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)300 質量(g)240 頭径(Φmm)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
用途小物の細工作業。 種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途細工作業 形状ヒョウタン型
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類板金用ハンマー 全長(mm)330 材質(柄部)スチール 主な用途板金作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)小細工槌
細かい作業に最適。小さくても確かな性能。木工細工、彫金細工用・38m/mまでの小釘
材質頭部:55C鋼、銅メッキ仕上、柄部:唐木 全長(mm)200
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 危険物の類別非危険物
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーパイク(シース・ミニチュア社)スーパーパイク糸鋸刃
スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。
全長(mm)130
1グロス(144本)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

王将(須佐製作所)唐紙鎚
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、 ふすまの張替え等い用いられています。
種類片口ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭径(Φmm)28 頭部長(mm)120 全長(mm)346 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類板金用ハンマー 材質(頭)45C焼入 材質(柄部) 主な用途板金作業
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類特殊ハンマー 全長(mm)270 材質(柄部) 主な用途細工作業
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325 質量(g)400 頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2 トラスコ品番284-9020 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 頭部長(mm)99.7 危険物の類別非危険物
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

板金用に特化したハンマー
用途横ナラシ用板金ハンマー 種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途板金作業 呼称カラカミナラシ 頭部長(mm)110 質量(g)280
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295 頭部径(Φmm)41 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,388 税込5,927
当日出荷

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド 危険物の類別非危険物
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)