金属工芸、金工具、彫金工具に。打撃面も頭部先端もは平面ではなく球状(丸み)です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途細かい打込み作業に。
材質(柄)樫
全長(mm)300
質量(g)240
頭径(Φmm)18
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、
ふすまの張替え等い用いられています。
種類片口ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
頭径(Φmm)28
頭部長(mm)120
全長(mm)346
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
板金用に特化したハンマー
用途縦ナラシ用板金ハンマー
種類板金用ハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)320
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途板金作業
呼称エボシナラシ
頭部長(mm)125
質量(g)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
用途小物の細工作業。
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途細工作業
形状ヒョウタン型
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。
用途彫金作業に。
材質(柄)樫
全長(mm)330
質量(g)260
頭径(Φmm)18
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
板金用に特化したハンマー
用途横ナラシ用板金ハンマー
種類板金用ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途板金作業
呼称カラカミナラシ
頭部長(mm)110
質量(g)280
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
種類板金用ハンマー
材質(柄部)木
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。丸箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。見た目の良い磨き加工済み。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。
用途細かい打込み作業に。
材質(柄)樫
全長(mm)300
質量(g)100
頭径(Φmm)12
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm)330
質量(kg)0.28
寸法A(mm)30
寸法D(mm)23
寸法B(mm)113
寸法C(mm)11
ヘッド形状グリッド
危険物の類別非危険物
1本
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
用途20mm前後の釘打ちに。
種類片口ハンマー
材質(頭)S50C
材質(柄部)白樫(ニス塗り)
主な用途打ち込み作業/鉄工作業
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
危険物の類別非危険物
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼(EN-9)
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。ナラシハンマー~武力・トタン加工など板金作業に。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途板金作業に。
材質(柄)樫
全長(mm)330
質量(g)380
頭径(Φmm)21
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
関連キーワード