47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)培土器
作物を栽培するため、うね立てをするときに使用します。
用途うね立てに。 適合機種RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)ACV-1500、RCV-3410、RCVK-4300
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根が開閉しうねの調整が可能。補助羽根を外さず立てて使用できます。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー 質量(kg)1.76 適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。 絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。 全長(mm)1480 柄長さ(mm)1350 刃幅(mm)180 トラスコ品番770-0326 質量(kg)約1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)培土牽引車輪
適合機種RCV-3400・RCVK-4250・RCVK-4200 サイズΦ290
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

プレートを上下スライドさせることで、丸うね・平うねの2種類の内盛り作業ができます。
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。 センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02
1巻
特価
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RCVK-4300 エンジンカルチベータ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
本格的なナタ爪を採用 ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。 ワンタッチ切り換え 抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 タンク容量(mL)1200 運転時間(分)50~60 付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm) トラスコ品番493-1882 質量(kg)19 刃形ナタ爪刃(4枚刃) 使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル) 全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550) 最大出力(kW)1.27 アズワン品番64-5046-43 取扱説明書(1.65MB)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(20本)
78,980 税込86,878
8日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

プレートの上下スライドと整形板を組み替えることで、丸うね・平うね・外盛りの3つの作業ができます。
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ 動画あり
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 付属品プラスチックのノズル(約10cm) 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
489 税込538
当日出荷

モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。 ※本体、プレート別売 用途に合わせて大きさ選べます。 4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。 また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。 裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用 または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に 付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数 適合MS-15000 材質ABS(本体)、PS(引出)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性にやさしい農業女子プロジェクト仕様です。簡易うね立て培土器が標準装備です。
用途田畑の耕運作業。 容量(L)【エンジンオイル】0.4 タンク容量(L)1.2 連続使用時間(分)60 耕うん幅(mm)600/310 点火プラグ(NGK)BP6HS 馬力(PS)最大3 排気量(cc)98
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

プラスチック製なので、土の流れがよく、作業が楽にできます。水はけのよい溝底のきれいな台形うねができます。
用途台形のうね立て・中耕培土作業
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製なので、土の流れがよく、作業が楽にできます。 水はけのよい溝底のきれいな台形うねができます。
用途台形のうね立て・中耕培土作業 適合機種TS350WN-SC・TS350WN-KC・TS350WN-KW・TS450WN-SW・TS450WN-KW
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。
用途大きいうね間が必要な野菜のうね立て・中耕培土作業。
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。丸みのあるかまぼこうねができます。
用途じゃがいも・かんしょ・こんにゃくなどのうね立て、中耕培土作業。
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1170 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP) 質量(g)570 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)175
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

槍木産業ロープリル
逆転防止機能付き。うね立て紐。繰出し回収具。お好みのヒモを利用して。ボビンタイプ。ストッパー付き。対面固定棒付
用途うね立て紐巻取り器 材質スチールメッキ 質量(kg)約1.2 全長(cm)30
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷

聞き取りにくい声、届きにくい声に。仕切りやマスクによりお客様に声が届きにくかったり、逆にお客様の声が聞き取りにくかったり…そんな不便を感じたことはございませんか? しかし、聞き返すのもなんだか気が引けてしまう…そんなお困りごとには、この「窓口業務マイク&スピーカー」で解決しましょう! 工事不要で手軽に使える「窓口業務マイク&スピーカー」!置いて電源に繋ぐだけでスグに使えるので、スムーズな会話をすぐに生み出すことができます。 ハンズフリーで使用できるので窓口業務に最適です。 スタッフのマイクはフレキシブルアームとなっており、全方向自由自在に曲げることができます。 机の脇に置いて、マイクだけ自分の方に向けることができるので机上を広々使用することができます。 必要な声をしっかりキャッチ。親機は単一指向性、周囲の音を抑えながらスタッフの声をしっかり拾いお客様へ届けます。子機は取付け向きを選ばない全指向性。様々な角度からの声にも対応するため複数人のお客様にも対応することができます。 親機に外部機器を取り付ければ会話を録音することも可能です。サービス向上にも役立てることができますね。 お子様も喜ぶかも?お子様とのおままごとにも役立つかもしれません。いつもと一味違った、リアルで楽しい時間を過ごせること間違いなし!
用途置くだけ簡単設置!スムーズに会話できる窓口業務マイクスピーカー 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)親機:430×140×95、子機:直径70 質量(g)親機:約280、子機:約70 周波数特性各10~15kHz 音量調節各6段階 インピーダンス(Ω)各8 最大出力(W)実用:各2 形式【マイク】ダイナミック 入力感度親機:55dB+1dB、子機:46dB+1dB 指向性親機:単一指向性、子機:全指向性 使用範囲(集音)親機:最大約10~50cm、子機:10~60cm ケーブル長(m)電源ケーブル:1.8、機器ケーブル:2 消費電力(W)3 セット内容親機、子機、ACアダプタ、子機用両面テープ×1、ケー ブル用両面テープ×4、コードクリップ×4
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

綿100%のガーゼを和晒加工しています。 肌ざわりが一層ソフトになり、体をやさしくつつみ込みます。 吸汗性に優れ、ソフトな生地なので、年中快適に過ごしていただけます。 二重あわせにしてあるので適度な保温効果がありあす。 和服仕立てになっているので胴回りはフリーサイズです。 肩線に縫い目がありません。 おくみがついているので裾がはだけにくいです。 袋縫いにしてあるので縫い目が体に当たらない様処理されています。
柄物 性別男性用 裄丈(cm)64
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿100%のガーゼを和晒加工しています。 肌ざわりが一層ソフトになり、体をやさしくつつみ込みます。 吸汗性に優れ、ソフトな生地なので、年中快適に過ごしていただけます。 二重あわせにしてあるので適度な保温効果がありあす。 和服仕立てになっているので胴回りはフリーサイズです。 肩線に縫い目がありません。 おくみがついているので裾がはだけにくいです。 袋縫いにしてあるので縫い目が体に当たらない様処理されています。
柄物 性別女性用 サイズLL 身丈(cm)135 裄丈(cm)63 身長(cm)165~170
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷

”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 油タンク容量R2.3 クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 タイヤタイプ3.50-5 エンジン総排気量(cm3)163 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600 走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41 変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

土を耕したり、うねを立てたり畑や花壇の作業に便利なくわ。FSC認証取得ブナ材にニスを塗って作られたハンドル付きのくわ。高品質の素材で堅牢、使いやすい。最大10年保証
用途畑や花壇の作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 堅牢 丈夫 便利 使いやすい ネイチャーライン 質量(g)868 幅(cm)7.5 柄長さ(mm)1400
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

立てかけるだけ!。モダンで優雅なワンランク上の庭づくり。。直射日光を受けて暑くなりがちなお庭やベランダ、ウッドデッキに、おしゃれな「グリーンカーテン」を作りませんか?。照りつける夏の日差しや、夕方の強い西日をほどよく遮り、室内の温度上昇を緩和することで、節電効果が得られます。。植物を育てる楽しみはもちろんのこと、薔薇や朝顔、時計草なら美しい花の開花に癒され、ゴーヤやキュウリなら収穫 して調理したり、ご近所さんに配ったりする楽しみもあります。。夏の午後は暑すぎてカーテンを閉めてしまう…という方には、見違えるような癒しの景色をお届けできるでしょう。三分割できるので、使わない時期はコンパクトに収納できるのも魅力ですね。
ブラック 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約800×約2455×13 質量(kg)1枚/6.6 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分
1枚(2枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

立てかけるだけ!。モダンで優雅なワンランク上の庭づくり。。直射日光を受けて暑くなりがちなお庭やベランダ、ウッドデッキに、おしゃれな「グリーンカーテン」を作りませんか?。照りつける夏の日差しや、夕方の強い西日をほどよく遮り、室内の温度上昇を緩和することで、節電効果が得られます。。植物を育てる楽しみはもちろんのこと、薔薇や朝顔、時計草なら美しい花の開花に癒され、ゴーヤやキュウリなら収穫 して調理したり、ご近所さんに配ったりする楽しみもあります。。夏の午後は暑すぎてカーテンを閉めてしまう…という方には、見違えるような癒しの景色をお届けできるでしょう。三分割できるので、使わない時期はコンパクトに収納できるのも魅力ですね。
ブラック 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約800×約2455×13 質量(kg)1枚/6.6 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷

立てかけるだけ!。モダンで優雅なワンランク上の庭づくり。。直射日光を受けて暑くなりがちなお庭やベランダ、ウッドデッキに、おしゃれな「グリーンカーテン」を作りませんか?。照りつける夏の日差しや、夕方の強い西日をほどよく遮り、室内の温度上昇を緩和することで、節電効果が得られます。。。植物を育てる楽しみはもちろんのこと、薔薇や朝顔、時計草なら美しい花の開花に癒され、ゴーヤやキュウリなら収穫 して調理したり、ご近所さんに配ったりする楽しみもあります。。夏の午後は暑すぎてカーテンを閉めてしまう…という方には、見違えるような癒しの景色をお届けできるでしょう。三分割できるので、使わない時期はコンパクトに収納できるのも魅力ですね。
ハンマートーンシルバー 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約800×約2455×13 質量(kg)1枚/5.6 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷