20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレキットうそ発見器
うそをついたり、ときめいたりするときには、手に汗をかきますね。このときのわずかな電気抵抗の変化をアナログメータで、するどく検出しちゃうキットです。リラックスセンサや仲良し度チェックセンサとして使うのも楽しいよ。
種類工作キット 構成部品総部品数29(うち電子部品数13) 仕様(使用半導体)トランジスタ1個、LED1個 使用電池006P×1個(別売) 基板寸法(mm)本体基板60×60、センサ基板30×40×2枚 消費電流(mA)約2~4.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]うそ発見器組立キット(OPP袋)
手の汗に反応し、メーターの針が反応する。電気を学ぼう
セット内容パーツ一式、台紙 材質紙、PS、アルミ 寸法(mm)235×30×340 包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
882 税込970
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]うそ発見器はんだづけ工作キット
キャッチコピー:指先の変化に反応してLEDが点灯!。商品説明:はんだ付けパーツ数:18個。部品数も少なく、電子工作初心者でも安心して工作を楽しめます。本製品は、汗の量で体の電気抵抗が小さくなることを学習するための科学玩具です。正確にうそを判断することはできません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容基板、可変抵抗、アルミ板、導線、電子部品セット、電池ボックス、はんだ、両面テープ、台紙セット 材質紙、PS、アルミ、基板 寸法(mm)完成サイズ:94×92×104
1セット
964 税込1,060
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]うそ発見器工作キット
キャッチコピー:指先の変化に反応してLEDが点灯!。商品説明:電気抵抗によるLEDの点灯の違いを学習できる実験キットです。パーツを組み立てるだけで、簡単にうそ発見器が完成します。無着色なので、色を塗ってオリジナルのうそ発見器をつくることができます。人はうそをつくとき、動揺したり緊張したりすることで、手の表面に汗をかくといわれています。その汗による電気抵抗の変化をメーターで読み取るしくみです。身の周りにあるものの電気抵抗を調べることもできます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池×2、セロハンテープ、はさみ、マーカー、絵の具。
セット内容電池ボックス付き基板×1、アルミ板×1、両面テープ×1、台紙セット×1 材質電池ボックス付き基板:PCB、アルミ板:アルミニウム、両面テープ:紙、台紙セット:紙 寸法(mm)完成サイズ:約94×92×104 包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
964 税込1,060
5日以内出荷

エレキット6足歩行ロボ フォロ
エコ商品
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

指紋の観察ができるキット。 指紋捜査や指紋ができる仕組みなどについて学習できる。
セット内容虫めがね、マジカルライトペン、タンポ、蛍光粉 材質(虫めがね)ガラス、CAB、(マジカルライトペン)PE、(タンポ)木、羽毛、(蛍光粉)貴金属化合物、(プラ容器)ABS、PE 寸法(mm)(虫めがね)Φ60×145、(マジカルライトペン)全長132、(タンポ)全長112 使用電池ボタン電池(内蔵)
1個
882 税込970
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino(スタディーノ)
プログラミング制御基板 ネジ不要、はんだ付け一切不要!!全てのパーツがコネクタで接続できる。無料ダウンロードできる専用ソフトで思い通りのプログラムが誰でも作成可能。 ロボット製作に特化 サーボモーター、DCモーター、LED、ブザーのコネクターが基板上に用意されており、ロボット製作時に別途基板を拡張させたり配線を追加する必要がありません。 Arduino互換 C言語をベースに、より扱いやすくされたArduino言語でのプログラミングが可能。
寸法(mm)60×70×11
1台
5,350 税込5,885
当日出荷

簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。 寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 電圧(V)9
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質ABS 寸法(mm)106×53×70 コード長さ(m)1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V)7 準拠理科小学校6年
1個
955 税込1,051
当日出荷

入門者向けセットです。
種類工作キット セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
11,980 税込13,178
欠品中

実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルカリ乾電池 角形9V モノタロウ 動画あり
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ) 寸法(mm)約48×約17×約27 電圧(V)9 本数1本 使用推奨期限5年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
279 税込307
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]蛍光粉&ミニタンポ
気分は指紋捜査官!
セット内容蛍光灯×1、タンポ
1セット
455 税込501
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]犯人を捜せ!指紋採取キット 簡単本格捜査キット
身の回りのいろいろな指紋を採取しよう
セット内容蛍光粉×1、タンポ×1、捜査の手引き×1 材質蛍光粉,竹ひご,綿 寸法(cm)14.3×9×4
1セット
364 税込400
当日出荷

エレキット電子サイコロ
エコ商品
すごろくやカードゲームが楽しくなる電子サイコロのキットです。7個の発光ダイオードを使ってサイコロの目を光で表します。スタートスイッチを押すとピ・ピ・ピ・・・という音とともに、サイコロの目がパラパラと変わり、しばらくすると自動的に止まって目が決まります。
種類工作キット 構成部品総部品数45(うち電子部品数29) 仕様(使用半導体)IC2個、LED7個 使用電池単3×2本(別売) 基板寸法(mm)60×70 消費電流(mA)2~9.6 再生紙使用マーク適合
1個
2,298 税込2,528
欠品中

定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路 定格電力(W)0.3 許容電流(A)(逆方向)0.05 対応RoHS 接着部の温度(℃)150 相対湿度45~75% 周囲温度(℃)25±3 動作温度範囲(℃)-30~150
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

学校教材用組み立てキット。組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です。1.5V電池チェック、導通チェック付き。詳しい組立・取扱い説明書付き
付属品100-51テストリード、電池(1.5V R6P)1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本内蔵、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30 直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m 直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA 電池チェック1.5V電池(50mA負荷) 許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗) 導通テストしきい値以下でブザー
1台ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷