お手持ちの刈払機に取付可能。
株間除草カバー付スタンダードタイプ
株間除草カバーがあることで作物に土が被らず安心。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅100mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
ピンポイントな草削り
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品取付キット・株間除草カバー
トラスコ品番410-7785
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×140
本体質量(kg)1.7
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番69-3118-60
排気量(cc)エンジン:20以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
お手持ちの刈払機に取付可能。
フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。
角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。
10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。
強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。
刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。
削り幅:120mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り
付属品取付キット
トラスコ品番696-6001
幅(mm)削り幅:120
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×215(※267)×140 ※角度可変時の最大寸法値
本体質量(kg)2
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅200mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品取付キット・アジャストバー
トラスコ品番410-7810
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×202×102
本体質量(kg)2.1
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番69-3118-59
排気量(cc)エンジン:20以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
1.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
2.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
3.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800SWSL-401:4.0Ahバッテリー
BBH800SWSL-201:2.0Ahバッテリー
。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)
幅(mm)削り幅:120
種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント
電圧(V)58
消費電力(W)800
ハンドル形状ループハンドル
「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。
1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります)
2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります)
3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈
4.均一な高さに刈込が必要な芝など
5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。
L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。
8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。
セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1
寸法(mm)250×225×135
質量(g)(カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。
地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。
土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。
除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。
刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
高さ(mm)50
外径(Φmm)150
本体質量(g)180
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅100mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品取付キット・アジャストバー
トラスコ品番146-7993
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×102
本体質量(kg)1.6
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番64-8408-58
排気量(cc)エンジン:20以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)7(生木)
付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
スーパーカルマーPRO部品。
安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
トラスコ品番479-3773
種類スーパーカルマー用部品
アズワン品番61-3366-52
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「プラッターミニ(ぷらったーみに)」は、柔らかい草・芝生刈込作業に最適なナイロンコード式 草刈機アタッチメントです。危険な刃を使わない、安全で強力な「ナイロン刃」と、女性やご年配の方でも簡単に使用できます。ナイロンコードはコード差し込み式、組立てもボルトとワッシャーだけですのでとてもシンプルで簡単です。
付属品ケース、ディスク、ワッシャーΦ12-20、ボルトM8×P1.25、ボルトM7×P1.0、ナットM8×P1.25、純正ナイロンコード4本、ボックスレンチ13-14、バーΦ6-120、取扱い説明書
質量(g)310
刈り幅(mm)250
ディスク径(Φmm)200
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。
刈払機で簡単、手軽に除草。
稲株を傷つけない。
水跳ねがしにくい。
小径だから狭い株間の除草に。
田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。
土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5
刃厚(mm)1.4
材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番431-6509
適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり)
長さ(mm)290
幅(mm)230
質量(kg)1.8
高さ(mm)120
刈刃外径(Φmm)230
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
円盤型ナイロンカッター。
地面を滑らせ楽々草刈り。ナイロンカッターなのに地ズリしながら草刈作業が可能。
切味抜群、飛散抑制、エコノミー機能。
押え金具は一切必要ありません。
カシメ付コードは差し込むだけの簡単設計。
摩耗ゲージ付で安心作業。
田んぼ、石場、道路線路脇、芝生とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6、7、8、10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(△3mm)×8
質量(g)約250
寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード