63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。 ノズル長(mm)650~1550 ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口G1/4(1/4プラグ付) トラスコ品番356-8709 全長(mm)740~1640 質量(g)640 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部M14×1 仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付 材質本体:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)128 質量(g)90 使用温度範囲0~50℃ 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 2018年トラスコ掲載ページ5 0606
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5 ノズル口径(Φmm)3 接続口径PF1/4 ノズル外径(Φmm)20.5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 仕様下からの接続専用 付属品樹脂プラグJS-02 材質本体:PP 全長(mm)260 質量(g)86 タイプ下部接続 使用温度範囲(℃)0~50 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)3 常用使用圧力(MPa)1 エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型 材質アルミダイカスト、真鍮 2018年トラスコ掲載ページ5 0600
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)25 ノズル取付口M14×1.0 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番441-7178 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1090 質量(g)555 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル外径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 エア取入口G1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
寸法(mm)525×125×185 質量(g)620 穴径(Φmm)3 容量(L)1 使用圧力(MPa)0.5~0.8 ノズル長(mm)300 吸入口サイズG1/4" 吐出空気量(L/min)200l/min 使用コンプレッサ2.25kw以上
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
用途一般生産工場、食品工場に エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)21 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3 仕様引金落下防止ピン付 トラスコ品番468-7698 材質アルミダイカスト 全長(mm)108 質量(g)207 最高使用圧力(MPa)1
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷


二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番296-1903 全長(mm)187 質量(g)250 空気使用量(L/min)210 ノズル外径(Φmm)5 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプ細ノズル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。 材質/仕上アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)2.5 ノズル外径(Φmm)2.5 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-2 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)275 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 質量(g)210 空気使用量(L/min)232 接続方式下からの1ウェイ方式 ノズル外径(Φmm)- ノズルねじ径G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途一般生産工場、食品工場に エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8 材質アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。
ノズル口径(Φmm)3 接続方法カプラー接続 材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気 ノズルねじ径PF1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,420 税込1,562
当日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスター
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 空気消費量(L/min)280 ピンク・イエロー・ブルー・シル 取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8 質量(g)272 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1以下 連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合 使用流体圧縮空気 使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途一般ダスト作業 取付口(エア)G1/4 仕様ボタンプッシュ式 材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8 仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン 材質POM 最高使用圧力(MPa)1
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
仕様衝突圧強力型 材質アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング高圧用エアーダスターガン
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用 セット内容高圧用プラグ 材質アルミニウム 最高使用圧力(MPa)2.5 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 仕様エアー流量調節内蔵型 材質POM 2018年トラスコ掲載ページ5 0607
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他 全長(mm)1105 質量(g)716 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 空気接続口OPBプラグ ノズル取付部G1/8
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 エアーカーテン付き
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)3 接続口径PF1/4 材質アルミ 全長(mm)124 質量(g)200 空気使用量(L/min)320 ノズル外径(Φmm)9 ノズルねじ径UNF7/16山20
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他 全長(mm)1090 質量(g)712 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 空気接続口OPBプラグ ノズル取付部G1/8
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
3,440 税込3,784
翌日出荷

ノズル長(mm)940 ノズル口径(Φmm)3 エスコ品番EA123AD-7 長さ(mm)1055 高さ(mm)155 使用圧力(MPa)0.4~0.7 適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上 吸入口サイズG(PF)1/4” エア量(L/min)175
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7542 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口OPBプラグ(20型) ノズル取付口G1/8
1個ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)58 穴径(Φmm)3 付属品プラグ エスコ品番EA123AM-3H 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)840
1個
8,990 税込9,889
翌日出荷

仕様増量:3倍 材質(本体)アルミニウム 穴径(Φmm)3 使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)100 アズワン品番64-2195-18 ノズルねじ径G1/4” エア流量(L/min)600
1丁
4,280 税込4,708
翌日出荷

エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に。 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型 材質アルミダイカスト、真鍮 2018年トラスコ掲載ページ5 0599
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)