111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター 適合切断材
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 全長(mm)200 刃長(mm)32 トラスコ品番404-9161 材質(本体)極軟鋼SAE1006 質量(g)260 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板0.4 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター 刃長(mm)110 適合切断材ステンレス・鉄
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金鹿工具製作所金切鋏 エグリ刃
本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。
用途鍛造品、炭素鋼(全鋼)、トタン板(鉄板)を丸く穴抜きするのに使用します。 全長(mm)180 幅(mm)55 高さ(mm)190 質量(g)275 奥行(mm)20
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号PPC 表面処理ホモ処理 ねじれ角左ネジレ30度
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丸穴の開口などに最適です。
用途板金加工用鋏。 全長(mm)170 刃長(mm)45 トラスコ品番404-9047 材質(本体)極軟鋼SAE1006 質量(g)240 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板- 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

・丸穴の開口などきつい曲線切りに最適。
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。 仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動 質量(kg)170 角度(°)えぐり:0~60 モーター三相200V・750W×4P 高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750 主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250 加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
1台
929,800 税込1,022,780
10日以内出荷

ワイエス工機マルチカッター
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃(大径用)。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター 刃長(mm)200 適合切断材ステンレス・鉄(大径用)
1本
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 適合材ステンレス・GL鋼板 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.560 超硬エグリ・カッター スターエム 動画あり
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断) セット内容スペーサー/ 専用レンチ 材質超硬 口径(Φmm)22 外径(Φmm)100 外径×刃厚×内径(mm)100×8×22 適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm 適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.6 切断能力(mm)ステンレス板0.5 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など 仕様定期自主点検必要 材質天然ゴム 種類作業靴 規格厚生労働省検定合格品 使用電圧(V)交流7000以下 機能絶縁 試験電圧(V/1分)20000 靴タイプ長靴
1足
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アッパー)天然ゴム 機能絶縁 材質(先芯)なし 適正電圧(V)交流・直流7000以下
1足
19,980 税込21,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに。 仕様定期自主点検必要 トラスコ品番147-7988 材質天然ゴム 種類作業靴 サイズ(cm)27.5 規格厚生労働省検定合格品 使用電圧(V)交流7000以下 機能絶縁 試験電圧(V/1分)20000 靴タイプ長靴
1足
21,980 税込24,178
翌々日出荷

えぐり形状の3本スポーク専用すっきり装着ハンドルカバー。3本スポークステアリング車にピッタリ。。内装に馴染むシンプルなデザイン。手に馴染むグリップ生地を使用。新SSサイズで新型プリウスや86に装着可能。3本スポーク専用リングなのでスイッチに干渉せず装着感アップ。
材質(本体)【表地】合成皮革
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディーカラーに合わせた艶感が美しいハンドルカバー。3本スポークステアリング車にピッタリ。。グリップ付きで握りやすく操作性アップ。3本スポーク専用リングなのでスイッチに干渉せず装着感アップ。
材質(本体)【表地】合成皮革・ポリ塩化ビニル 質量(g)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×45
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

えぐり形状の3本スポーク専用すっきり装着ハンドルカバー。3本スポークステアリング車にピッタリ。。スタイリッシュなカーボン&レザーデザイン。新SSサイズで新型プリウスや86に装着可能。
材質(本体)【表地】合成皮革・ポリ塩化ビニル 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×45
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド活きユムシ
ぶっこみ釣りなどでの大物狙いに最適なエサ、ユムシです。ハリ持ちがよく、見切れしにくいので安心して使用できます。
用途漁業・釣り用エサ
1セット(100匹)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター。パイプ端面のR加工を簡単に。肉厚管用 カッターサイズ:Φ77.5~116。※いずれも研磨可能です。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター
1本
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセントパイピングが高級感を高めるハンドルカバー。えぐり形状3本スポークステアリング車専用だからフィット感抜群。ハンドルカバーのえぐりがスイッチパネルやスポークに干渉せずスッキリ取り付けることができます。取り付けがとっても簡単にできます。特許登録・意匠登録リングを使用
材質(表地)合成皮革・ポリ塩化ビニル・ポリウレタン 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×42
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きらり輝くメタルアクセントのハンドルカバー えぐり形状3本スポーク専用だからフィット感抜群 ハンドルカバーのえぐりがスイッチパネルやスポークに干渉せずスッキリ取付けることができます 取付けがとっても簡単にできます 特許登録・意匠登録リングを使用 いつも清潔!抗菌防臭加工済
材質(本体)(表地)合成皮革・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×4×37 質量(g)410
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルカバーのえぐりがスイッチパネルやスポークに干渉せずスッキリ取付きます。取付けがとっても簡単にできます。リングの隙間が見えにくい特許登録リングを使用
用途軽/普通車 材質(表地)合成皮革 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×45×370 質量(g)440
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

220W ボールグリップ ビット差替グリップ ベッセル 動画あり
職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用 トラスコ品番448-7125 全長(mm)100 質量(g)64 グリップ径(Φmm)41
1本
499 税込549
当日出荷

諏訪田製作所又枝切鋏(大)205mm
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼 全長(mm)約205 質量(g)約180 刃長(mm)約23
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

諏訪田製作所又枝切鋏(先細)180mm
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

諏訪田製作所又枝切鋏(小)170mm
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷

滑りにくいグリップ付です。両口ハンマー用替え柄です。
用途両口ハンマー用替え柄。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(本体)樫+ゴムグリップ 適合No.8~No.12
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。 種類グリップ式 仕様グリップ式 材質ポリエチレン 長さ(mm)205 幅(mm)83 太さ(mm)10
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷

アール面加工・切断・面取り・溝切り加工に。
セット内容スペーサー 口径(Φmm)20 外径(Φmm)107 外径×刃厚×内径(mm)107×6×20 適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm 適正回転数(回転/分)14500以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

6.35mmのシャンク径のビットを差してドライバーとして使用可能です。 手に馴染みやすいボールグリップです。 充電ビット使用可能 ヒートン回しができます。
トラスコ品番765-2411 全長(mm)100 質量(g)60 グリップ径(Φmm)41 外径(Φmm)100
1本
569 税込626
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷