片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。
材質:モルトプレン(UL94HF-1)
片側粘着テープ付
用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。
寸法A(mm)50
寸法B(mm)25
ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途精密機器、事務機等の梱包。
トラスコ品番212-3649
質量(kg)1.5
タイプフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
最大幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
杖先ゴム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダーBD460A用木工研磨用サンディングベルト。
用途TOYOAS ベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あります。
幅(mm)100
周長(mm)915
RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)クロスを熱ラミネートで貼った破れにくく、強度のある複合包装材です。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途重量物や不定形物の梱包。
トラスコ品番212-3657
質量(kg)1.5
タイプクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ(mm)高さ調整可能:20/14段階
機能天板傾斜機能付(0°~45°まで15°ピッチで4段階)、コボレ止め付(H25mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.27MB)
こんなお得な商品も!
緩衝床養生シート
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
発泡製品のため、非常に軽く、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性に優れています。
使用場所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途建築現場の床・壁養生用引越し時の保護材
材質ポリエチレン
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)30
シート厚さ(mm)約2
強化コンクリート面や磁器タイル面などの付着し難い素材や幅広い既存塗膜に対応可能な高性能水性床用プライマーです。各種下地への付着性。 一般コンクリート・モルタルだけでなく、機械押えされた緻密仕上げのコンクリート、強化コンクリート、磁器タイルに対しても優れた付着力を発揮します。幅広い塗り替え適性。 各種塗膜との付着性にすぐれ、塗り替え用途にも適しています。水性速乾タイプ。 水性塗料ですが乾燥が早く、冬場の施工にも安心です。環境配慮。 水性塗料なので臭気が少なく、鉛・クロムを一切配合していません。また「厚生労働省による室内濃度環境指針13品目」も含まないので、安全性が高く、環境にもやさしい塗料です。上塗り塗料適用性。※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの上塗り塗料は下記塗料が適用します。・ニッペ クリンカラーAベスト。・ニッペ クリンカラーWベスト。・ニッペ クリンカラーWハードトップ。・ニッペ クリンカラーEベスト。・ニッペ クリンカラーEワン。・ニッペ クリンカラーUベスト。・ニッペ クリンカラーUファイン。・ニッペ クリンカラーU水性。荷姿。12kgセット・・・主剤 6kg(半切缶)/硬化剤 6kg(石油缶)。3kgセット ・・・主剤 1.5kg(ポリ容器)/硬化剤 1.5kg(ポリ容器)
用途新設・改修など各種床面の下塗り用として。適用下地。・コンクリート・モルタル。・緻密仕上げのコンクリート(機械押え)。・強化コンクリート。・陶磁器質床タイル。・既設密粒アスファルト。既存塗膜との付着性。※下記塗膜との付着性は良好です。・溶剤形アクリル樹脂系床用塗料。・水性アクリル樹脂系床用塗料。・溶剤系エポキシ樹脂系床用塗料。・厚膜系エポキシ樹脂系床用塗料。・溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料。・弱溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料。・水性ウレタン樹脂系床用塗料
仕様ポットライフ(23℃/時間):2、塗り重ね時間(23℃/時間):4時間以上~48時間以内、重金属フリー:鉛・クロムフリー
色主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色
主成分エポキシ
主な用途各種床面、コンクリート、磁器タイル、モルタル
希釈剤無希釈
塗布方法中毛ローラー
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性2液
混合比主剤:硬化剤=1:1(重量比)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
関連資料商品カタログ(0.76MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
取扱説明書(0.02MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.25
塗回数1
塗料タイプ非トルエン・キシレン
薄い発泡ポリエチレンシート付の封筒袋。
厚みを抑えて運送効率をアップ!
よりたくさんの商品を、より安価な運賃で運ぶことをお手伝いします。
閉じやすいベロテープ付き
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
色茶色
厚さ(mm)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)9
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯120W相当
ベルトサンダーB460A用金属研磨用サンディングディスク。
外径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダーBD460A用金属研磨用サンディングベルト。
幅(mm)100
周長(mm)915
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード