ニッペ クリンカラーWエポ 速乾プライマーニッぺ(日本ペイント)¥7,998~税込¥8,798~
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷
強化コンクリート面や磁器タイル面などの付着し難い素材や幅広い既存塗膜に対応可能な高性能水性床用プライマーです。<br />各種下地への付着性<br /> 一般コンクリート・モルタルだけでなく、機械押えされた緻密仕上げのコンクリート、強化コンクリート、磁器タイルに対しても優れた付着力を発揮します。<br />幅広い塗り替え適性<br /> 各種塗膜との付着性にすぐれ、塗り替え用途にも適しています。<br />水性速乾タイプ<br /> 水性塗料ですが乾燥が早く、冬場の施工にも安心です。<br />環境配慮<br /> 水性塗料なので臭気が少なく、鉛・クロムを一切配合していません。また「厚生労働省による室内濃度環境指針13品目」も含まないので、安全性が高く、環境にもやさしい塗料です。<br />上塗り塗料適用性<br />※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの上塗り塗料は下記塗料が適用します。<br />・ニッペ クリンカラーAベスト<br />・ニッペ クリンカラーWベスト<br />・ニッペ クリンカラーWハードトップ<br />・ニッペ クリンカラーEベスト<br />・ニッペ クリンカラーEワン<br />・ニッペ クリンカラーUベスト<br />・ニッペ クリンカラーUファイン<br />・ニッペ クリンカラーU水性<br />荷姿<br />12kgセット・・・主剤 6kg(半切缶)/硬化剤 6kg(石油缶)<br />3kgセット ・・・主剤 1.5kg(ポリ容器)/硬化剤 1.5kg(ポリ容器)
用途新設・改修など各種床面の下塗り用として<br />適用下地<br />・コンクリート・モルタル<br />・緻密仕上げのコンクリート(機械押え)<br />・強化コンクリート<br />・陶磁器質床タイル<br />・既設密粒アスファルト<br />既存塗膜との付着性<br />※下記塗膜との付着性は良好です。<br />・溶剤形アクリル樹脂系床用塗料<br />・水性アクリル樹脂系床用塗料<br />・溶剤系エポキシ樹脂系床用塗料<br />・厚膜系エポキシ樹脂系床用塗料<br />・溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料<br />・弱溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料<br />・水性ウレタン樹脂系床用塗料仕様ポットライフ(23℃/時間):2、塗り重ね時間(23℃/時間):4時間以上~48時間以内、重金属フリー:鉛・クロムフリー色主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色主成分エポキシ主な用途各種床面、コンクリート、磁器タイル、モルタル希釈剤無希釈塗布方法中毛ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性2液混合比主剤:硬化剤=1:1(重量比)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾関連資料商品カタログ(0.76MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取扱説明書(0.02MB)標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.25塗回数1塗料タイプ非トルエン・キシレン