コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)
表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
最小目盛50cc
外寸(mm)Φ65×H60
EBM品番3581100
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな10kg用米びつ。
パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。
蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。
炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。
底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。
持ち手があるからお米の補充の際の移動も簡単!部品は全て分解して洗えます。
すり切り一杯で1合、段差部分で半合が測れる段々米計量カップ。
材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
寸法(mm)約307×197×H312(米びつのみ)
色ブラック
容量(mL)計量カップ:180
容量(L)12(お米約1kg)
耐熱温度(℃)米びつ:90、計量カップ:100
耐冷温度(℃)-40(米びつ・計量カップ)
1個(1個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
表示形式デジタル
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔10回/秒
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)180
最小目盛20CC
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。
材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
付属品計量カップ:アクリル樹脂
質量(g)約880
対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×19.7×19.2(米びつ)
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな10kg用米びつ。
パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。
蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。
炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。
底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。
持ち手があるからお米の補充の際の移動も簡単!部品は全て分解して洗えます。
すり切り一杯で1合、段差部分で半合が測れる段々米計量カップ。
材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
寸法(mm)約307×197×H312(米びつのみ)
色ホワイト
容量(mL)計量カップ:180
容量(L)12(お米約1kg)
耐熱温度(℃)米びつ:90、計量カップ:100
耐冷温度(℃)-40(米びつ・計量カップ)
1個(1個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。蓋を
パチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開く
からお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれい
にすくい取ってくれます。
材質本体:PS樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
色クリア
質量(g)約870
対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×19.7×19.2(米びつ)
1個
¥2,800
税込¥3,080
9日以内出荷
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合
付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き)
材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP
質量(kg)約3.1
電源(V)(交流)100/50-60Hz共通
消費電力(W)300
コード長さ(m)1.4
連続使用可能時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。
パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。
蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。
炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。
底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。
材質本体・蓋:ABS樹脂 、パッキン:シリコーン
寸法(mm)約300×197×H192(米びつのみ)
色ブラック
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。
パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。
蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。
炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。
底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。
材質本体・蓋:ABS樹脂 、パッキン:シリコーン
寸法(mm)約300×197×H192(米びつのみ)
色ホワイト
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。
付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)3.1
容量1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計
感温部(mm)Φ8×200
質量(g)約122
寸法Φ80×Φ8×250mm
測定範囲(℃)-10~50
精度±1℃
測定対象穀温
ケース外径(Φmm)80
温度表示方式アナログ
温度計の種類穀温計
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80
測定範囲(℃)-10~50
測定対象穀温
温度表示方式アナログ
温度計の種類穀温計
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ステンレス製の衛生的な計量カップです。
材質18-8ステンレス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×60
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
お米は生鮮食品常温保存で劣化が始まる!。玄米を冷やして保存、食べる都度精米、 最高においしい食べ方の新しいカタチ。お米は生鮮食品。時間の経過とともに酸化し、おいしさは失われて行きます。おいしいごはんを毎日食べたい。そんな希望にお応えするためエムケー精工は、玄米を低温で保存し、炊く前に精米する機能を1つに集約しました。毎日使うものだから、当然お手入れも簡単な衛生設計。年中適切な温度管理でお米イキイキ。夏場の高温多湿はお米の大敵。劣化を早め、せっかくの食味を落としてしまいます。また、コクゾウ虫などの害虫も繁殖しやすくなります。『Cool Ace+mill』なら約15℃(室温30℃時)で保冷するため、真夏でもお米の劣化を遅らせることができます。冷えた玄米でも割れにくい。精米バスケットの中で精米はねが回転。マイコンがお米の量に応じて適切な回転数と時間を制御し、お米に無理な力がかからず精米時の温度上昇も少なく、冷えた玄米の胴割れを抑えてやさしく精米します。ぬかはぬか容器に、お米は精米バスケットに分別。玄米の保冷、保存でお米の劣化を抑えます。夏場の高温多湿はお米の大敵。玄米を保冷保存することで劣化を抑えます。またコクゾウ虫などが繁殖しにくくなります。栄養満点、 分づき米でカラダ元気!。お米のぬか層や胚芽には脂肪、タンパク質、ミネラル、食物繊維、ビタミン類、カルシウムなどがたっぷり含まれています。その栄養素を適度に残した分づき米が「クールエース+ミル」 で簡単につくれます。栄養を逃さない米とぎコース付き。水を使わず米とぎができる 「米とぎコース」付き。 水で洗わないから旨味そのまま、節水もできて経済的です。米とぎから分づきまで精米コースとお米の量を選ぶだけの簡単操作。マイコン制御で使いやすい!。精米コースとお米の量を選び、 スタートボタンを押すだけで白米から分づき米 (7分・5分・3分 (胚芽))、 さらに米とぎまでお好みに合わせた精米ができます。庫内が15℃になると自動停止する省エネ設計。環境にやさしい電子冷却方式、 作動音も静か。冷却装置をホコリから守るフィルター付き。お米がこぼれにくい大きな投入口。庫内は玄米保冷に最適。適温約15℃ 適湿約60%~70%。操作が簡単なスライド式計量。1合レバー、 2合レバーを引くだけの簡単操作。精米バスケットには最大5台まで入ります。シンプルな構造でお手入れ簡単!。計量装置・ぬか容器・精米バスケットは本体から取り外して水洗いでき清潔に保てます。
材質本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、フタ枠・フタ・前面板・扉:ポリスチレン、計量部:ABS樹脂、ぬか容器・米ロート:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール、精米バスケット:ステンレス、精米はね:(本体部:ポリプロピレン、羽根部:ステンレス)
質量(kg)30kg
質量(g)最大精米量:5合(玄米 約825、計量装置:スライド計量方式 1合(玄米 約165、2合(玄米 約330
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)電源:約1.5
方式冷却:冷気強制循環方式(ペルチェ素子による電子冷却)、精米:対流式
定格消費電力(W)精米:320/冷却:75
安全装置安全センサー(米ロート取付け、扉を閉めないと精米しない)/電流ヒューズ(250V/10A)
機能精米コース:米とぎ・白米・7分づき・5分づき・3分づき(胚芽)
時間米とぎの場合:5合=約7分30秒/白米の場合:5合=約5分40秒
制御方法マイコン制御
定格時間精米時:10分
サイズ(mm)米投入口:幅133×奥行294
冷却温度(℃)約15(室温30時)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。
付属品計量カップ
色アイボリー
容量精米:1~5合(0.18L~0.9L)
質量(g)3600
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226
電源コード(m)約1
運転時間(分)10分
精米時間(分)【目安】コース:1合~5合、無洗米:約3.5~7、白米みがき:約0.25~0.75、胚芽米:約1~2、通常精米:白米(標準):約2~5.5、3ぶ:約0.5~1.5、5ぶ:約0.75~2、7ぶ:約1~3、純白米:約2.5~6
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます
炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します
お好みに合わせて選べる11通りの食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます
真空技術で炊飯時間も短くなりました
内釜の中を真空にし、圧力差で芯までたっぷり吸水させます。しっかり水を吸ったお米は、内部まで熱が伝わりα化を促進。ごはんの甘みをアップさせます
簡単タッチパネル操作&ダイレクトキー
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式圧力IH
最大炊飯量1.0L(約5.5合)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】176.9(エコ炊飯)183.8(かまど名人 おすすめ)、【1時間当たり】15.5(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)87.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×328×228(ふた開時 高さ:458)
本体質量(kg)約7.2
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。
炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。
丸底と厚みで旨さをさらに高める
お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。
真空技術で炊飯時間も短くなりました。
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式真空圧力IH
最大炊飯量1.8L(約1升)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】248.5(エコ炊飯)265.6(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】19.8(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)136.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)
本体質量(kg)約7.2
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
「鍛造かまど銅釜」タイプのスタンダードモデル。
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。
炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。
かまどのような熱対流で旨さを高める。
お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。 真空技術で炊飯時間も短くなりました。
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式真空IH
最大炊飯量1.8L(約1升)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】226.6(エコ炊飯)249.2(本かまど)、【1時間当たり】18.3(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)125.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×356×256(ふた開時 高さ:504)
本体質量(kg)約5.9
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
さらにおいしく、美しく。バルミューダの炊飯器が生まれ変わりました。進化した蒸気炊飯で、一粒一粒の味わいがより深く。うまみを閉じ込めたごはんは、口に入れた瞬間やさしくほぐれ、料理のおいしさと混じり合います。BALMUDA The Gohanで、素晴らしい食事の時間をお楽しみください。お米を動かさず、じっくりと丁寧に炊きあげる蒸気による炊飯。進化した二重釜構造と温度制御により、粒感とうまみを最大限に引き出します。BALMUDA The Gohanは、蒸気炊飯でもっともおいしく炊ける3合炊きサイズ。炊きあがったごはんを良い状態で召し上がっていただくために、保温機能を省いています。
セット内容本体、水計量カップ、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約4.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×266×219
電源コード(m)約1.2
機能保温機能:なし、時計表示:あり
保証期間お買い上げ日から1年間
タイマーあり(炊きあがり時刻指定/2件登録可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
「丸底と厚み」による激しい熱対流で一粒一粒ふっくら
強火で一気に炊き上げることで一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。
お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。真空技術で炊飯時間も短くなりました。
炊き上げたいタイミングに合わせて、30~50分まで5分単位で炊飯時間が選択可能。お好みの時間に、お好みの食感で炊き上げます。
真空αテクノロジーで甘みをアップさせるコース。お弁当やおにぎりにもオススメです。
芯までしっかり浸して甘みを引き出すので、固くならず冷めてもおいしく食べられます。
容量自動判定機能で火力を細かく調整し、一膳分でもふっくら炊き上げます。
玄米と白米の混合米を、おいしくバランス良く炊き上げます。真空技術で玄米もふっくら。3通りの比率を選べて手軽に始められます。
食物繊維などを多く含む麦ごはんや雑穀米も、ふっくら炊き上げ。体にうれしい健康ごはんを、手軽においしく始められます。
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」。
方式真空圧力IH
色グランブラック
最大炊飯量1.8L(約1升)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】239.0(エコ炊飯) 263.1(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】20.1(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)133.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)
本体質量(kg)約7.2
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
多彩な実用的な炊飯メニュー、(白米、早炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、低温調理、蒸し料理)。選べる白米のかたさ。人気な蒸し料理、低温調理(レシピ付き)で家族全員分まで調理出来る大容量サイズ。ラクラク操作パネル、見やすい大きいボタン。ワンタッチオープン。本体はオシャレなマット色。セット内容:本体、電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
セット内容本体。電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
材質本体/ふた/ハンドルーポリプロピレン。内釜-アルミ板(フッ素樹脂塗装)
質量(kg)約4.3
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)860
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×404×234
最大炊飯量約1.8L(10合)
栄養の宝庫・胚芽を残して精米できる2つのモード「分つき胚芽モード」「胚芽 白米仕立て」を搭載。お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール!動作制御とパワーに優れた高性能DCモーターを採用。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。たった4つのボタンで多彩な操作を実現!大型液晶はバックライト付で視認性もUP!毎日の精米だから、使い易さにこだわった設計。うるち米を14種類のお米(白米/上白米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米/7分/5分/3分づき胚芽/胚芽白米仕立て/無洗米)に精米。前回使用時の設定を記憶するメモリ機能付。「再精米」では、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。衛生+簡単さ重視の設計は、スクリーン、ぬかボックスはもちろん、ブレードも蓋も取り外しOK!お手入れ簡単で、いつも清潔。
用途精米機として。
付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)3.7
容量1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)250
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×30.7×23.5
コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。
0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。
難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。
0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。
内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途炊飯器に
付属品しゃもじ、計量カップ
材質本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装)
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)1100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)230
電源コード(m)1.4
時間炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合)
炊飯容量0.09-0.27L(0.5合-1.5合)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×180×155
保温時間(h)1-2
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊きIHジャー炊飯器です。主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。かたさと食感をお好みに合わせて炊き分ける「お好み炊き」で銘柄の旨みを引き出し個人の好みでさらに美味しく炊けます。健康食メニュー搭載で低糖質(10%カット)・おかゆ・玄米・麦飯・雑穀米・おこわも炊けます。底ヒーター(1370W)+蓋ヒーター(30W)のWヒーターで一気に高温で炊くことで、お米の芯まで熱を加え、よりふっくら美味しく炊き上げます。3.0mmの極厚火釜と1400Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。炊飯メニューは無洗米、白米(新米、早炊き、省エネ)、炊込みがあります。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)約293×345×260
質量(g)5900
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1400
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:1.8L(10合) ・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み:1.08L(6合) ・低糖質:0.9L(5合) ・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合) 5ぶがゆ:0.27L(1.5合)
区分D
年間消費電力量(kWh/年)140.1
消費電力量(Wh)235.4(1回あたりの炊飯時)、23.2(1時間あたりの待機時)、0.58(1時間あたりのタイマー予約時)、0.47(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】62g
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
0.5合から2.5合までのごはんが炊ける!コンパクトなサイズの炊飯器。省スペースで必要な分だけすぐに炊けるため、一人暮らしの方にもおすすめです。スイッチ1つで簡単に炊飯できます。持ち手付きなので移動も楽々。付属の計量カップや内釜のメモリを目安にすればキッチンスケールで計測する手間なく、お水やお米の量を決められます。
付属品しゃもじ・計量カップ
材質本体:ポリプロピレン、内釜:アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)約1036
消費電力(W)炊飯時:200、保温時:40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×187×204
最大炊飯量2.5合
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
9種類のヘルシーメニューと多彩な自動メニューが搭載されたジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。冷凍ごはんメニューを使えば、冷凍保存した後解凍したときにもパサつきにくく、ふんわりとした食感のごはんができます。多彩なメニューでお米を炊くことができます。おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(もっちり/ふんわり/粒立ち)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯時)を選んでいるときに調節することができます。こだわりメニューは、いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます(おむすび・カレー・丼・すし飯) 。ヘルシーメニューは、9種類のヘルシーメニュー【低糖質(糖質15%抑制)・おかゆ・食物繊維米・おこわ・雑穀米・発芽玄米・胚芽米・玄米・麦飯】があります。充実の調理メニュー搭載で、炊飯器1台で様々な料理ができるので、料理のレパートリーが広がります。コンパクトサイズでありながら、炊飯はもちろん、パンやケーキ、おかずまで作れるので、気軽に料理を楽しめます。本体記載のQRコードから30種のレシピ公開中。熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を一気に加熱して炊き上げます。
付属品しゃもじ、計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60z共用)
定格消費電力(W)485(炊飯時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×255×198
電源コード(m)約1.4
消費電力量(Wh)113.7(1回あたりの炊飯時)、0.59(1時間あたりのタイマー予約時)、8.5(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)41.8
最大炊飯量・無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/おむすび/すし飯/丼/カレー/胚芽米:0.54L(3合)・炊込み/食物繊維米/おこわ/雑穀米/発芽玄米/玄米/麦飯:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)・低糖質:0.27L(1.5合)
圧力IH炊飯。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」「高め保温」メニュー付き。ごはんの食感を炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」。お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。
仕様1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh):111、1時間あたりの保温時消費電力量(Wh):12.5、ふた開き時の高さ(mm):約365、内釜(mm):黒まる厚釜(厚さ1.7)、圧力設定:3段階
付属品立つしゃもじ、計量カップ。
質量(kg)4.1
色スレートブラック
容量(L)0.54
シリーズ極め炊き
消費電力(W)700
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×320×195
保温時間(h)うるつや保温:30まで(エコ炊飯・白米・白米熟成・白米急速・すしめし)、高め保温:12まで※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。
1台(1台)
¥45,600
税込¥50,160
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ