電子レンジにご使用できます。
材質紙、PET
色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。
材質OPP
材質OPP
厚さ(μm)38±10%
電子レンジにご使用できます。
材質紙、PET
サイズ角大
底径(Φmm)50
間口×高さ(mm)70×30
電子レンジにご使用できます。
材質紙、PET
色赤
サイズ深8号
高さ(mm)31
底径(Φmm)48
TKG品番9-1565-1411
TKG品番(2017)6-1394-0111
1パック(500枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。
材質紙/PBT
耐熱温度(℃)-40~180
色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。
材質OPP
電子レンジにご使用できます。
材質紙、PET
柄入りのフィルムケースです。和洋菓子や惣菜の小分けカップとしてお使いください。色彩の少ない食材に使用すると、高いイメージアップ効果を得られます。主な素材はPETですので、オーブンでの使用は短時間であれば可能です。一度お試しの上、本使用ください。
未晒し原紙を使ったおかずカップ。
材質未晒しバージンパルプ
直径×高さ(cm)4.4×2.8
1袋(300枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
高さ(mm)30
種別角特大
材質紙+PET
厚さ(μm)70
耐熱温度(℃)180
底寸法(mm)85×55
PET素材で耐熱・耐寒性に優れており電子レンジの使用や冷凍保存が可能です。
静電気防止フィルムを使用しており1枚ずつ取り出しやすくなっています。
OPPに比べ成形性が高いため型崩れしにくく、油分を含む食材やソースでの電子レンジ使用が可能です。
印刷部が中間の三層構造になっているためインクが直接食品に触れることが無く安心して使用できます。
用途お弁当・お惣菜・お菓子など
仕様オーブン可・電子レンジ可
材質PET2層
耐熱温度(℃)-40~170
カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。サイズも幅広く取り揃えています。
材質グラシン紙
PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブン・オーブントースターでご使用いただけます。レンジOK。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。
材質紙/バージンパルプ100%
耐熱温度(℃)約200
内面加工PBT加工
PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブンでご使用いただけます。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。
材質紙/バージンパルプ100%
高さ(mm)25
縦×横×高さH(mm)70×50×25
耐熱温度(℃)約200
内面加工PBT加工
1箱(280枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
オーブンやレンジに対応。内面ポリプチレンテレフタレート加工
用途お弁当作りやお菓子作りに最適です。
色未晒
関連キーワード