サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。
タイプ#2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
用途レンガ積み作業に。
材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝
寸法(mm)286×109×136
質量(g)290
材質(柄部)天然木
1丁
¥529
税込¥582
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み用の鏝。
材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
タイプNo.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み、モルタル塗り作業。
質量(g)260
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(5点)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
グリップ付きで使いやすい。
用途モルタルすくい用
全長(mm)245
質量(g)500
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
特殊鋼を約830℃で焼き入れ後、約260℃で焼き戻し、その後研磨仕上げを施しています。
用途モルタル・その他の左官用材料のすくい取り、かくはん作業。
小さくて柄部も短いためバケツやペール缶などの端から材料を掻き出すのに最適です。小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。
材質鉄、木柄
全長(mm)220
質量(g)160
横幅(mm)92
丈(mm)96
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。
セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。
使用は簡単で快適軽量です。
太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に
材質スチール、シリンダー:樹脂
トラスコ品番851-0772
寸法(mm)565×82×210
質量(kg)1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
用途ブロック積みの為のモルタルのすくい掻き落し・ナラシ・押し。
材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
大きさ中
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
プランター用土入れ
用途農業用、大袋入れ、大豆等にも
仕様L
寸法(mm)120×220×90
色グリーン
質量(g)140
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
関連キーワード