21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーヨン不織布でミント香料入りの厚手大判タイプのおしぼりです。。夏場に凍らせてご使用下さい。
材質レーヨン不織布 寸法(mm)280×260
1ケース(50枚×12袋)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION
シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。 「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。 継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。 3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)18 消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140 付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ 寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用) 質量(kg)9.5 タイプ横開き 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ 温度調節サーミスタ 庫内寸法(mm)371×200×H245 庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品カゴ:1、ドレン受け:1 質量(kg)5 容量(L)8 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)100 安全装置温度ヒューズ、ラインヒューズ 収納本数(本)おしぼり25~45本 温度調節範囲(℃)(冷)2℃~7℃、(温)50℃~70℃ 温度調節固定式サーモスタット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×360×H250 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×19×H15 EBM品番1570810
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

アルコール・メントール配合で簡単除菌。使い捨てタイプでキャンプなどの屋外イベントでは大活躍します。おしぼりは厚手大判で拭きごたえがあり、繰り返しお使いいただけます。ゴルフ場、スポーツイベント、サロンでのおもてなしなど様々な業態でお使いいただけます。取り出しやすく収納しやすい50本整列包装タイプ。
材質レーヨン不織布、OPP 寸法(mm)200×250
1袋(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

個包装なので布タオルに比べて、交差感染のリスクを低減できます。 プレーンタイプの厚手のコットン不織布で、良い肌触りです。 ディスポタイプなので、布タオルのリユース製品に比べて清潔です。
用途入浴できない方への身体の拭き取り、皮膚に付着した便の除去、顔・手用、ご遺体の拭き取り 成分精製水・ベンザルコニウム塩化物・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル 材質コットン・レーヨン
1袋(50本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


おしぼり約25~45本用 スイッチ切替で温冷自在 LED温度表示付 前開きタイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)310×360×250 品番CHC-8F(eco) TKG品番9-0848-0101
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『ひえひえタオル』は冷蔵庫などで冷やさなくても、冷たく感じる冷感剤入りウエットタオルです。ミントの香りによる爽快感も抜群です
用途企業イベントのノベルティに。夏の暑い日や野外イベントに。熱中症対策や火照った体を冷やすのにお使いください。 成分精製水、PG、乳酸メンチル、ポリへキサメチレンビグアニジン、パラベン、香料 材質綿100% 種類【ひえひえタオル】ミント シートサイズ(mm)約200×230 本数200本 香りミント 入数1ケース200本入
1箱(200本)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

綿100%(コットン)の冷感剤を含んだメントールの香りの使い捨てウエットタオル(おしぼり)です。凍らせてご使用いただけます。
用途企業イベントのノベルティに。夏の暑い日や野外イベントに。熱中症対策や火照った体を冷やすのにお使いください。 成分精製水、エタノール、PG、dlカンフル、乳酸メンチル、 ポリヘキサメチレンビグアニジン、パラベン、香料 材質綿100% 種類【冷凍タオル】メントール シートサイズ(mm)約200×230 本数200本 香りメントール 入数1ケース200本入
1箱(200本)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

エンボス加工で拭き心地の良いおしぼりです。 個包装で衛生的です。 平型のおしぼりで場所を取らずコンパクトに収納できます。
用途飲食店やテイクアウトに。 アウトドア用に。 軽いお掃除に。 材質パルプ タイプ 寸法(縦×横)(mm)178×240
1パック(100枚)
279 税込307
当日出荷

食品安全マネジメントシステムFSSC22000取得工場にて生産。使い捨てタイプでキャンプなどの屋外イベントでは大活躍します。強くて手触りのよい、レーヨン不織布素材を使っています。アルコールフリー、パラペンフリーなので、。お肌に刺激が少なく、安心してお使いいただけます。
材質生分解性不織布 寸法(mm)185×250
1袋(100本)
1,198 税込1,318
9日以内出荷

1パック(100枚)
389 税込428
当日出荷

おしぼり約60~80本用
付属品カゴ2個、ドレン受け1個 質量(kg)13 容量(L)17 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)100 安全装置温度・ラインヒューズ 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)冷2~7、温50~70 温度調節CPU方式 アズワン品番64-4189-11 庫内寸法(mm)355×195×H225 TKG品番9-0848-0201
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

凍らせて使えるアイスおしぼりです。
用途暑さ対策グッズ 寸法(mm)55×170 シートサイズ(mm)190×250 入数1200本(50本×24袋)
1個
11,800 税込12,980
8日以内出荷

凍らせて気持ちいい アイスおしぼり 大判 ミントの香り
仕様●サイズ:280×260mm●スパンレース不織布 アズワン品番67-5308-57
1箱(600本)
12,980 税込14,278
欠品中

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式電子冷却方式 保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L)5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L)約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360 質量(kg)8 コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


1パック(100枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なメントールの爽快感ですっきりします。顔・首筋・腕をおしぼりのようにしっかり拭けます。熱中症対策の個人用備品として。材質/仕上:水、エタノール、PG、BG、メントール、セチルピリジニウムクロリド、スルホ石炭酸亜鉛、メチルパラベン、クエン酸Na
仕様パッケージ寸法(mm):217×104×75厚 摘要:大判サイズ(30×30cm) 入数:30枚 トイレの詰まりを防止するために、水洗トイレに流さないでくださいアルコール過敏症の方、メントールの冷感刺激に弱い方は使用しないでください 目の周り、粘膜、ひげそり直後の皮膚や、傷・湿疹など異常のあるところには使用しないでください コード番号:106-1677 アズワン品番65-3359-10
1個
999 税込1,099
7日以内出荷