おしぼり約25~45本用
スイッチ切替で温冷自在
LED温度表示付
前開きタイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)310×360×250
品番CHC-8F(eco)
TKG品番9-0848-0101
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
付属品カゴ:1、ドレン受け:1
質量(kg)5
容量(L)8
電源(V)単相100 50/60Hz
消費電力(W)100
安全装置温度ヒューズ、ラインヒューズ
収納本数(本)おしぼり25~45本
温度調節範囲(℃)(冷)2℃~7℃、(温)50℃~70℃
温度調節固定式サーモスタット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×360×H250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×19×H15
EBM品番1570810
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。
材質スチール
温度制御サーモスタット
おしぼり約60~80本用
付属品カゴ2個、ドレン受け1個
質量(kg)13
容量(L)17
電源(V)単相100 50/60Hz
消費電力(W)100
安全装置温度・ラインヒューズ
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)冷2~7、温50~70
温度調節CPU方式
アズワン品番64-4189-11
庫内寸法(mm)355×195×H225
TKG品番9-0848-0201
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14
庫内容量(L)7.5
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール
電源(V)100 50/60Hz
安全装置115℃温度ヒューズ
仕様(基準弁当箱)160×118×H40
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。
「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。
3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)18
消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140
付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ
寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)
質量(kg)9.5
タイプ横開き
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
温度調節サーミスタ
庫内寸法(mm)371×200×H245
庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)
容量(L)20(おしぼり約70本)
消費電力(W)200
温度調整方法バイメタル式サーモスタット
付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚段数(段)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330
材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240
アズワン品番7-2798-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)約24
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360
質量(kg)8
コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式ペルチェ式
設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
丈夫で厚手な大判のおしぼりです。手を拭くのはもちろんカラダを拭いたりするのに最適です。ご家庭や介護施設などでも活躍します。
用途手を拭く、カラダを拭く
材質スパンレースパルプPET不織布
幅(mm)265
高さ(mm)380
1袋(60枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)約2.8(製品のみ)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300
電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式電子冷却方式
保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タイプ紙
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)40
コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8
本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず)
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205
庫内容量(L)約13
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
足金具に工夫をし、L型にしました。 スタッキングも良好でかつ途中のバットを簡単に引き抜く ことが出来ます。底に出っぱっていないため冷蔵庫への 出し入れも非常に楽です。5アイテムに拡大。
材質アルミ
サイズ大60
間口W×奥行D×高さH(mm)414×312×60
TKG品番9-0144-1001
TKG品番(2017)6-0142-1001
商品タイプバット
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
大判厚手なので拭き心地がよく、からだ拭きとしてもご使用いただけます。
材質本体:パルプ不織布、袋:乳白フィルム無地
寸法(縦×横)(mm)265×250
アズワン品番65-0385-99
1パック(100枚)
¥939
税込¥1,033
12日以内出荷
LARMEはおしぼりタオル用温蔵庫(タオルウォーマー等)専用のアロマ芳香剤です。飲食店で使用される「おしぼり」や、美容室やエステサロンで使用される蒸しタオルにクリニックアロマや天然100%エッセンシャルオイル等を用いた香り成分を付着させます。
おしぼりタオル用温冷蔵庫に入れておくだけで約2~3時間でおしぼりタオルにアロマの香り成分が染み込みます。
香り成分は1シートで約1週間効果が持続します。
材質ポリプロピレン、ろ紙パルプ
質量(g)約100
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)51×86×6
【商品説明】。水含みの良いレーヨン不織布が汚れを優しく拭き取るからだ拭きです。おしぼり包装で持ち運びにも便利!。お肌に優しい、ノンアルコール、無香料です。保湿成分モモの葉エキス、リピジュア(R)を配合。温冷どちらでも使えます。・入浴できないときに。・スポーツのあとに。・レジャーやおでかけに。・災害備蓄などに
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
関連キーワード