25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オモイオ (omoio)オムツっ子FT
エコ商品
フロアタイプのおむつ交換台 RoHS対応品
用途おむつ交換台・フロアタイプ 材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×210 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)0ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

オモイオ (omoio)オムツっ子NR
エコ商品
従来よりもコンパクトなサイズの据置型 RoHS対応品
用途据置型おむつ交換ベッド 材質主材:ウレタンフォーム・木合板・MDFメラミン化粧板・木/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×930 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)0ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

オモイオ (omoio)オムツっ子NW
エコ商品
温かみのある木調デザイン 安心、カンタンなキャッチベルト付 RoHS対応品
用途据置型おむつ交換ベッド 材質主材:ウレタンフォーム・木合板・MDF・メラミン化粧板/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×850×910 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)0ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

おねしょ対策用の夜用パッド「オムツとれっぴ~」に期間限定スヌーピーデザイン登場!! お手持ちの布パンツにセットするだけでトレーニングパンツになるので、夜もお気に入りのパンツでぐっすり。 失敗してもパッドを替えるだけだから紙オムツより経済的。洗濯物も減らせます。 上下2層の吸収ポリマーでおしっこ3~4回分をパワフル吸収。おねしょをしても表面はサラサラです。 幅広の強力ズレ防止テープ、2重ギャザーがからだにしっかりフィット。ズレやヨレをしっかり防ぎます。 モコモコしない股ぴったりカットで、横モレしにく、一晩中快適に過ごせます。
タイプパッド 適応体重(kg)9~25(男女共用) RoHS指令(10物質対応)対応 デザインPEANUTS 適合年齢(歳)1才6ヵ月頃~ パッドサイズ(cm)20×46
1個(24枚)
699 税込769
9日以内出荷

セット内容・交換用スタンプパッドx2 ・インキ(黒10ml) 質量(g)約33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×25×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷

●横モレ防止空間で 尿・軟便をしっかり受け止める!●モレを防ぐ吸収体形状で体とおむつの間に「横モレ防止空間」を形成し、尿や軟便があふれ出るのを防ぎます。●モレを防ぐギャザー:お腹まわりにフィットする前後のギャザーと足まわりの2つのギャザーで、尿や軟便のモレを防ぎます。●しっかりフィット、はずれにくい:長くて使いやすい「クロスフィット」テープが、すきまをつくらずモレを防ぎます。●体にあてやすいデザイン:両サイドのラインとセンターラインで、装着時の左右のズレを防ぎます。●おむつ内部のムレ防止:全面通気性シートで、おむつ内部の気になる湿気を外へ逃がします。 ●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。 ●吸収回数: Sサイズ:約3回分 Mサイズ:約4回分 Lサイズ:約5回分※1度の排泄量を150mlとした場合。 ●ヒップサイズ Sサイズ:57~92cm Mサイズ:77~110cm Lサイズ:92~130cm 【使用方法】 あて方(横になった場合) (1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。 (2)パッド併用時は、中央部を目安にしてパッドをおき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。 (3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。 (4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。 (5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。前部幅広テープの絵柄に合わせて付けるとフィット感が高まります。 (6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
種別テープ止め
1個(13枚)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

◆はくパンツ 軽やかなうす型について◆ 下着のような履き心地。よく伸びてやわらかいパンツタイプの紙おむつです。 ご利用いただく方ご自身で排泄自助の促進が、自尊心やこころの健康の維持につながります。 「夜、ちょっとだけ」間に合わなくなってきたようなおむつ初心者の方にもオススメです。 着脱簡単。履く時は軽い力でよく伸び、脱ぐときは足を上げずにサイドから破れます。 「横モレ防止ギャザー」「股下すっきりフィット」で「漏れ」を、「パワー消臭吸収体」「全面通気性シート」で「蒸れ・におい」を防ぐので、暖かくなるこれからの季節も活躍します。 表面のサラサラ感はそのままで、約2回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。 S/M/L/LLの4サイズ展開。 ●ウエストサイズ Sサイズ:55~75cm Mサイズ:65~90cm Lサイズ:80~105cm LLサイズ:95~125cm ★はき方 ・ギャザーの幅が広い方がうしろです。前後を確かめてください。 ・普通の下着と同じようにはいてください。 ★とりかえ方 ・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。 ★使用後の処理 ・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。
種別パンツ 吸収量(mL)300 吸収量おしっこ約2回分 適合1人で歩ける方、介助があれば歩ける方に
1個(22枚)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●ウエスト部分が軽い力でぐーんと伸びて上げ下げカンタン!お腹まわりはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止。 ●ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。 ●うす型吸収体と股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい! ●安心のうす型長時間吸収!横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。 ●全面通気性シート。パワー消臭吸収体。 ●男女兼用。 ●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。 ●吸収回数:約4回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。 S/M/L/LLの4サイズ展開。 ●ウエストサイズ Sサイズ:55~75cm Mサイズ:65~90cm Lサイズ:80~105cm LLサイズ:95~125cm 【使用方法】 ★はき方 ・「うしろ」と表示している方がうしろです。前後を確かめてください。 ・普通の下着と同じようにはいてください。 ★とりかえ方 ・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。 ★使用後の処理 ・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。
種別パンツ 吸収量(mL)600 吸収量おしっこ約4回分 適合介助があれば歩ける方・立てる・座れる方に
1個(22枚)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本サニパックニオワイナベビー
エコ商品
従来の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO2→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。
用途ゴミ袋 材質HDPE+CC 厚さ(mm)0.018 ピンク半透明 組数150枚 縦(mm)350 横(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(150枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM2.5 端子間ピッチ(mm)8.1 定格電圧(V)380 定格電流(A)25 材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~2.0 耐電圧(V/min)AC2500
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

気になる尿便に直接スプレーし、すばやく強力分解・消臭。 使用済のオムツやオムツ回収ボックス、ポータブルトイレなどの気になる尿便の臭いをすばやく取り除きます。
シリーズサニピュア 使用場所トイレ、介護現場 危険物の類別非危険物
1個(500mL)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤコーポレーションAGいやな臭い消臭シート
エコ商品
ゴミ箱・下駄箱・おむつバケツ・冷蔵庫などに貼るだけで消臭!。酸化銀と活性炭素が臭いの素になる成分をスピーディーに消臭します。効果は約6カ月。
材質アクリレート系繊維・活性炭素繊維 外形寸法(cm)約9.3×9.3×厚さ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷

・使い切り塩化ビニール製グローブです。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・オムツ交換など介護現場でご使用いただくスタンダードタイプです。・指先に触れず手袋を取り出せる衛生パッケージ(特許取得済)。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業、おむつ交換など介護現場。 仕様粉(あり・なし):なし 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.075(指部) クリア 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オモイオ (omoio)なんでもBOX
エコ商品
キャスター付きで移動可能な収納BOX オムツっ子NRの下に収納して、荷物入れとして使用したり、ベンチの横に置いたりと使い方は色々 RoHS対応品
用途移動型収納 材質主材:ウレタンフォーム・木合板・MDFメラミン化粧板/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×360 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

消臭成分を練り込んだ、とって付きの消臭袋です。 嫌な生ゴミ臭やおむつ、トイレコーナー、ペットのフンなど気になる臭いを消臭します。 袋を閉じられる、とって付き形状で臭い漏れを防ぎやすい。 中身が見えにくいグレー半透明。非常時・災害時・レジャー・旅行にも便利です。
用途消臭剤配合で臭いを低減 材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)約230×460 耐冷温度(℃)約-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
719 税込791
当日出荷

イマダHTG用幅広軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容幅広軽量テーブル、固定ピン ピンタイプ標準ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷

ヤザワコーポレーショントラベルトイレシャワー
エコ商品
海外旅行や、介護、赤ちゃんのおむつ替えに便利な携帯式のおしり洗浄機です。 スイッチを押すだけで使える簡単ワンタッチ仕様です。 乾電池式なので、使う場所を選びません。 強・弱水流の切替えができます。 旅行に便利な携帯ポーチ付きです。
仕様動作音:≦約65dB 付属品専用ポーチ 材質ABS ホワイト 質量(g)約215 ノズル長(mm)約100 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売) タンク容量(mL)約140 サイズ(mm)収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372 防水仕様IPX6相当 アズワン品番65-0530-14 RoHS指令(10物質対応)対応 吸水量(mL)強モード時:150/分、弱モード時:110/分
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマダHTG用幅広軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容幅広軽量テーブル、固定ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・充電式のおしり洗浄器。・赤ちゃんや介護のオムツ交換時にも使えます。・選べる3つの洗浄モード(弱・強・間欠)。・ノズルの角度で吐出の方向を変更できます。・便利なオートパワーオフ機能(約1分)。・水がかかっても安心の防水仕様IPX5相当
用途旅行やアウトドアなど、外出先でのおしり洗浄に 付属品充電用USBケーブル / (USB TypeーA ー USB Type‐C) / 携帯用ポーチ 材質ABS樹脂 電源充電式リチウムイオン電池3.7V 800mAh 本体質量(g)約260 入力DC5V 1A (USB Type-C) 充電時間約2時間 ※空の状態から満充電まで タンク容量(mL)約180 モード弱 / 強 / 間欠 防水仕様JIS C 0920 IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×171 吐水量(mL/s)【強】5(約32秒)【弱】4(約41秒)(※水温20℃、水量180mlの場合)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

消臭機能つき。チャック付ポリ袋!嫌な臭いを閉じ込めて吸着。
用途使用済みのオムツやペットシート、スポーツでの汚れた衣類、アウトドアでの持ち帰りゴミなどを入れるのに便利! 透明 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中村製紙所きずき京花紙 14.2g
エコ商品
日本古来の和紙の風合いをもった情緒豊かな化粧紙 非常に丈夫で、濡れてもやぶれにくく、紙粉がでにくい
用途・水に濡らして、ウエットティッシュの代用として ・ガーゼの代用として、赤ちゃんのオムツライナーとして ・拭いたり、包むのに便利 長さ(mm)303 幅(mm)227 坪量(g/m2)14.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(90枚)ほか
429 税込472
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消臭機能つき。スライダー付ポリ袋!嫌な臭いを閉じ込めて吸着。
用途使用済みのオムツやペットシート、スポーツでの汚れた衣類、アウトドアでの持ち帰りゴミなどを入れるのに便利! 透明 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8.45 定格電圧(V)380 定格電流(A)35 材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~3.5 耐電圧(V/min)AC2500
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 盆栽・庭木・農園に最適。 摩耗に強いチタンコーティング。 手袋での作業にピッタリなハンドルサイズ。
全長(mm)215 切断能力(mm)生木:約10、銅線:2まで、アルミ線:2まで、針金:1.5まで 質量(g)約190 刃先(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 摩耗に強いチタンコーティング 握りやすいグリップ
全長(mm)235 有効切断能力(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷