「おしりシャワシャワ」の検索結果
痔などのお尻に疾患を持った方や生理中・下痢便の方や赤ちゃんへの使用に適しています。清潔な精製水が入っていますので、水を入れる手間が要らず、どんな場所でもすぐに使用可能です。水と空気のミキシング構造で水玉状に噴射し、お尻やデリケートな部分にもやさしく確実に洗浄可能です。指先感覚で調整自在で、跳ね返りも無く衛生的です。防災備蓄用にもお勧めです。少ない水でも快適!
アズワン品番7-8429-01
痔などのお尻に疾患を持った方や生理中・下痢便の方や赤ちゃんへの使用に適しています。清潔な精製水が入っていますので、水を入れる手間が要らず、どんな場所でもすぐに使用可能です。水と空気のミキシング構造で水玉状に噴射し、お尻やデリケートな部分にもやさしく確実に洗浄可能です。指先感覚で調整自在で、跳ね返りも無く衛生的です。防災備蓄用にもお勧めです。少ない水でも快適!
成分精製水
容量(mL)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×26×24
旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。
コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。
電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。
旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm)携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298
色ホワイト
質量(g)250(乾電池1個含む)
電源単3形アルカリ乾電池1個
タンク容量(mL)約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒)
電池寿命外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで)
吐水量(mL/s)3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン
色白
口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
外出先、旅行先でもいつでも綺麗にできます。強モード、弱モード2つのモードがあります。赤ちゃんや介護オムツ交換時にも使用可能です。
仕様吐出時間:最長40秒(強モード)
付属品収納袋
材質本体・タンク/ABS樹脂、ノズル/シリコン
質量(g)約240(電池含む)
使用電池単4アルカリ電池×2個(テスト用付属)
吐出量(mL)強 3.5(秒)/弱 2.0(秒)
アズワン品番62-3780-58
防滴構造IPX4
水タンク容量(mL)約140
1個
¥2,688
税込¥2,957
欠品中
ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄!
おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。
ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。
安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)70×83×271
色グリーン
容量(mL)450
質量(g)64
耐熱温度(℃)100
アズワン品番0-6685-24
TKG品番9-2479-0501
TKG品番(2017)6-2259-0601
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
いつもすべすべ すこやか肌へ 洗浄 保湿 肌保護 300mLに簡単1プッシュ
仕様3倍濃縮タイプ
アズワン品番8-2844-11
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手動式ですので、噴出の強弱が自由で、水量も少なく電池も不要です。
キャップがワンタッチ式でノズルの着脱も簡単。抗菌仕様で清潔です。
材質(本体・キャップ)ポリエチレン、(ノズル)ABS
寸法(mm)53×36×151
松吉医科器械コード06-2291-00
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
トラスコ品番792-7088
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
質量(g)600
ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。
強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。
止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)90
ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL)300
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
ワンタッチで簡単に広がりテントになります。
更衣室シャワールーム屋外トイレ物置急な雨等多方面に使用出来ます。
軽く手軽に持ち運べます。
簡単に収納出来、コンパクトに納まります。
シルバーコーティングの為、殆ど透けて見えません。
ゆったりサイズで福祉レクリエーション工事現場のトイレに最適です。
セット内容テント1張、収納袋1枚、ペグ(固定杭)4本 、ロールペーパーかけ1個、砂袋4枚
材質ポリエステルスチールスプリング
質量(g)2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)625×625×55
1セット
¥8,598
税込¥9,458
22日以内出荷
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)
色ピンク
サイズ70×83×271mm
質量(g)64
アズワン品番0-6685-23
消毒方法薬液洗浄
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
質量(kg)25
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状前丸
質量(kg)約4.7
機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)約0.49
方式【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)0~35
給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ貯湯式
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸
グリーン購入法適合