IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)
電源(V)単相100
コード長さ(m)2
温度調節範囲(℃)煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り6ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0301
TKG品番(2017)6-0735-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ
幅(mm)297
高さ(mm)138
奥行(mm)387
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
質量(g)450
対応ガス専用
直径×高さ(mm)330×100
TKG品番9-0823-0601
TKG品番(2017)6-0738-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス+アルマイト
板厚(mm)1.2
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れる時に、 とても便利です。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×107×115
仕切サイズ(mm)150×80
TKG品番9-0823-0401
TKG品番(2017)6-0735-0401
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質18-8ステンレス・スプルス
容量(L)10
仕様4ツ仕切
質量(kg)2.5
内径(Φmm)340
深さ(mm)110
板厚(mm)0.6
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
いろんな鍋を家庭でお楽しみください。仕切りや中子を組み合わせておでん、湯豆腐鍋に。仕切りや中子を外せば、寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理に。もちろん普通の煮物鍋としても使えます。
材質全面鉄芯三層鋼
容量(L)3.7
サイズ(cm)25
全長(mm)357
質量(kg)1.8
全高(mm)158
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)258×80
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
安定した保温が自由自在。
消費電力(W)1000
材質ステンレススチール
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
温度調節範囲(℃)約30~80(ダイヤル式)
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り8ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0302
TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
質量(kg)14
間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230
TKG品番9-0824-0301
TKG品番(2017)6-0736-0501
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
材質18-8ステンレス(板厚0.5mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×157
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
サイズ小
仕切り四ッ切
内寸法(縦×横×高さ)(mm)350×245×93
外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×290×190
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150
底面の厚さ(mm)0.5
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
鍋型のアルミ容器で耐熱温度は約600度です。
IH対応品はIHだけでなく、ガス火でもご使用いただけます。(下記注意事項有)
鍋焼きうどん、惣菜鍋、おでんなどに便利です。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
湯豆腐に、おでんに、煮物や茹で物にも便利に使えます。具材を分ける仕切り付。丈夫で長く使えるステンレス製で、IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質本体:ステンレス鋼
寸法(mm)385×275×145
色シルバー
質量(g)1400
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ガスコンロでも、IHクッキングヒーターでも使えるステンレス製の二段蒸し器。耐久性に優れたステンレス製で、一度にもち米を蒸すことができます。
調理中の鍋の中がチェックしやすい、全面ガラス蓋です。下鍋にも使用可能。蒸し器としてだけではなく、下鍋を両手鍋としておでんやシチュー等の煮込み料理にもお使い頂けます。
【対応熱源】ガスコンロ、IHクッキングヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
材質上鍋・下鍋/ステンレス鋼(クロム16%)
雰囲気たっぷりのおでん鍋。具材を分ける仕切り付。丈夫で長く使えるステンレス製で、IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質本体:ステンレス鋼
寸法(mm)410×260×110
色シルバー
質量(g)1200
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
お家でお手軽に本格的なすき焼き料理を!。おでんや煮魚、シチューなど様々な料理に!。・ふっ素樹脂加工で汚れをおとしやすい。・アルミ製だから軽くて扱いやすい。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(一般ふっ素)、外面:焼付塗装
寸法(mm)320×315×125
色ブラウン
質量(g)1600
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
お家でお手軽に本格的なすき焼き料理を!。おでんや煮魚、シチューなど様々な料理に!。・ふっ素樹脂加工で汚れをおとしやすい。・アルミ製だから軽くて扱いやすい。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(一般ふっ素)、外面:焼付塗装
寸法(mm)240×225×110
色ブラウン
質量(g)910
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
お家でお手軽に本格的なすき焼き料理を!。おでんや煮魚、シチューなど様々な料理に!。・ふっ素樹脂加工で汚れをおとしやすい。・アルミ製だから軽くて扱いやすい。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(一般ふっ素)、外面:焼付塗装
寸法(mm)300×290×120
色ブラウン
質量(g)1400
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
小ディファレンシャルにて高精度
電気的寿命は10万回以上と長寿命
雰囲気温度を検知可能
コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用
自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用
カメラ、レンズの曇り止め温度制御用
乾燥機、暖房機などの過昇温防止用
仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付
電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A
開閉寿命(回)10万(定格負荷において)
動作温度上昇でOFF、温度下降でON
ディファレンシャル10±2(8~12)℃
小ディファレンシャルにて高精度
電気的寿命は10万回以上と長寿命
雰囲気温度を検知可能
コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用
自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用
カメラ、レンズの曇り止め温度制御用
乾燥機、暖房機などの過昇温防止用
仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付
電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A
開閉寿命(回)10万(定格負荷において)
動作温度上昇でOFF、温度下降でON
ディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃
小ディファレンシャルにて高精度
電気的寿命は10万回以上と長寿命
雰囲気温度を検知可能
コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用
自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用
カメラ、レンズの曇り止め温度制御用
乾燥機、暖房機などの過昇温防止用
仕様中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付
電気定格AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A
開閉寿命(回)10万(定格負荷において)
動作温度上昇でOFF、温度下降でON
ディファレンシャル15±5(10~20)℃
関連キーワード