自傷行為から守る手指保護クッションです。
通気性のあるメッシュ生地とポリエチレンビーズでムレにくくなっています。
引っ張るだけでは、外すことができないプッシュホック仕様です。
左右兼用。
サイズフリー
材質(側地)ポリエステル100%、(中身)ポリエチレンビーズ
タイプ左右兼用
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃)
適合手首周(cm)14~22
・三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。
・滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。
・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)
撹拌容量(mL)500
回転数(min-1[r.p.m])150~1500
型式MX-1
TGK品番371-63-17-12
付属品PTFEコート撹拌子(Φ8×35)1個
プレート寸法(mm)80Φ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)126×145×65
質量(kg)約0.6
電源AC100V 50/60Hz(底部のトリマー調整による)0.5A
モーターくまとり型 2極
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません)
手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。
2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。
手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。
アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
サイズフリー
種別左右兼用
適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手指や爪で身体を傷つけたりすることが心配な時に。
通気性のあるメッシュ生地とシンセテンホールビーズを使用しているので、ムレにくいです。
ただ引っ張るだけでは外すことができないプッシュホック仕様です。
サイズフリー
色ホワイト
材質側地/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中身/ポリエチレン(シンセテンホールビーズ)
質量(g/個)約160
適合サイズ(cm)(手首周り)約14~22まで
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。
表面処理電気亜鉛メッキ
アズワン品番64-1092-49
1組
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。
危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
両面綿タイプ。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。
仕様手のひら側フェルト入
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個
材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)
モーターDCブラシレスモーター
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
両面綿素材のタイプで手袋の中がゆったりとして手指の動きを妨げません。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
仕様手のひら側フェルト入
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。
コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。
コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。
振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP
電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
回転数設定方式ボリューム設定
回転数表示方式目盛表示
マーク表示:大SB-OBL、小SB-OBS
穴数3
材質ポリエチレン
付属品ボール
材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首ホールド部/スウェード
寸法(縦×横)(mm)270×115
アズワン品番8-1626-01
1双
¥10,890
税込¥11,979
翌々日出荷
強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min-1[r.p.m])150~1500
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターくま取りモーター 1.8W
撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)
マグネットコバルト磁石
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
手のひら側にパッドが入っていて、よりつかみにくい設計
パッドの取り外しができるので、洗濯後も早く乾きます。
手首ベルトはご利用者のサイズに合わせて自由に調節できます。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
撹拌子のスタンダードタイプです。
用途溶液の撹拌用。
適合機種マグネット式かくはん機
こんなお得な商品も!

デスクオーガナイザー 回転式
モノタロウ
¥649
税込¥714
材質本体・パーティション/ポリプロピレン、中容器/スチロール樹脂
仕様ミニボックス(クリップ)1個、仕切板3枚付
質量(g)395
幅(cm)18.5
長さ(cm)14.5
高さ(cm)18.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード